「menntori」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。
チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具
刃数1枚
適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS
切刃形状1枚刃
材質NK2001
切刃形状その他
鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
仕様●面取り径(mm):0.05~6●刃径(mm):6●刃数(枚):1●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●刃数:1●ノンコート●先端角(°):90●ノンコート●材質/仕上:微粒子超硬●原産国:日本●コード番号:370-1431
アズワン品番67-2377-57
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。
AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
刃数1
全長(mm)150
シャンク長(mm)110
適合チップTXMT270506
伸縮バイト式による広範囲な面取りです。
シャンク径(mm)16
材質鋼
切刃形状その他
材質AC15N
トラスコ品番447-1253
質量(g)1.16
切刃形状その他
1箱(12個)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
用途面取り加工
材質鋼
仕様専用カッター
トラスコ品番796-4633
幅(mm)51
高さ(mm)38.8
質量(g)250
奥行(mm)35
切刃形状その他
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
用途面取り加工
材質鋼
仕様固定ガイド板、【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3
トラスコ品番796-4625
幅(mm)250
質量(kg)7
高さ(mm)70
奥行(mm)100
最大C面MAXC3
切刃形状その他
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
ワーク材に傷をつけることなく面取り加工する事ができます。
用途面取り加工
材質鋼
仕様【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3
トラスコ品番796-4641
幅(mm)400
質量(kg)11
高さ(mm)90
奥行(mm)105
最大C面MAXC3
切刃形状その他
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
刃数2
全長(mm)110
シャンク径(Φmm)32
シャンク長(mm)80
適合チップTXMT16T306
首下長(mm)30
切刃形状その他
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
刃数2枚
寸法L1(mm)100
適合チップTT32GUR、T32MOR
寸法L2(mm)30
切刃形状その他
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
刃数2枚
シリーズ面取りシリーズ
適合チップTT32GUR、T32MOR
寸法L2(mm)30
付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)
切刃形状その他
ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工
材質鋼
仕様【最大C面】MAXC1
トラスコ品番796-4552
幅(mm)400
質量(kg)8
高さ(mm)100
奥行(mm)60
加工可能板厚(mm)2.5以上
切刃形状その他
板長さ(mm)【加工可能】250
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2
全長(mm)95
シャンク径(mm)16
材質鋼
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)120
シャンク長(mm)80
適合チップTXMT080206
首下長(mm)15
切刃形状その他
8000回転による高速切削を実現しました。一目で分かる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。糸面から3Cまでの面取り加工が可能です。
トラスコ品番380-9374
幅(mm)230
質量(kg)23
高さ(mm)327
奥行(mm)250
切刃形状その他
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
適合機種チビモミ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼
幅(mm)42
高さ(mm)29.5
質量(g)300
奥行(mm)42
切刃形状その他
用途面取り加工
材質鋼
仕様【最大C面】MAXC1・固定ガイド板(薄板用)
トラスコ品番796-4501
幅(mm)250
質量(kg)4
高さ(mm)55
奥行(mm)55
加工可能板厚(mm)2.5以上
切刃形状その他
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
材質AC15N
トラスコ品番447-1261
質量(g)3.3
切刃形状その他
1箱(12個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
材質AC15N
トラスコ品番796-9112
質量(g)4.1
切刃形状その他
1箱(12個)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。
8コーナー使えるチップを採用しています。
全長(mm)200
先端角(°)45
材質鋼
セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
シャンク長(mm)175
首下長(mm)25
切刃形状その他
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2
全長(mm)100
シャンク径(mm)20
材質鋼
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)200
シャンク長(mm)80
適合チップTXMT110306
首下長(mm)20
切刃形状その他
アルミ加工に最適な刃先形状の採用により、切れ味がよく、カエリ・バリの発生を抑えます。
加工後のバリ取り作業を軽減します。
センター穴・モミツケ加工、エッジの面取り加工が可能です。
刃数2
先端角(°)90
切刃形状その他
8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
仕様3枚刃、F3、固定ガイド板仕様(薄板用)
トラスコ品番796-4439
質量(kg)23
出力(W)500
電源(V)AC100
回転数(min-1[r.p.m])8000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×327
電源コード(m)3
切刃形状その他
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。
用途面取り加工
先端角(°)45
材質鋼
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップSPMT030102
切刃形状その他
チップの上下分割配置により、面取り・裏面取り・側面V溝加工などの多目的用途に対応するようになりました。側面V溝加工においては、切れ刃が上下に分割されている事によりビビリ制御効果を高めています。
用途エッジの45°面取り加工、エッジの45°裏面取り加工、側面V溝加工
シリーズ面取りシリーズ
能力最大刃長 約13mm
寸法A(°)45
切刃形状その他
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
用途皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃数2枚
寸法L1(mm)140
適合チップTT32GUR、T32MOR
寸法D2(Φmm)32
寸法L2(mm)30
適合L型レンチ(K-3)
質量(kg)1
切刃形状その他
ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。
小径の穴面取りに最適です。
本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。
微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。
チップはポジタイプで3コーナー使えます。
適合チップTCXT080102
従来、バイスやクランプなどが干渉して面取り・モミツケができなかった箇所にも加工ができるようになりました。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
刃数1
全長(mm)82
シャンク径(mm)8
先端角(°)90
トラスコ品番361-6258
質量(g)26.5
適合チップENGX040102
切刃形状1枚刃
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
幅(mm)230
出力(W)500
回転数(min-1[r.p.m])8000
電源AC100V
電源コード(m)3
用途に応じて角度が選べます。
スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。
刃長30mm面取り加工が可能です。
独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップSPET06T104
8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。
用途面取り加工
刃数3枚刃
材質鋼
トラスコ品番796-4455
質量(kg)28
出力(W)500
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×400×362
電源コード(m)3
回転速度(min-1[r.p.m])8000
切刃形状3枚刃
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
工程短縮!
オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。
座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工!
用途キャップボルトの座グリ加工
標準装備品チップ/NK2020
寸法ls(mm)80
チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工
寸法L1(mm)80
能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ)
適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)25
寸法L2(mm)40
チップの交換により、R1、R2、R3のR面取り加工を実現。独自のチップ取替え方式により、チップ交換は敏速で正確。複数のツールをそろえる必要を解消。
用途エッジのR面取り加工、エッジの面取り加工
刃数1枚
付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)
トラスコ品番796-3912
質量(g)510
シリーズR面取りシリーズ
寸法L1(mm)100
能力チップ交換でR1、R2、R3のR面取り、また専用C面取りチップ交換で45°面取りカッターになります。
適合チップT32GSR-1R、T32GSR-2R、T32GSR-3R、T32MOR、TT32GUR
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)25
寸法L2(mm)50
寸法d(Φmm)3.8
数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R1:6.40/5.80R2:5.93/6.28R3:5.50/6.78
切刃形状1枚刃
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工
付属品ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3)
寸法L1(mm)90
能力チップ交換でR5~R10までのR面取り
適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R
寸法D1(Φmm)70
寸法L2(mm)40
寸法d(Φmm)42
数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:22.78/6.79R6:22.24/7.18R7:22.50/8.37R8:22.80/9.63R9:22.25/10.10R10:22.70/11.76
スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途エッジの面取り加工
寸法L1(mm)80
能力エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm
適合チップX63GUR
寸法D2(Φmm)32
刃数1枚
適合チップT32GUX
付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-10)
その他チップは標準装備していません。V溝・センター穴加工での先端部分は、特殊なチップ形状のため完全なV角にはなりません。
切刃形状1枚刃
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップTXMT110306
首下長(mm)20
ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。
ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
刃数1
シャンク径(mm)10
材質鋼
仕様【ロックピン】M-1
適合チップTM32GUR/TM32GSR
切刃形状1枚刃
関連キーワード
1
2
次へ