「nk35」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
用途エッジの面取り加工
寸法L1(mm)80
能力エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm
適合チップX63GUR
寸法D2(Φmm)32
用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
刃数2枚
シリーズ面取りシリーズ
適合チップTT32GUR、T32MOR
寸法L2(mm)30
付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)
切刃形状その他
面取り加工が可能なカッターです。
刃数1
全長(mm)125
シャンク径(mm)20
材質鋼
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
適合チップC32GUX
切刃形状1枚刃
関連キーワード