絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
254件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工ストレートバサミロック付 フジ矢

    電工ストレートバサミロック付

    フジ矢
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ストッパーが引っ掛かりにくく、不意に開く危険を低減。細長いストレート刃で皮むき作業に最適。VA・VVF線の切断から紙まで幅広く対応。重量はたったの107gなので、腰道具の重量負担を軽減。刃元にストッパーを採用したことにより端部に落下防止コードを取り付けることができる。
    用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。仕様落下防止コード全長(mm)188ブラック・ゴールド質量(g)107タイプロック式切断能力(mm)軟質樹脂:Φ20●VA・VVF線:Φ2.0×3芯●VCT線:Φ3.0×5.5mm2
  • ピンセットプライヤー(ベントタイプ) フジ矢

    ピンセットプライヤー(ベントタイプ)

    フジ矢(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    極細先端が狭い場所で役に立ちます。 刃付きタイプと比較して、刃の部分が当たらないので先端部分に力が入れやすく、ギザ無しでも驚くほどしっかりつかめます。
    仕様ばね付・先端部ギザなしトラスコ品番788-1673材質特殊鋼、グリップ:樹脂全長(mm)147質量(g)60種類ノーズプライヤ先端寸法(mm)1.9×1.3先端形状ベントノーズ
  • 電工名人強力ニッパ フジ矢

    電工名人強力ニッパ

    フジ矢
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番780-9905寸法(mm)150質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6×3芯
  • ミニテックライトニッパ(静電グリップ)135mm フジ矢

    ミニテックライトニッパ(静電グリップ)135mm

    フジ矢(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    静電気対策仕様。 軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。エレクトロニクスの現場でも安心な導電性樹脂グリップ採用しています。
    用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。仕様ばね付、エラストマーグリップ付トラスコ品番369-4241全長(mm)138質量(g)65刃形ストレート刃切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.3
  • カエヅメ曲用2.0 フジ矢

    カエヅメ曲用2.0

    フジ矢(3件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
    トラスコ品番369-3759全長(mm)36質量(g)10爪形状曲爪爪先端径(Φmm)2.0
  • オートマルチストリッパ(黒金) フジ矢

    オートマルチストリッパ(黒金)

    フジ矢
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    スピーカー線なども二本同時に剥くことができます。微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05MM2)または8AWG(8MM2)まで使用できます。
    用途機械・自動車の整備などの配線作業に全長(mm)205適合電線(mm2)0.05~8使用範囲(AWG)10~26
  • 電工DV黒金 フジ矢

    電工DV黒金

    フジ矢
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    絶縁性に優れた樹脂製軸カバーでショートを防止できます。握りやすいグリップ形状採用しました。マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。グリップ上部で+-を見分けることができます。
    用途配電盤や分電盤の取り付けなど電気工事に最適です。商品構成単品刃先マグネットあり
  • 腰袋スモール フジ矢

    腰袋スモール

    フジ矢
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-4148材質PVC生地形状腰袋スモール2段幅(mm)160高さ(mm)210質量(g)407
  • 電工トートバッグ フジ矢

    電工トートバッグ

    フジ矢(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    たっぷり収納、使い易さを考えた形状で持ち運びに体にフィット。
    用途大容量で持ち運び便利なトートバッグタイプの工具入れ。トラスコ品番396-3501材質ポリエステル繊維、底面:EVA樹脂質量(g)900ベルト長さ(mm)(持ち手)305外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)290
  • 首振ラチェットコンビネーションレンチ フジ矢

    首振ラチェットコンビネーションレンチ

    フジ矢
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    ギア数90(4°送り)を採用することで振り幅が小さく、狭い場所でもナットを締めることができます。高精度のギア加工により、ガタつきを抑制。本締め可能です。万が一ラチェット側が壊れた場合、ラチェットヘッドのみの交換が可能です。別売り交換用ラチェットをお求めください。本体に抜き穴加工を施すことで、軽量化され、腰道具の負担を軽減します。本体の抜き穴加工は落下防止コードの取付けにも使用いただけます。ギア部の表側に金のリングを施すことで、表裏を一目で認識できます。
    用途狭い場所のボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適です。材質特殊鋼ブラック/ゴールドタイプラチェット交換可能ギア数90ギア(4°送り)
  • パワーモンキープライヤー フジ矢

    パワーモンキープライヤー

    フジ矢
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    部材を素早く掴めるモンキーレンチ。ボルトナットの早回しが可能。アゴが平行に動き部材を強力に保持。化粧ナット等を傷つけずに掴める。コンパクトな180mmサイズの登場。
    用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来る。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときにも使える。全長(mm)183ブラック質量(g)220最大開口(mm)35
  • 全ネジクイックレンチ(黒金) フジ矢

    全ネジクイックレンチ(黒金)

    フジ矢(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    フックタイプの全ネジレンチ。 円形のレンチとちがい、最下部から通して回し始める必要が無く、稼働ハンドルで狭所で使いやすいうえ、早回しも可能。(W=3/8専用)
    全長(mm)143質量(g)166対応ねじW=3/8インチ
  • 偏芯強力ニッパ フジ矢

    偏芯強力ニッパ

    フジ矢(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    硬線・ピアノ線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げていますので、切れ味耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
    用途鉄線・銅線・ピアノ線などの切断。材質特殊鋼
  • 超軽量ウォーターポンププライヤー(黒金) フジ矢

    超軽量ウォーターポンププライヤー(黒金)

    フジ矢
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    パイプから板材までしっかり掴める菱形形状です。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付。強度を保ったまま軽量化を実現した薄型軽量設計。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心。
    用途配管工事や電気工事でのロックナット等の締め付け、自動車整備等に。
  • 電工名人薄刃ニッパ(ラウンド刃) フジ矢

    電工名人薄刃ニッパ(ラウンド刃)

    フジ矢
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    刃の角度を45度の薄刃にして切れ味に特化しました。VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に最適です。 刃部は最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」を採用。鋭く研磨しているので、被覆樹脂に対しての摩擦抵抗が少なくスムースに切断可能です。 落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。
    用途電気設備工事のプロユースモデル。 VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に。
  • ペンチホルダ フジ矢

    ペンチホルダ

    フジ矢
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    型くずれが少なく、使うほどに味が出るLEATHERシリーズ。Dカン付。
    用途従来のペンチホルダーでは確実に入らなかった225mm(9インチ)サイズまでのペンチやニッパを収納できます。適合ベルト幅(mm)70
  • 電工VAニッパ フジ矢

    電工VAニッパ

    フジ矢(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    プロが待ち望んだ電設工事に最適な電工VAニッパ!。切断能力、耐久性は抜群。さらに、軽量化を実現することで使用感にも優れた電気設備工事のプロユースモデル。刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき(メーカー従来品比20~30%UP)、切断面もきれいに仕上がります。
    用途内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線の切断に最適です。仕様ソフトカバー付、ストレート刃材質クロムバナジウム鋼硬度HRC(刃部)57~61熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 偏心パワーペンチ(バリ処理機能付き・黒金) フジ矢

    偏心パワーペンチ(バリ処理機能付き・黒金)

    フジ矢(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1丁
    当日出荷
    偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。ピアノ線の切断も可能です。くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
    用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。切断能力(Φmm) 銅線4
  • 塩ビ管カッター用 替刃 フジ矢

    塩ビ管カッター用 替刃

    フジ矢
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    塩ビ管カッター FP-BGシリーズ用の替刃です。
    用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。材質特殊鋼
  • パワーモンキープライヤー(黒金) フジ矢

    パワーモンキープライヤー(黒金)

    フジ矢(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    掴み面が平行に動き、力を掛けて挟み込む構造なので微調整が不要になりました。ガタが少なくボルトやナットに傷を付ける心配がありません。テコの原理でガッチリ掴むことが可能です。
    用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。全長(mm)263.5最大口開き(mm)45アズワン品番64-3209-80
  • ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金) フジ矢

    ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金)

    フジ矢
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状。(特許)。ナベネジ、トラスネジに対応しています。メッキボディで錆びに強い!。作業に便利なバネ付です。
    用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付け長さ(mm)つかみ部:11.5全長(mm)160質量(g)130刃長(mm)13適合サイズ(Φmm)4.5~9.4(トラスネジ)、3~9.5(ナベネジ)頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.5幅b(mm)52アズワン品番64-3209-54ヘッド幅(mm)17
  • サポートベルト フジ矢

    サポートベルト

    フジ矢(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニル幅(mm)130ブラック・ゴールド
  • 圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用) フジ矢

    圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用)

    フジ矢
    9,898税込10,888
    1丁
    当日出荷
    ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
    用途絶縁被覆付閉端接続子の圧着に最適です。材質本体:スチール、グリップ:樹脂寸法(mm)186×73×20ブラック/ゴールド質量(g)235適合端子CE1、CE2、CE5圧着端子絶縁被覆付閉端接続子用:CE1、CE2、CE5
  • セラミックコーティングニッパ 125mm フジ矢

    セラミックコーティングニッパ 125mm

    フジ矢
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    セラミックコートを施した先端部で、弱電作業における狭所での短絡を防止します。スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。
    用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼寸法(mm)132×50×10イエロー質量(g)93切断能力(mm)鉄線:Φ1.2/銅線:Φ2.0バネ
  • 段付ビット 2本組 フジ矢

    段付ビット 2本組

    フジ矢
    599税込659
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    盤作業や電気工事での奥まった場所に対応できる細軸タイプ。40Vインパクトドライバー対応。
    用途ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。仕様先端マグネット・段付・14Vインパクトドライバー対応材質特殊鋼ブラック・ゴールド種類段付軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35入数2本入刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • セミロングソケット フジ矢

    セミロングソケット

    フジ矢
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    待望の電気工事向けサイズ登場。ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケット。18Vインパクトドライバーに対応。
    用途使いやすいセミロングサイズです。仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。仕様14Vインパクトドライバー対応材質ソケット本体:Cr-Mo鋼全長(mm)90ブラック・ゴールドタイプセミロングソケット軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35
  • 貫通DV黒金 フジ矢

    貫通DV黒金

    フジ矢
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ハンマーで叩ける大型ナットが付いています。握りやすいグリップ形状採用しました。マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。
    用途潰れたネジやサビたネジを緩めるのに最適です。商品構成単品
  • ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ フジ矢

    ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ

    フジ矢
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スリムなのに抜群の収納力! 使い易い形状の落下防止Dカン付。 ちょっとした小物やストリッパーなどを収納するのに便利です。
    用途スリム&小型の腰袋です。幅(mm)220高さ(mm)150材質(本体)質量(g)300タイプ薄型スリム奥行(mm)95アズワン品番64-3209-96
  • ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ フジ矢

    ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ

    フジ矢(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    底の部分は型崩れしにくく、尖ったものでも貫通しない丈夫なEVA型押し素材を採用。 前面のテスター入れポケット、テープフッカーなど、電気工事向けに特化した腰袋です。 開口部を低くした設計で工具の出し入れがより楽に。
    用途前面のテスター用ポケットなど電気工事に特化した腰袋です。幅(mm)170高さ(mm)230材質(本体)質量(g)540タイプ3段奥行(mm)160適合ベルト幅(mm)70アズワン品番64-3209-94
  • ペンチ・ドライバー2段差し フジ矢

    ペンチ・ドライバー2段差し

    フジ矢
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    撥水性が高いPVC生地で水を弾きます。急な雨でも安心です。泥、ホコリなどよごれても簡単に拭き取れます。ニッパなどの先端が当たってこすれても破れにくい生地です。
    用途各種工具の収納に。トラスコ品番859-4151材質PVC生地形状ペンチ・ドライバー2段差し幅(mm)83高さ(mm)260質量(g)108
  • オートマルチストリッパミニ フジ矢

    オートマルチストリッパミニ

    フジ矢(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    IV線、ビニール被覆線など電線のサイズを気にせずストリップが可能です。 狭い場所での配線作業に最適です。
    トラスコ品番859-4144全長(mm)178質量(g)130適合電線IV線、ビニール被覆線など芯線直径(Φmm)10~24AWG
  • FVA101用替刃 フジ矢

    FVA101用替刃

    フジ矢
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-4590適合機種FVA101質量(g)6
  • ライトモンキー(グリップ付) フジ矢

    ライトモンキー(グリップ付)

    フジ矢
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛付です。 軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。 でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛り付です。 すべりにくいグリップ付タイプです。
    仕様薄型、軽量、目盛り付トラスコ品番833-8453全長(mm)256材質/仕上特殊鋼/クロムメッキ質量(g)277最大口開き(mm)43
  • ミニテックプラスチックニッパ(バネ付) フジ矢

    ミニテックプラスチックニッパ(バネ付)

    フジ矢
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    小型で軽量なニッパで、プラスチックの成型後の切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に最適です。
    仕様ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番276-2803全長(mm)110質量(g)58切断能力(mm)(樹脂)Φ3.0
  • 強力ニッパ (鋭刃 バネ付) フジ矢

    強力ニッパ (鋭刃 バネ付)

    フジ矢(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    刃先を薄く研磨しているため、よりシャープな切れ味で銅線や軟鉄の切断に最適です。バネを使用しているため開閉がらくに行え、連続作業でも快適に作業ができます。
    トラスコ品番369-3503寸法(mm)150全長(mm)156質量(g)160寸法d(mm)45.5寸法a(mm)156寸法e(mm)21.6寸法b(mm)22切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3寸法c(mm)12.5角度i(°)22
  • プラスチックニッパ(ストレート刃) フジ矢

    プラスチックニッパ(ストレート刃)

    フジ矢
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
    用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ストレート刃/バネ付き
  • ペンチ・ニッパ・ラジオ3本セット フジ矢

    ペンチ・ニッパ・ラジオ3本セット

    フジ矢
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    自動車・農機具整備に便利な150mm。偏芯仕様3本セット。ウレタンケース付き。
    用途自動車・農機具整備に。セット内容偏芯ペンチ(WM-10-150)・偏芯ニッパ(WM-21-150)・偏芯ラジオペンチ(WM-30-150)イエロータイプ偏芯切断能力(mm)偏芯ペンチ(鉄線:Φ2.2・銅線:Φ3.0)/偏芯ニッパ(鉄線:Φ2.0・銅線:Φ3.0・ピアノ線:1.0)/偏芯ラジオペンチ(鉄線:Φ1.5・銅線:Φ2.6)
  • 黒金シリーズ ビスカップ フジ矢

    黒金シリーズ ビスカップ

    フジ矢
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
    用途ビスカップとして。ブラック適応電気工事向け
  • ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り) フジ矢

    ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)

    フジ矢
    319税込351
    1セット(2本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ペンチ・ニッパ用交換用グリップです。
  • 電工職人偏芯ペンチ ゼロ・ブラック フジ矢

    電工職人偏芯ペンチ ゼロ・ブラック

    フジ矢(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    全体の厚みを抑え、薄型軽量化。マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)を施し、刃部を磨くことにより切断抵抗を低減。偏芯機構を採用し、テコの原理でラクに切断作業を行うことが可能です。
    用途電気工事などに最適切断能力(Φmm) 銅線4