絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
251件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミピアノ線クリッパー フジ矢

    アルミピアノ線クリッパー

    フジ矢
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ハンドル本体にアルミ合金を使用した超軽量のカッターで、刃部は特殊鋼を使用し、切れ味・耐久性に優れています。グリップ部は手にやさしくフィットする軟質樹脂を採用。
    仕様セーフティーコード対応、ストッパー機能付トラスコ品番298-4971寸法(mm)280質量(g)245寸法d(mm)89寸法a(mm)280寸法e(mm)19刃部硬度HRC58~60寸法b(mm)45.5切断能力(Φmm) ピアノ線2.0切断能力(Φmm) 鉄線5.0切断能力(Φmm) 銅線12.0寸法c(mm)14材質(ボディ)アルミ
  • ニッパ (斜刃穴付2枚合わせ) フジ矢

    ニッパ (斜刃穴付2枚合わせ)

    フジ矢(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    芯線の太さは0.8mm・1.6mmの2種類あります。 JIS規格製品。
    摘要穴付JIS規格JIS B 4625切断能力(Φmm) 鉄線1.2
  • ニッパ用バネ(5本入り) フジ矢

    ニッパ用バネ(5本入り)

    フジ矢
    429税込472
    1式
    3日以内出荷
    ニッパ用バネ、1袋5本入りです。
    用途交換用バネとしてお使いください
  • プラスチックニッパ(ラウンド刃) フジ矢

    プラスチックニッパ(ラウンド刃)

    フジ矢
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
    用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ラウンド刃/バネ付き
  • プラスチックニッパ(ストレート刃・左利き フジ矢

    プラスチックニッパ(ストレート刃・左利き

    フジ矢
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
    用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ストレート刃/バネ付き全長(mm)157質量(g)140切断能力(mm)[樹脂]Φ5.0
  • 偏芯ラジオ 150mm フジ矢

    偏芯ラジオ 150mm

    フジ矢
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    先端部は強靭で耐久性に優れ、くわえ、折り曲げ作業に最適です。切れ味も抜群です。
    用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビーなどに。自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工。全長(mm)161イエロー質量(g)120タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ1.5/銅線:Φ2.6バネ
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ・色付) フジ矢

    六角棒レンチ(ロングタイプ・色付)

    フジ矢
    239税込263
    1本
    当日出荷
    高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの仮締め、本締めに。材質特殊合金鋼
  • アルミ水平器 フジ矢

    アルミ水平器

    フジ矢
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。
    用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に最適です。仕様カラビナ×コード取付けフック・アルミ削り出し×独自のメッキ仕上げ:カラビナ×コード取付けフック・アルミ削り出し×独自のメッキ仕上げ材質本体:アルミ合金押出材硬化処理●気泡管:アクリル樹脂気泡管色:オレンジ精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1箇所
  • アルミボルトクリッパー フジ矢

    アルミボルトクリッパー

    フジ矢
    9,298税込10,228
    1本
    4日以内出荷
    デザインと機能性にこだわったボルトクリッパー。 切断時に力を入れても手が痛くならない、幅広のハンドル形状。 研磨とアルマイトを施すことで、手触りもよく、高級感のあるマットな仕上り。
    全長(mm)230ブラック切断能力(Φmm) 鉄線4.0
  • アルミ水平器(黒金) フジ矢

    アルミ水平器(黒金)

    フジ矢
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。
    用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に材質アルミ長さ(mm)165厚さ(mm)15気泡管:オレンジ高さ(mm)40感度0.50mm/m=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内マグネット1ヵ所
  • 黒金シリーズ 建築薄型腰袋1段 フジ矢

    黒金シリーズ 建築薄型腰袋1段

    フジ矢
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    コンパクトな薄型仕様で1段式。質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
    用途腰道具の収納にお使い頂けます。寸法(mm)170×250×95ブラック質量(g)206適応鳶・建築向け
  • 飛散防止プレート・ネジセット フジ矢

    飛散防止プレート・ネジセット

    フジ矢
    429税込472
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    キャッチニッパ 90CSシリーズの飛散防止プレートセットです。
  • 偏芯強力ラジオペンチ フジ矢

    偏芯強力ラジオペンチ

    フジ矢
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。独自開発による特殊鋼を使用しています。先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。切れ味も抜群です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
    用途精密機器の組立・配線作業等。材質特殊鋼全長(mm)168質量(g)130切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様) フジ矢

    ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様)

    フジ矢
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。交換用のバネはFNS-10(5本入り)です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
    用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に。仕様バネ付幅(mm)50全長(mm)104質量(g)60刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8
  • ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付) フジ矢

    ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付)

    フジ矢(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    ハンドルを下まで降ろすとバネを解除できます。工具箱にスリムに収納できます。作業性の良いバネ付タイプです。
    用途配管作業や自動車整備、水周りの修理等に。全長(mm)250質量(g)320最大口開き(mm)47アズワン品番64-3209-63
  • テコペン 偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ) フジ矢

    テコペン 偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ)

    フジ矢
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    偏芯構造なので従来のペンチよりも軽く切断できます。 先端新形状でステップルの取り外し、ネジやナットの取り回しが可能です。
    仕様簡易圧着機能付(2.0~5.5mm2)トラスコ品番818-4585種別落下防止用ひも取付穴有材質特殊鋼全長(mm)232質量(g)347切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.6切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
  • ミニテック 縦曲りショートノーズラジオペンチ(バネ付・ギザなし) フジ矢

    ミニテック 縦曲りショートノーズラジオペンチ(バネ付・ギザなし)

    フジ矢
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番447-0656質量(g)57先端縦曲りバネ有り
  • ケーブルカッター ラチェットタイプ フジ矢

    ケーブルカッター ラチェットタイプ

    フジ矢
    38,980税込42,878
    1丁
    当日出荷
    太いケーブルもラチェット機構でラクラク切断。
    用途電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。VA線・IV線線などの電線の切断に最適。硬度HRC46~52
  • 高級皮製ツールホルダ フジ矢

    高級皮製ツールホルダ

    フジ矢(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ペンチやツバ付のニッパもスッキリ収納できます。高級牛革製です。
    用途電気工事、設備工事など。ベルト通し幅(mm)70
  • Mバーカッター用替刃 フジ矢

    Mバーカッター用替刃

    フジ矢(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    適合FMC-500トラスコ品番327-2249
  • プラスチックニッパ(ストレート刃・右利き フジ矢

    プラスチックニッパ(ストレート刃・右利き

    フジ矢
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
    用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ストレート刃/バネ付き全長(mm)157質量(g)140切断能力(mm)[樹脂]Φ5.0
  • 交換用首振ラチェットヘッド フジ矢

    交換用首振ラチェットヘッド

    フジ矢
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    首振りラチェットコンビネーションレンチの交換用ヘッドとしてお使いいただけます。交換にはトルクスレンチが必要です。
    用途首振りラチェットコンビネーションレンチの交換用ヘッドとしてお使いください。材質特殊鋼ブラック/ゴールドギア数90ギア(4°送り)
  • パームラチェットドライバー&ハンドル フジ矢

    パームラチェットドライバー&ハンドル

    フジ矢
    5,980税込6,578
    1セット
    9日以内出荷
    この一本で、ラチェットドライバー・パームラチェットドライバー・ラチェットレンチの3通りの使い方が可能です。トルクが掛かるまでパームラチェットを使用して早回しが可能です。トルクが必要な場合は、ラチェットドライバーを使用して本締めが可能です。対辺13mm以下のソケットへもご使用いただけます。
    用途自動車整備、工場整備、各種板金作業など、狭い場所での作業に最適です。適合ドライブ角:1/4セット内容ラチェットレンチ・パームラチェット・ラチェットドライバー材質SUS全長(mm)ラチェットレンチ:26●パームラチェット:105●ラチェットドライバー:155質量(g)ラチェットレンチ:35●パームラチェット:45●ラチェットドライバー:66
  • 偏芯ペンチ 150mm フジ矢

    偏芯ペンチ 150mm

    フジ矢
    2,498税込2,748
    1丁
    4日以内出荷
    偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。
    用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理などの幅広い用途に。全長(mm)160イエロー質量(g)180タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ2.2/銅線:Φ3.0バネ
  • フリーレンチ4本組み(六角・ミリ) フジ矢

    フリーレンチ4本組み(六角・ミリ)

    フジ矢
    6,998税込7,698
    1セット(4本)
    翌日出荷
    ハンドルが180°回転するので、差し替え無しで連続して締め付け、緩め作業が可能です。縦に使うことで深い場所にあるネジにも届き、回すことができます。ハンドルを回転させることで、障害物を避けてネジを回すことができます。
    用途狭い場所や障害物のある場所での作業に最適です。付属品ホルダートラスコ品番195-0154セット内容3×4/5×6/7×8/10×12 (3、4、5、6、7、8、10、12(mm))材質特殊合金鋼寸法対辺寸法×全長(mm):3.0/4.0×250、5.0/6.0×250、7.0/8.0×250、10.0/12.0×270対辺(mm)3~12
  • フリーレンチ(ヘックスローブ・mm)4本組み フジ矢

    フリーレンチ(ヘックスローブ・mm)4本組み

    フジ矢
    8,498税込9,348
    1セット(4本)
    当日出荷
    ハンドルが180°回転するので、差し替え無しで連続して締め付け、緩め作業が可能です。縦に使うことで深い場所にあるネジにも届き、回すことができます。ハンドルを回転させることで、障害物を避けてネジを回すことができます。
    用途狭い場所や障害物のある場所での作業に最適です。付属品ホルダトラスコ品番195-0155セット内容T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50材質特殊合金鋼
  • 六角棒レンチ(ショートタイプ・色付) フジ矢

    六角棒レンチ(ショートタイプ・色付)

    フジ矢
    219税込241
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。ショートタイプですので携帯性に優れ、狭い所での作業に便利です。
    用途六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの仮締め、本締めに。材質特殊合金鋼
  • 黒金シリーズ シノラチェホルダー フジ矢

    黒金シリーズ シノラチェホルダー

    フジ矢
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
    質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
    用途シノ・ラチェットなどを収納できる。寸法(mm)60×220×40ブラック質量(g)80適応鳶・建築向け
  • 黒金シリーズ シノラチェホルダー2段 フジ矢

    黒金シリーズ シノラチェホルダー2段

    フジ矢
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
    用途シノ・ラチェットなどを収納できる。2段式。寸法(mm)75×250×55ブラック質量(g)129適応鳶・建築向け
  • 黒金シリーズ VAストリッパホルダー フジ矢

    黒金シリーズ VAストリッパホルダー

    フジ矢
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
    用途ストリッパホルダーとして。寸法(mm)100×245×80ブラック質量(g)170適応電気工事向け
  • 黒金シリーズ ニッパ・電ドラホルダー フジ矢

    黒金シリーズ ニッパ・電ドラホルダー

    フジ矢
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
    用途ニッパ・電気ドライバーなどの収納に。寸法(mm)85×235×45ブラック質量(g)115適応電気工事向け
  • 黒金シリーズ 建築薄型腰袋3段 フジ矢

    黒金シリーズ 建築薄型腰袋3段

    フジ矢
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな薄型仕様で3段式。質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
    用途腰道具の収納にお使い頂けます。寸法(mm)170×250×130ブラック質量(g)385適応鳶・建築向け
  • 黒金シリーズ 建築薄型腰袋2段 フジ矢

    黒金シリーズ 建築薄型腰袋2段

    フジ矢
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    コンパクトな薄型仕様で2段式。質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
    用途腰道具の収納にお使い頂けます。寸法(mm)170×250×100ブラック質量(g)365適応鳶・建築向け
  • プロテック用グリップ (2本入り) フジ矢

    プロテック用グリップ (2本入り)

    フジ矢
    669税込736
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    プロテックシリーズ用グリップです。
  • ミニテック用グリップ (2本入り) フジ矢

    ミニテック用グリップ (2本入り)

    フジ矢
    669税込736
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    ミニテックシリーズ用グリップです。
    適合品番MP1-125、MP2-135、MP3-125
  • ネジ外しプライヤーグリップ (2本入り) フジ矢

    ネジ外しプライヤーグリップ (2本入り)

    フジ矢
    599税込659
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    ネジ外しプライヤー NSP01-150シリーズの交換用グリップです。
  • ドライバーペンチホルダー2段 (黒金) フジ矢

    ドライバーペンチホルダー2段 (黒金)

    フジ矢
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。 軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。 質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。 耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
    用途ペンチ・ニッパー2丁とドライバー2本を収納する事が可能。材質ライト PU レザー質量(g)154寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×220×60
  • ホルダー3段 (黒金) フジ矢

    ホルダー3段 (黒金)

    フジ矢
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。 軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。 質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。 耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
    用途工具3段差し。ペンチ、ニッパなどを3丁収納する事が可能。材質ライト PU レザー質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×220×60
  • 腰袋薄型2段 (黒金) フジ矢

    腰袋薄型2段 (黒金)

    フジ矢
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな薄型仕様 質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。 軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。 質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。 耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
    用途腰道具の収納に。材質ライト PU レザー形状2段質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×280×130
  • 腰袋3段 (黒金) フジ矢

    腰袋3段 (黒金)

    フジ矢
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    ポケット3段仕様 質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。 軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。 質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。 耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
    用途腰道具の収納に。材質ライト PU レザー形状3段質量(g)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×280×170