絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
254件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ フジ矢

    ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ

    フジ矢
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    薄型で作業のジャマになりにくい腰袋です。 腰とお尻にピッタリフィットするバケツ&アーチ構造を採用。 前面ポケットはフタツキ付きで、落下を防止します。 薄型で作業のジャマになりにくい設計です。
    用途圧着工具やストリッパーなどを収納できる腰袋です。幅(mm)190高さ(mm)220材質(本体)質量(g)370タイプ薄型奥行(mm)110アズワン品番64-3209-95
  • FVA101用替刃 フジ矢

    FVA101用替刃

    フジ矢
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-4590適合機種FVA101質量(g)6
  • ライトモンキー(グリップ付) フジ矢

    ライトモンキー(グリップ付)

    フジ矢
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛付です。 軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。 でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛り付です。 すべりにくいグリップ付タイプです。
    仕様薄型、軽量、目盛り付トラスコ品番833-8453全長(mm)256材質/仕上特殊鋼/クロムメッキ質量(g)277最大口開き(mm)43
  • 万能電工バサミPRO フジ矢

    万能電工バサミPRO

    フジ矢
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    電気・電話工事等での必須工具です。極細線からビニール線・モール等の切断に幅広くご使用いただけます。スプリングを使用しているため開閉がらくに行え、快適に作業ができます。
    トラスコ品番342-8940質量(g)155寸法d(mm)43寸法a(mm)193刃部硬度HRC 57~60寸法c(mm)18.5切断能力(Φmm) 樹脂20サイズ(mm)200
  • ステンレスニッパ フジ矢

    ステンレスニッパ

    フジ矢(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    錆びにくい。魚つり等レジャーに最適。種類が豊富。
  • 精密電工ペンチミニ(ファストン端子用) フジ矢

    精密電工ペンチミニ(ファストン端子用)

    フジ矢
    3,998税込4,398
    1丁
    欠品中
    0.3,0.5(mm2),22,20(AWG)のファストン端子を正確に結線でき、LEDなど細線に対応。両面にサイズ表記を施し、作業性を向上。ストリップ・切断機能付きなので、端子の圧着作業が1丁で可能です。
    用途カーナビやLEDなど自動車(四輪・二輪)・建機・機械全般・電装品取付作業に最適です。仕様ストリップ・切断機能付き材質特殊鋼寸法(mm)152×43×8.5ブラック質量(g)120タイプファストン端子用圧着端子接続範囲(mm2)0.3/0.5(AWG:22/20)ストリップ範囲(mm2)0.3/0.5/0.75(AWG:22/20/18)
  • 電工VAストリッパ(黒金) フジ矢

    電工VAストリッパ(黒金)

    フジ矢
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    M4ネジの切断機能付きなので、コンセントの配線からボックスの取付けまで工具を持ち替えず作業ができます。先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
    用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に全長(mm)235質量(g)233切断能力(Φmm)【VA・VVF線】2.0×3芯、【芯線被覆ストリッパ】1.6/2.0、【VA線外被ストリッパ】1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯/2.0×3芯芯/Φ1.6x3芯/Φ2.0x2芯/Φ2.0x3芯
  • オートマルチストリッパ用バネ (2本入り) フジ矢

    オートマルチストリッパ用バネ (2本入り)

    フジ矢
    599税込659
    1セット(2本)
    当日出荷
    オートマルチストリッパ用バネセットです。
    適合品番PP707A
  • 偏芯強力薄刃ニッパ フジ矢

    偏芯強力薄刃ニッパ

    フジ矢
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。刃部は従来の強力ニッパより鋭く研磨している為、切断面がきれいに仕上がります。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
    用途内線・外線工事など配線用電線、結束バンド等の切断。材質特殊鋼切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0
  • 塩ビ管カッター用 替刃 フジ矢

    塩ビ管カッター用 替刃

    フジ矢
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    塩ビ管カッター FP-BGシリーズ用の替刃です。
    用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。材質特殊鋼
  • 超軽量コンビネーションプライヤー(黒金) フジ矢

    超軽量コンビネーションプライヤー(黒金)

    フジ矢(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    ボルト、ナットが出っ張らないフラット設計です。口開き2段階調節、最大くわえ幅25mm程度まで開きます。菱形形状の掴み部でパイプやナット類をしっかり掴みます。針金など軟鉄線2mm程度の切断が可能なカッター付きです。
    用途自動車・農機具整備やボックスコネクタ等の結合などに。
  • ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付・ドライバー付) フジ矢

    ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付・ドライバー付)

    フジ矢
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    ハンドルを下まで降ろすとバネを解除できます。工具箱にスリムに収納できます。作業性の良いバネ付タイプです。
    用途配管作業や自動車整備、水周りの修理等に。全長(mm)250質量(g)320最大口開き(mm)47アズワン品番64-3209-64
  • ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ フジ矢

    ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ

    フジ矢(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    底の部分は型崩れしにくく、尖ったものでも貫通しない丈夫なEVA型押し素材を採用。 前面のテスター入れポケット、テープフッカーなど、電気工事向けに特化した腰袋です。 開口部を低くした設計で工具の出し入れがより楽に。
    用途前面のテスター用ポケットなど電気工事に特化した腰袋です。幅(mm)170高さ(mm)230材質(本体)質量(g)540タイプ3段奥行(mm)160適合ベルト幅(mm)70アズワン品番64-3209-94
  • ペンチ2段差し フジ矢

    ペンチ2段差し

    フジ矢
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    撥水性が高いPVC生地で水を弾きます。急な雨でも安心です。泥、ホコリなどよごれても簡単に拭き取れます。ニッパなどの先端が当たってこすれても破れにくい生地です。
    用途各種工具の収納に。トラスコ品番859-4150材質PVC生地形状ペンチ2段差し幅(mm)83高さ(mm)260質量(g)88
  • 偏芯強力ニッパ(圧着機能付) フジ矢

    偏芯強力ニッパ(圧着機能付)

    フジ矢(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    仕様厚刃材質特殊鋼
  • 偏芯パワーペンチ (圧着機能付) フジ矢

    偏芯パワーペンチ (圧着機能付)

    フジ矢
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番470-8130寸法(mm)200質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線3.4切断能力(Φmm) 銅線4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
  • 万能ラジオペンチ(バネ付) フジ矢

    万能ラジオペンチ(バネ付)

    フジ矢(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    くわえ・折り曲げ、回す、割線、圧着、皮むき、切断の6種類の機能がこの1丁に。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等をくわえ回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。被覆線の皮むき機能付(芯線の径はΦ1.2mm)。くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。作業現場で便利な簡易圧着機能付です。1.25mm2の端子が圧着できます。
    用途電気・通信機器、精密機器の組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。トラスコ品番375-5436材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)120先端先細寸法d(mm)53寸法a(mm)160寸法e(mm)10寸法b(mm)17寸法h(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6寸法c(mm)10寸法g(mm)3硬度HRC(刃部)57~61寸法f(mm)40.5熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネ有り
  • 圧着工具(裸端子・裸スリーブ用) フジ矢

    圧着工具(裸端子・裸スリーブ用)

    フジ矢
    8,798税込9,678
    1丁
    当日出荷
    ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
    用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に最適です。材質本体:スチール、グリップ:樹脂寸法(mm)186×73×20ブラック/ゴールド質量(g)235適合端子裸圧着端子、裸圧着スリーブP・B
  • ニッパ 斜刃二枚合わせ(黒金) フジ矢

    ニッパ 斜刃二枚合わせ(黒金)

    フジ矢
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    電気・通信工事での配線の切断作業に最適です。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。電気・通信工事で配線の切断作業に最適です。
    用途AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事用に全長(mm)163タイプラウンド刃・厚刃切断能力(Φmm)【鉄線】1.2、【銅線】2.6
  • 黒金シリーズ ビスカップ フジ矢

    黒金シリーズ ビスカップ

    フジ矢
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
    用途ビスカップとして。ブラック適応電気工事向け
  • 斜刃ニッパ フジ矢

    斜刃ニッパ

    フジ矢
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電気、通信関係の配線工事等での切断作業に最適なニッパです。耐久性と刃部の強靭さを追求したニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。斜ニッパの基本形となる商品です。刃部の形状はラウンド刃です。
    用途鉄線・銅線の切断。材質特殊鋼全長(mm)164質量(g)148切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • スタンダードニッパ フジ矢

    スタンダードニッパ

    フジ矢
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    軽量・強靭でプロから一般家庭のDIYまで幅広く使用されているオールラウンドモデルです。独自開発による特殊鋼を使用しています。軽量かつ強靭に作っているので、切れ味・耐久性は抜群です。一般に幅広く使用されているニッパです。
    用途鉄線・銅線・より線の切断。材質特殊鋼全長(mm)159質量(g)123切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:2.0
  • 電工名人偏芯薄刃ニッパ フジ矢

    電工名人偏芯薄刃ニッパ

    フジ矢
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番102-6009材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)320切断能力(Φmm) 銅線3.5切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯
  • ペンチ・ニッパ用バネ フジ矢

    ペンチ・ニッパ用バネ

    フジ矢
    429税込472
    1セット(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番829-1149適合機種320S-150、350S-150質量(g)3アズワン品番64-3210-132018年トラスコ掲載ページ4 1002
  • オートマルチストリッパミニ フジ矢

    オートマルチストリッパミニ

    フジ矢(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    IV線、ビニール被覆線など電線のサイズを気にせずストリップが可能です。 狭い場所での配線作業に最適です。
    トラスコ品番859-4144全長(mm)178質量(g)130適合電線IV線、ビニール被覆線など芯線直径(Φmm)10~24AWG
  • Mバーカッター フジ矢

    Mバーカッター

    フジ矢(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    軽天切りが一発ラクラク!。Mバー「CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下」の切断専用工具。Mバーに合わせた独自の刃形状。フジ矢ならではのきれいな切り口。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量。フジ矢独自のスライドてこ方式で切れ味抜群
    トラスコ品番327-2231質量(kg)1.4使用範囲(mm)厚さ0.5以下のMバーサイズ(mm)500
  • 樹脂フレキシブル管カッター フレッキー用替刃 フジ矢

    樹脂フレキシブル管カッター フレッキー用替刃

    フジ矢
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    刃を前後に差し替えることで2度使えます。
    適合FF28-200
  • 圧着工具(リングスリーブ用) フジ矢

    圧着工具(リングスリーブ用)

    フジ矢
    8,798税込9,678
    1丁
    当日出荷
    ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
    用途E型リングスリーブの圧着に最適です。材質本体:スチール、グリップ:樹脂寸法(mm)186×73×20ブラック/ゴールド質量(g)235適合端子E型リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中圧着端子リングスリーブ用:小、中
  • 首振ラチェットコンビネーションレンチ7本セット フジ矢

    首振ラチェットコンビネーションレンチ7本セット

    フジ矢
    23,980税込26,378
    1セット
    欠品中
    ギア数90(4°送り)を採用することで振り幅が小さく、狭い場所でもナットを締めることができます。高精度のギア加工により、ガタつきを抑制。本締め可能です。万が一ラチェット側が壊れた場合、ラチェットヘッドのみの交換が可能です。別売り交換用ラチェットをお求めください。本体に抜き穴加工を施すことで、軽量化され、腰道具の負担を軽減します。本体の抜き穴加工は落下防止コードの取付けにも使用いただけます。ギア部の表側に金のリングを施すことで、表裏を一目で認識できます。
    用途狭い場所のボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適です。材質特殊鋼ブラック/ゴールド質量(g)910タイプラチェット交換可能対辺寸法(mm)8・10・12・13・14・17・19入数7本入ギア数90ギア(4°送り)メガネ厚さ(mm)8~11スパナ厚さ(mm)5~8
  • 両頭ビット(黒金・5本組) フジ矢

    両頭ビット(黒金・5本組)

    フジ矢
    1,298税込1,428
    1セット(5本)
    当日出荷
    ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。欠けや折れに強い材料、熱処理を採用しています。硬さと粘りを両立し、耐久性に優れています。
    用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。材質特殊鋼刃先(+)2
  • ギア付パイレンモンキー フジ矢

    ギア付パイレンモンキー

    フジ矢
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    アゴ部分を外して逆向けに取り付けることで、パイプレンチとしても使用可能。ハンドルには17mmのラチェットレンチ、13mm/10mmのメガネレンチ付。
    用途アゴ部分を外して逆向けに取り付けることでパイプレンチとしてお使い頂けるモンキーレンチ。電気工事や設備工事、足場の組み立てや撤去の際のボルトの脱着にお使い頂けます。仕様パイプレンチ・ラチェットレンチ(17mm)・蝶ネジ回し・メガネレンチ(10mm・13mm)材質特殊鋼全長(mm)220ブラック・ゴールド質量(g)305最大開口(mm)38
  • ワイヤーストリッパ C型(黒金) フジ矢

    ワイヤーストリッパ C型(黒金)

    フジ矢
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    弱電作業で主に使用する電線3サイズ(0.65、0.9、1.2mm)を集約。2芯まとめてのストリップが可能です。50mmの便利な目安ゲージ付き。刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。バネ付なので、連続作業が楽に行えます。刃元部分で銅線の切断が可能です。
    用途インターフォン・火災報知器等の弱電作業に全長(mm)167適合電線径(Φmm)0.65、0.9、1.2(単線)
  • 黒金シリーズ 圧着2段ホルダー フジ矢

    黒金シリーズ 圧着2段ホルダー

    フジ矢
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
    用途圧着2段ホルダーとして。寸法(mm)100×260×40ブラック質量(g)147適応電気工事向け
  • ペン型電動ドライバーホルダー (黒金) フジ矢

    ペン型電動ドライバーホルダー (黒金)

    フジ矢
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。 軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。 質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。 耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
    用途電動ペン型インパクトドライバーの収納に。 ドライバービット×2収納可能。材質ライト PU レザー質量(g)134寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×255×70
  • ミニニッパ フジ矢

    ミニニッパ

    フジ矢
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    パソコン、AV機器、通信、精密機器の内線作業に最適です。独自開発による特殊鋼を使用しています。小さく作ってあるので、極細線の切断に適しています。コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。刃部の形状はラウンド刃です。
    用途鉄線・銅線・より線の切断。材質特殊鋼全長(mm)133質量(g)82切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0切断能力(mm2)より線:2.0
  • 電工VAストリッパ フジ矢

    電工VAストリッパ

    フジ矢(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の[のの字曲げ]加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
    用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業材質特殊鋼質量(g)233切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×65×13適合電線サイズ(芯線被覆ストリッパ)Φ1.6mm/Φ2.0mm、(VA線外被ストリッパ)Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯
  • セミロングソケット (黒金) フジ矢

    セミロングソケット (黒金)

    フジ矢
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    使いやすいセミロングサイズです。18Vインパクトドライバーに対応しています。ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケットです。
    用途仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。全長(mm)90
  • ロッキングプライヤー(黒金) フジ矢

    ロッキングプライヤー(黒金)

    フジ矢
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。
    用途木工や金属加工、機械工作、整備、配管作業時に万力の代わりなど各種工作の補助に。対象物を挟んで固定したり、ねじる、曲げるなどの作業に。
  • モジュラープラグ圧着工具 フジ矢

    モジュラープラグ圧着工具

    フジ矢(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    一台で通信ケーブルの圧着(8P RJ45・6P RJ11)作業が可能です。 フラットケーブルの切断、ストリップとCAT5eのストリップが可能です。
    仕様フラットケーブル、CAT5eトラスコ品番859-4145全長(mm)137質量(g)308適合プラグ8P(RJ45)/6P(RJ11)
  • アルミピアノ線クリッパー 龍牙 フジ矢

    アルミピアノ線クリッパー 龍牙

    フジ矢
    2,098税込2,308
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番834-5445全長(mm)215質量(g)160切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2切断能力(Φmm) 鉄線Φ4
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
4ページ目: フジ矢 【通販モノタロウ】 最短即日出荷