ポケットサイズで腰袋にスッポリ収まる完全貫通式ハンマー。
貫通式のハンマーだから185mm以上の寸切りボルトでも深さを気にしないで使えます。また、ソケット部でモンキーレンチが使用できます。
種類電工ハンマー
全長(mm)185
寸法(mm)185
主な用途電気・設備工事用
仕様ソフトグリップ、セーフティコード対応
質量(g)370
寸法a(mm)182
寸法b(mm)105
寸法c(mm)24
寸法d(mm)140
寸法e(mm)42
適合ソケット17mm
トラスコ品番369-4119
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ヘッド部からグリップの先まで、完全に貫通しているため205mm以上の寸切りボルトでも深さを気にせず通して、17mmのソケットが使用できます。ソケット部は細く、ダクター対応です。腰袋にスッポリ収まるコンパクトサイズ。
用途ハンマーとしての叩き作業、17mmソケットとしてご使用頂けます。
種類電工ハンマー
全長(mm)205
主な用途電気・設備工事用
仕様ソフトグリップ
質量(g)380
適合ソケット17mm
トラスコ品番436-2438
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。ピアノ線の切断も可能です。くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。
切断能力(Φmm) 銅線4
関連キーワード