「フジ矢 黒金」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。
用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。
仕様セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付
切断能力(Φmm) 銅線4
絶縁性に優れた樹脂製軸カバーでショートを防止できます。握りやすいグリップ形状採用しました。マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。グリップ上部で+-を見分けることができます。
用途配電盤や分電盤の取り付けなど電気工事に最適です。
商品構成単品
刃先マグネットあり
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
フックタイプの全ネジレンチ。
円形のレンチとちがい、最下部から通して回し始める必要が無く、稼働ハンドルで狭所で使いやすいうえ、早回しも可能。(W=3/8専用)
全長(mm)143
質量(g)166
対応ねじW=3/8インチ
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
先端寸法へのこだわり。先端は熟練の研磨職人が手作業で研ぎ整形しています。職人の手作業により先端を寸法通り綺麗な楕円仕上げ。くわえ部の細かく交差した網目のギザ形状によって高い滑り止め効果を発揮。美しく・使いよいラジオペンチに仕上げています。
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ハンマーで叩ける大型ナットが付いています。握りやすいグリップ形状採用しました。マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。
用途潰れたネジやサビたネジを緩めるのに最適です。
商品構成単品
偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。ピアノ線の切断も可能です。くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。
切断能力(Φmm) 銅線4
サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状。(特許)。ナベネジ、トラスネジに対応しています。メッキボディで錆びに強い!。作業に便利なバネ付です。
用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付け
長さ(mm)つかみ部:11.5
全長(mm)160
質量(g)130
刃長(mm)13
適合サイズ(Φmm)4.5~9.4(トラスネジ)、3~9.5(ナベネジ)
頭部厚(mm)9
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.5
幅b(mm)52
アズワン品番64-3209-54
ヘッド幅(mm)17
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。
本体にAWG、mmの換算表示をしています。
グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。
バネ付なので、連続作業が楽に行えます。
刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。
材質特殊鋼
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15
質量(g)140
パイプから板材までしっかり掴める菱形形状です。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付。強度を保ったまま軽量化を実現した薄型軽量設計。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心。
用途配管工事や電気工事でのロックナット等の締め付け、自動車整備等に。
ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
切断能力(mm2)IV線22
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) ピアノ線0.8
スピーカー線なども二本同時に剥くことができます。微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05MM2)または8AWG(8MM2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備などの配線作業に
全長(mm)205
適合電線(mm2)0.05~8
使用範囲(AWG)10~26
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
アゴ部分を外して逆向けに取り付けることでパイプレンチとしてお使い頂けるモンキーレンチです。便利な目盛付き。疲れにくく、痛くなりにくいグリップ形状を採用。
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
全長(mm)214.7
最大口開き(mm)38.5
アズワン品番64-3209-77
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軸を引いて首振り、軸を押し込んで固定できます。カドギワ、作業性の悪い箇所に最適です。薄型六角で、チャンネル枠に引っかかりにくい形状です。18Vインパクトに対応しています。
用途レースウェイなどのダクターチャンネルの取り付けに最適です。
全長(mm)103
質量(g)70
対辺寸法(mm)17
アズワン品番65-2358-61
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
極細線の被覆剥きなどの細かい作業に最適です。刃部は撚り線から鉄線まで軽い力で切断可能です。
長さ(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
アルミダイキャストの強靭ボディで強度アップ。ワンタッチで刃が出せしっかりロックするオートロックスライダー。エラストマト強化ポリプロピレンのダブルインジェクション成型。頑丈な全面焼き入れのステンレスホルダー。切れ味重視の特専黒刃を装着。替刃:オルファ特殊黒刃(大)、オルファカッター替刃(大)、オルファスピードブレード(大)、オルファウェービーブレード(大)
全長(mm)163.4
質量(g)121
アズワン品番65-2358-51
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。
用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に
材質アルミ
長さ(mm)165
厚さ(mm)15
色気泡管:オレンジ
高さ(mm)40
感度0.50mm/m=0.0286°
精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
マグネット1ヵ所
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
用途ビスカップとして。
色ブラック
適応電気工事向け
質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
用途シノ・ラチェットなどを収納できる。2段式。
寸法(mm)75×250×55
色ブラック
質量(g)129
適応鳶・建築向け
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
用途圧着2段ホルダーとして。
寸法(mm)100×260×40
色ブラック
質量(g)147
適応電気工事向け
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
用途カッターとマーカーなどの収納に。
寸法(mm)75×230×45
色ブラック
質量(g)124
適応電気工事向け
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。
仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
黒金ペンチ・ニッパ用のシャックル(金色)です。
用途黒金ペンチ・ニッパのグリップに装着
色金
適合品番黒金ペンチ・ニッパ
1セット
¥449
税込¥494
欠品中
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
用途ニッパ・電気ドライバーなどの収納に。
寸法(mm)85×235×45
色ブラック
質量(g)115
適応電気工事向け
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
掴み面が平行に動き、力を掛けて挟み込む構造なので微調整が不要になりました。ガタが少なくボルトやナットに傷を付ける心配がありません。テコの原理でガッチリ掴むことが可能です。
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
全長(mm)263.5
最大口開き(mm)45
アズワン品番64-3209-80
1丁
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
先端部分の厚みが薄いので、キャスター等の狭い部分のナット等を回すことが可能です。疲れにくく、痛くなりにくいグリップ形状です。
用途キャスターの取り付けから機械設備・自動車の整備等、狭い場所のボルト・ナットの着脱に最適です。
ハンドルを下まで降ろすとバネを解除できます。工具箱にスリムに収納できます。作業性の良いバネ付タイプです。
用途配管作業や自動車整備、水周りの修理等に。
全長(mm)250
質量(g)320
最大口開き(mm)47
アズワン品番64-3209-64
1丁
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。
用途木工や金属加工、機械工作、整備、配管作業時に万力の代わりなど各種工作の補助に。対象物を挟んで固定したり、ねじる、曲げるなどの作業に。
材質PVC生地
形状モンキー・シノ2段差し
トラスコ品番859-4152
幅(mm)70
高さ(mm)260
質量(g)100
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コンパクトな薄型仕様で3段式。質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
用途腰道具の収納にお使い頂けます。
寸法(mm)170×250×130
色ブラック
質量(g)385
適応鳶・建築向け
1個
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
弱電作業で主に使用する電線3サイズ(0.65、0.9、1.2mm)を集約。2芯まとめてのストリップが可能です。50mmの便利な目安ゲージ付き。刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。バネ付なので、連続作業が楽に行えます。刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途インターフォン・火災報知器等の弱電作業に
全長(mm)167
適合電線径(Φmm)0.65、0.9、1.2(単線)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ボルト、ナットが出っ張らないフラット設計です。口開き2段階調節、最大くわえ幅25mm程度まで開きます。菱形形状の掴み部でパイプやナット類をしっかり掴みます。針金など軟鉄線2mm程度の切断が可能なカッター付きです。
用途自動車・農機具整備やボックスコネクタ等の結合などに。
電気・通信工事での配線の切断作業に最適です。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。電気・通信工事で配線の切断作業に最適です。
用途AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事用に
全長(mm)163
タイプラウンド刃・厚刃
切断能力(Φmm)【鉄線】1.2、【銅線】2.6
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ハンドルを下まで降ろすとバネを解除できます。工具箱にスリムに収納できます。作業性の良いバネ付タイプです。
用途配管作業や自動車整備、水周りの修理等に。
全長(mm)250
質量(g)320
最大口開き(mm)47
アズワン品番64-3209-63
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
掴みに特化した刃無し仕様 くわえ部クロスローレット加工。割りピンから薄板までしっかりつかんで保持。自動車や農機具などの整備作業に最適です。切断用の刃をなくすことで刃が当たらなくなり先端部に力が入りやすくなります。鍛造から加工、細かいズレ調整 約60もの工程がつまっています。
長さ(mm)200
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ