2ページ目:

1,645件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AW30-02BG-B 扶桑精機AW30-02BG-B扶桑精機
15,980税込17,578
1個
予約販売
用途エアーの減圧管接続口径1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右質量(g)400取付方式ブラケット付ねじの種類Rc設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなしケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ逆流機能なし
リッチペン エアブラシ ボトルタイプ 扶桑精機リッチペン エアブラシ ボトルタイプ扶桑精機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
大面積を能率的に仕上げるために大型カラーボトルをつけました。 ボトルは吸上管付ガラス製で色替に便利な着脱式です。 線の太さはプリセット式ニードルアジャスターで一定にできます。 細線、太線、ぼかし面塗りが自由自在にできます。 031Gは、ボタンを押すだけで噴射できるシングルアクション式で操作が簡単です。 033Gは、押し引きで空気と色材の量をコントロールします。
カップ容量(mL)35口ノズル径(mm)0.3
容器CT-E0.5 0.5リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無) 扶桑精機容器CT-E0.5 0.5リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無)扶桑精機
4,998税込5,498
1個
予約販売
タンク容量(L)5トラスコ品番810-5094質量(g)150
マジックカットオイルMOL-AM70-04水溶性エマルジョン4リットル 扶桑精機マジックカットオイルMOL-AM70-04水溶性エマルジョン4リットル扶桑精機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
10~20倍に希釈して使用可能です。 冷却性、潤滑性に優れています。
用途鋼、ステンレス、アルミ、非鉄金属トラスコ品番810-5072材質水溶性エマルジョン性油剤質量(kg)4危険物の類別非危険物
マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー 扶桑精機マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー扶桑精機(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
0.5リットル容器をΦ12の支柱に取り付けられます。
トラスコ品番810-5561
クールダンボ SR2-30 空気用丸吹2軸30cm 扶桑精機クールダンボ SR2-30 空気用丸吹2軸30cm扶桑精機
17,980税込19,778
1個
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ丸吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5374セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3ノズル長(mm)300適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ0.5用 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ0.5用扶桑精機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5549
ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #9 ピストンバネ 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #9 ピストンバネ扶桑精機
169税込186
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5932
ルミナST-6SK-0.5Φ0.5(極細丸吹 低圧霧化型) 扶桑精機ルミナST-6SK-0.5Φ0.5(極細丸吹 低圧霧化型)扶桑精機
30,980税込34,078
1個
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】75トラスコ品番810-5503質量(g)255粒径(μm)29噴出量(mL/min)【液体】0~50取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
リッチエイトRS-506N Φ1.1 丸・平吹き両用(カップ250cc) 扶桑精機リッチエイトRS-506N Φ1.1 丸・平吹き両用(カップ250cc)扶桑精機
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
口径(Φmm)1.1トラスコ品番810-5272質量(g)505
液用圧送タンク(ステンレス製) 扶桑精機液用圧送タンク(ステンレス製)扶桑精機
80,980税込89,078
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
液体をエアで圧送するタンクです。 液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。 減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。 フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機ルミナ 自動スプレーガン扶桑精機
7,998税込8,798
1台
当日出荷から翌々日出荷
小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。口ノズル径(mm)1.0液入口G1/8エア入口G1/8
空気機器・パーツ ニップルG1/8メスxG1/4オス(ストレート) 扶桑精機空気機器・パーツ ニップルG1/8メスxG1/4オス(ストレート)扶桑精機
499税込549
1個
翌々日出荷
ニップルです。
トラスコ品番138-6112
ルミナガン(霧化エア分離・循環対応型) 扶桑精機ルミナガン(霧化エア分離・循環対応型)扶桑精機
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
液通路が大きく、粘度のある液体でも詰まりが少ないです。
用途自動塗装、大型プレス機の高粘度油の塗布仕様霧化エアとピストン作動エア分離式材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)540タイプ液循環対応型
空気機器・パーツ チューブ継手 R1/8 X ホース外径Φ6 扶桑精機空気機器・パーツ チューブ継手 R1/8 X ホース外径Φ6扶桑精機
269税込296
1個
当日出荷
ストレート型チューブ継手です。
仕様ホース内径Φ4×外径Φ6用トラスコ品番810-5631タイプミニタイプ
空気機器 チューブ継手液体用R1/4×ホース外径Φ6.0(ストレート) 扶桑精機空気機器 チューブ継手液体用R1/4×ホース外径Φ6.0(ストレート)扶桑精機
499税込549
1個
翌々日出荷
締め込みタイプのストレート型チューブ継手です。
トラスコ品番810-5554
容器CT-E0.5C1 0.5リットル1軸チェッカー、吊金具、液ホース付 扶桑精機容器CT-E0.5C1 0.5リットル1軸チェッカー、吊金具、液ホース付扶桑精機
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
タンク容量(L)5トラスコ品番810-5095質量(g)250
空気機器・パーツ 液ホース(ウレタン)Φ4×6 透明 扶桑精機空気機器・パーツ 液ホース(ウレタン)Φ4×6 透明扶桑精機
299税込329
1本(1m)
3日以内出荷
トラスコ品番810-5633材質ウレタン透明
空気機器 チューブ継手 PCF6-01 扶桑精機空気機器 チューブ継手 PCF6-01扶桑精機
399税込439
1個
当日出荷
トラスコ品番810-6096材質真鍮接続口径Rc1/8質量(g)18
マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR)扶桑精機(2件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5529
マジックカットeミスト用液量チェッカー多軸用(両端4×6チューブ用) 扶桑精機マジックカットeミスト用液量チェッカー多軸用(両端4×6チューブ用)扶桑精機
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
扶桑マジックカットeミスト用液量チェッカー多軸用です。
トラスコ品番810-5598
マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用 扶桑精機マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用扶桑精機
4,498税込4,948
1個
当日出荷
扶桑マジックカットeミスト用液量チェッカー1軸用です。
トラスコ品番810-5594
マジックカット/スネーク用 平吹ノズル 扶桑精機マジックカット/スネーク用 平吹ノズル扶桑精機
1,598税込1,758
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト、スネークの部品です。 丸吹きを平吹きにします。
トラスコ品番810-5557材質黄銅クロム
タップタッチ用部品 #8 ピストンバルブ(Yリング付) 扶桑精機タップタッチ用部品 #8 ピストンバルブ(Yリング付)扶桑精機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
タップタッチ用交換部品です。
トラスコ品番810-5681
タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0x4.0ホース用L型) 扶桑精機タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0x4.0ホース用L型)扶桑精機
499税込549
1個
当日出荷
タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
仕様Φ6ホース用L型・扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL6-M6M(Φ6.0×4.0ホース用L型)トラスコ品番810-6071質量(g)4.4
タップタッチノズルTNZ3-10(3軸用Φ0.5xΦ0.8 10cm付) 扶桑精機タップタッチノズルTNZ3-10(3軸用Φ0.5xΦ0.8 10cm付)扶桑精機
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
タップタッチ用、3軸ノズルです。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5523セット内容ニードル管(Φ0.5×Φ0.8)、ノズル元、Oリング材質黄銅クローム質量(g)65
タップタッチニードル管TN-10 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付10cm 扶桑精機タップタッチニードル管TN-10 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付10cm扶桑精機
859税込945
1個
当日出荷
タップタッチ用、ニードル管です。
用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5516セット内容ポリ細管#5(L=30)×5本材質黄銅クローム質量(g)5
クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付) 扶桑精機クールダンボSHA2-50(空気用平吹き2軸 マグネット取付50cm付)扶桑精機(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ空気用平吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5279セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
オイルスネーク SN2-M-23 (2軸 マグネット K-23付) 扶桑精機オイルスネーク SN2-M-23 (2軸 マグネット K-23付)扶桑精機
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5083セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.6吐出口径(Φmm)【液】2
オイルスネーク SN1-M-33 (1軸 マグネット K-33付) 扶桑精機オイルスネーク SN1-M-33 (1軸 マグネット K-33付)扶桑精機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
重力式のためエアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。適合流体:切削油 重力式です。
用途切削油の滴下、諸設備への給液など、切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5353セット内容スネーク、支柱(Φ2)×480、アーム、M型容器(0.5L)、コック質量(kg)2.3吸着力(N)784ノズル長(mm)385材質(ノズル)軟質銅管適合流体切削油穴径(mm)2ノズル数1本
e-ミスト/MK-3用部品 ホルダ(Φ12、蝶ボルト付) 扶桑精機e-ミスト/MK-3用部品 ホルダ(Φ12、蝶ボルト付)扶桑精機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
扶桑精機マジックカット用交換部品の、MK-3用部品ホルダです。
トラスコ品番810-5606
重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付) 扶桑精機重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付)扶桑精機
8,798税込9,678
1個
当日出荷
容量(L)2トラスコ品番810-5107適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)600寸法(直径Φ×高さH)(mm)126×370(460)
ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)Φ1.0 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)Φ1.0扶桑精機
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5540
ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルΦ1.3用 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルΦ1.3用扶桑精機
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5545
ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルΦ0.5用 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルΦ0.5用扶桑精機
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5543
ルミナ自動スプレーガンMS-8A用#10 Oリング P-21(バイトン) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンMS-8A用#10 Oリング P-21(バイトン)扶桑精機
239税込263
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5835
ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ2.0 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ2.0扶桑精機
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5538
ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ1.0 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ1.0扶桑精機
2,798税込3,078
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5536
ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ0.5 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST用 #1-1 平吹きエアキャップ Φ0.5扶桑精機
2,798税込3,078
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5535
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6R-1.0型扶桑精機
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】90トラスコ品番810-5477質量(g)255粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~230取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1