絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,670件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステン圧送タンクCT-N20LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性 扶桑精機

    ステン圧送タンクCT-N20LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

    扶桑精機
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-6721質量(kg)4.3奥行(mm)228容量(L)18全幅(mm)228全高(mm)680取付口(エア・液体)Rc1/4
  • ステン圧送タンクCT-N20LF Lゲージ・フロート付 扶桑精機

    ステン圧送タンクCT-N20LF Lゲージ・フロート付

    扶桑精機
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-6712質量(kg)4.3奥行(mm)228容量(L)18全幅(mm)228全高(mm)680取付口(エア・液体)Rc1/4
  • ステン圧送タンクCT-N20L Lゲージ付 扶桑精機

    ステン圧送タンクCT-N20L Lゲージ付

    扶桑精機
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-6704質量(kg)4.3奥行(mm)228容量(L)18全幅(mm)228全高(mm)680取付口(エア・液体)Rc1/4
  • ステン圧送タンクCT-N20FT-SR フロート付 耐溶剤性 扶桑精機

    ステン圧送タンクCT-N20FT-SR フロート付 耐溶剤性

    扶桑精機
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-6691質量(kg)4.15奥行(mm)228容量(L)18全幅(mm)228全高(mm)680取付口(エア・液体)Rc1/4
  • ステン圧送タンクCT-N20F フロート付 扶桑精機

    ステン圧送タンクCT-N20F フロート付

    扶桑精機
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-6682質量(kg)4.15奥行(mm)228容量(L)18全幅(mm)228全高(mm)680取付口(エア・液体)Rc1/4
  • ステン圧送タンクCT-N10T-SR 耐溶剤性 扶桑精機

    ステン圧送タンクCT-N10T-SR 耐溶剤性

    扶桑精機
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-6674質量(kg)3.3奥行(mm)228容量(L)10全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
  • ステン圧送タンクCT-N10LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性 扶桑精機

    ステン圧送タンクCT-N10LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

    扶桑精機
    119,800税込131,780
    1個
    欠品中
    トラスコ品番731-6666質量(kg)3.55奥行(mm)228容量(L)10全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
  • ステン圧送タンクCT-N10LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性 扶桑精機

    ステン圧送タンクCT-N10LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

    扶桑精機
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-6658質量(kg)3.6奥行(mm)228容量(L)10全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
  • ステン圧送タンクCT-N10LF Lゲージ・フロート付 扶桑精機

    ステン圧送タンクCT-N10LF Lゲージ・フロート付

    扶桑精機
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-6640質量(kg)3.6奥行(mm)228容量(L)10全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
  • ステン圧送タンクCT-N10FT-SR フロート付 耐溶剤性 扶桑精機

    ステン圧送タンクCT-N10FT-SR フロート付 耐溶剤性

    扶桑精機
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-6623質量(kg)3.45奥行(mm)228容量(L)10全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
  • ステン圧送タンクCT-N10F フロート付 扶桑精機

    ステン圧送タンクCT-N10F フロート付

    扶桑精機
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-6615質量(kg)3.45奥行(mm)228容量(L)10全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
  • ルミナ自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン

    扶桑精機
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。
    用途フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。仕様エアホース3本使用、霧化エア・ピストン作動エア・パタンエア分離式材質本体:アルミ アルマイト処理、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)378粒径(μm)6取付口Rp1/8
  • ルミナ 自動スプレーガン霧化エア分離タイプ 扶桑精機

    ルミナ 自動スプレーガン霧化エア分離タイプ

    扶桑精機
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。 ピストン作動エア入口を別に設けることにより、0.4Mpa以下のエア圧力での噴霧を可能にしました。
    用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。 木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。仕様エアホース2本使用、ピストン M6材質本体/硬質コートアルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)440タイプ霧化エアとピストン作動エア分離型取付口(エア・液体)Rp1/4
  • ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ 自動スプレーガン

    扶桑精機
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    小型・軽量・極小ミニ型タイプです。 狭い設置スペースに最適です。
    用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。仕様エアホース2本使用トラスコ品番464-7637質量(g)145ノズル径0.7mmパターン開き(mm)50粒径(μm)13噴出量(mL/min)0~35取付口(エア・液体)G1/8
  • ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ 自動スプレーガン

    扶桑精機
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・極小ミニ型タイプです。 狭い設置スペースに最適です。
    用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。仕様エアホース1本使用トラスコ品番464-7611質量(g)130ノズル径0.7mmパターン開き(mm)50粒径(μm)13噴出量(mL/min)0~35取付口(エア・液体)G1/8
  • 重力式液容器 扶桑精機

    重力式液容器

    扶桑精機
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    重力によって液を供給するタンクです。 ルミナ自動スプレーガン用の液容器です。
  • 液用圧送タンク(ステンレス製) 扶桑精機

    液用圧送タンク(ステンレス製)

    扶桑精機
    80,980税込89,078
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    液体をエアで圧送するタンクです。 液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。 減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。 フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
    最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
  • マジックカット用噴射管 扶桑精機

    マジックカット用噴射管

    扶桑精機
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    繰返し曲げ直しができます。液管がフッ素樹脂チューブ製で繰返し曲げても折れません。
    適合EM1CMZ40トラスコ品番810-5159種別噴射管質量(g)175タイプ蛇腹管製長さ(cm)50外径(Φmm)8.7
  • マジックカット50cm用液ノズルΦ0.6 扶桑精機

    マジックカット50cm用液ノズルΦ0.6

    扶桑精機
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    適合EM1CMZ40トラスコ品番810-5638種別液ノズル
  • ルミナ ダイカスト用自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ ダイカスト用自動スプレーガン

    扶桑精機
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    離型剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。重力および圧送両用型
    付属品タケノコニップル×2トラスコ品番810-5065質量(g)190口ノズル径(mm)3.0×50吹付パターン直進丸吹空気消費量(L/min)270 (0.29MPa)
  • ルミナ ダイカスト用自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ ダイカスト用自動スプレーガン

    扶桑精機
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    ノズル方向60度自由旋回式。ボールノズル両吹タイプ。エアブロー装着。圧送専用型。両吹タイプのため、使用個数・ホース・取付棒その他が簡素化でき、スプレー装置の軽量化・作動サイクル時間の短縮等省力化が図れます。
    質量(g)330口ノズル径(mm)1.6スリット吹付パターン平吹用空気消費量(L/min)160 (0.29MPa)
  • PSホルダー 扶桑精機

    PSホルダー

    扶桑精機
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5672アーム寸法(mm)Φ10×300支柱寸法(径×長さL)(mm)12×480取付ねじ径(inch)M8×1.25:支柱固定器寸法(Φmm)10×12
  • コントロールボックス AC-13B型 扶桑精機

    コントロールボックス AC-13B型

    扶桑精機
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    スイッチ一つで繰り返し作動を永遠に繰り返します。遅延時間の設定。吹き出し時間の設定ができます。
    用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。トラスコ品番668-5388セット内容コントロールボックス空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
  • コントロールボックス AC-13BT型 扶桑精機

    コントロールボックス AC-13BT型

    扶桑精機
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    スイッチ一つで繰り返し作動を永遠に繰り返します。遅延時間の設定。吹き出し時間の設定ができます。
    用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。トラスコ品番668-5392セット内容コントロールボックス、エア入り口にΦ6チューブ継手付き空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
  • ルミナ自動スプレーガン MS-8B型用部品 #4 本体 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン MS-8B型用部品 #4 本体

    扶桑精機
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    用途交換部品トラスコ品番545-1553
  • ルミナ ST-5/6用 マイクロメーター液量調節器 扶桑精機

    ルミナ ST-5/6用 マイクロメーター液量調節器

    扶桑精機
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ST-5/6用 マイクロメーター液量調節器
    トラスコ品番573-6826
  • ルミナ ST-10用 マイクロメーター液量調節器 扶桑精機

    ルミナ ST-10用 マイクロメーター液量調節器

    扶桑精機
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ST-10用 マイクロメーター液量調節器
    トラスコ品番573-5282
  • ルミナ ST-C8用 #1-1 0度丸吹きヘッドΦ0.4 扶桑精機

    ルミナ ST-C8用 #1-1 0度丸吹きヘッドΦ0.4

    扶桑精機
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ST-C8用 #1-1 0度丸吹きヘッドΦ0.4
    トラスコ品番573-8404
  • ルミナ ST-SRW用 #1 丸吹エアキャップΦ0.5 扶桑精機

    ルミナ ST-SRW用 #1 丸吹エアキャップΦ0.5

    扶桑精機
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    ST-SRW用 #1 丸吹エアキャップΦ0.5
    トラスコ品番573-8417
  • ルミナ ST-10用 #13 スプレーパタン調節器 扶桑精機

    ルミナ ST-10用 #13 スプレーパタン調節器

    扶桑精機
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ST-10用 #13 スプレーパタン調節器
    トラスコ品番573-6887
  • カップPC-15(GP-S1、GP-1/2)15cc 扶桑精機

    カップPC-15(GP-S1、GP-1/2)15cc

    扶桑精機
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    エアブラシ液カップです。
    トラスコ品番545-3042カップ容量(mL)15
  • カップEC-150(ES GU用)150cc 扶桑精機

    カップEC-150(ES GU用)150cc

    扶桑精機
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    エアブラシ液カップです。
    トラスコ品番634-5668カップ容量(mL)150
  • カップSC-150(506N507N508N用)150cc 扶桑精機

    カップSC-150(506N507N508N用)150cc

    扶桑精機
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    エアブラシ液カップです。
    トラスコ品番545-3125カップ容量(mL)150
  • カップPC-50(GP-S1、GP-1/2)50cc 扶桑精機

    カップPC-50(GP-S1、GP-1/2)50cc

    扶桑精機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    エアブラシ液カップです。
    トラスコ品番545-3149カップ容量(mL)50
  • カップPC-8(GP-S1、GP-1/2)8cc 扶桑精機

    カップPC-8(GP-S1、GP-1/2)8cc

    扶桑精機
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    エアブラシ液カップです。
    トラスコ品番545-3069カップ容量(mL)8
  • カップSC-50(ES-6用)50cc 扶桑精機

    カップSC-50(ES-6用)50cc

    扶桑精機
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    エアブラシ液カップです。
    トラスコ品番545-3074カップ容量(mL)50
  • ルミナ ST-SRW用 #2 液ノズルΦ0.5 扶桑精機

    ルミナ ST-SRW用 #2 液ノズルΦ0.5

    扶桑精機
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
    ST-SRW用 #2 液ノズルΦ0.5
    トラスコ品番573-6810
  • エアブラシ 113C型用部品 #16 レバープッシュ 扶桑精機

    エアブラシ 113C型用部品 #16 レバープッシュ

    扶桑精機
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番174-9346
  • エアブラシ 113C/203C型用部品 カップ蓋 扶桑精機

    エアブラシ 113C/203C型用部品 カップ蓋

    扶桑精機
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0874
  • エアブラシ リッチエイトガン RS-507N型用 ニードル Φ0.6用 扶桑精機

    エアブラシ リッチエイトガン RS-507N型用 ニードル Φ0.6用

    扶桑精機
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0912