屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。
流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)
接続口径G1/4(PF)オネジ
ベース寸法(mm)Φ70×27.5
空気吐出量(L/min)170
長さ(m)1
トラスコ品番810-5632
材質ポリウレタン
色黒
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
使用流体空気
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
先端のキャップを回すと強弱が自由。
二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。
平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)
給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)
タイプ空気・液体両用
吹付パターン丸吹
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)
ノズル外径(Φmm)11
ノズル内径(Φmm)3
吹出しパターン丸吹パターン
先端のキャップを回すと強弱が自由。
二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。
平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)
タイプ空気用
仕様ジャバラ管製ノズル空気用平吹
接続口径R1/4
吹付パターン平吹
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)
ノズル口径(Φmm)Φ3 (1.0スリット)
吹出しパターン平吹パターン
トラスコ品番810-5697
長さ(m)1
内径(Φmm)2.5
外径(Φmm)4
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。
ホースジョイントG1/4 (内径Φ6.5ホース用)
材質軟質銅管製ノズル
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)
先端部M5×0.5
ノズル外径(Φmm)7.5
ノズル内径(Φmm)2
空気吐出量(L/min)100
砂目吹きが容易にできる構造です。
油絵具、ワニス、ラッカー、泥絵具、食紅および、大型製作に適します。
ストレート型チューブ継手です。
仕様ホース内径Φ4×外径ホース内径Φ4×外径Φ6用・扶桑 空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)
トラスコ品番810-5627
1個
¥328
税込¥361
当日出荷
トラスコ品番810-5628
サイズR1/4×ホース外径Φ6
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。
質量(g)280
吹付パターン丸吹/平吹 両用
使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5
液入口G1/8
エア入口G1/8
重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。
先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置は自由に変えることができます。
吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油
トラスコ品番810-5352
質量(kg)2.3
穴径(Φmm)2
吸着力(N)784
ノズル長(mm)185
使用流体切削油
ノズル1本
材質(ノズル)軟質銅管
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。
タイプ足踏式
ポート数2
質量(g)900
適合流体エア
タンク容量(L)0.5
トラスコ品番810-5069
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
トラスコ品番810-5929
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5526
適合本体EMI-AT-S40
材質BSクローム
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
大面積を能率的に仕上げるために大型カラーボトルをつけました。
ボトルは吸上管付ガラス製で色替に便利な着脱式です。
線の太さはプリセット式ニードルアジャスターで一定にできます。
細線、太線、ぼかし面塗りが自由自在にできます。
031Gは、ボタンを押すだけで噴射できるシングルアクション式で操作が簡単です。
033Gは、押し引きで空気と色材の量をコントロールします。
カップ容量(mL)35
口ノズル径(mm)0.3
トラスコ品番810-6096
材質真鍮
接続口径Rc1/8
質量(g)18
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。
自由に吹付方向を変えられます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに
タイプ平吹き
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5276
セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1
吸着力(N)250
ノズル長(mm)500
最大使用圧力(MPa)0.7
適合流体圧縮空気
穴径(mm)Φ3×1.0スリット
最小曲半径(mm)40
取込口【エア】G1/4
ノズル数1
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トラスコ品番138-6061
材質真鍮
接続口径G1/4
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。
自由に吹付方向を変えられます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに
タイプ平吹き
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5278
セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.3
吸着力(N)250
ノズル長(mm)400
最大使用圧力(MPa)0.7
適合流体圧縮空気
穴径(mm)Φ3×1.0スリット
最小曲半径(mm)40
取込口【エア】G1/4
ノズル数2
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
トラスコ品番810-5547
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
交換部品です。
トラスコ品番152-2555
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
トラスコ品番810-5803
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0926
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます。低圧型
用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油
質量(g)285
吹付パターン丸吹/平吹 両用
使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化)
液入口G1/8
エア入口G1/8
クールダンボのノズル単品です
マグネットベースは付いてません
先端のキャップを回して流量を調整できます
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。
トラスコ品番117-4266
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5532
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
油性タイプです。
潤滑性が高いです。
トラスコ品番810-6067
質量(kg)18
危険物の類別非危険物
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
トラスコ品番810-5932
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】75
トラスコ品番810-5503
質量(g)255
粒径(μm)29
噴出量(mL/min)【液体】0~50
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)0.5
1個
¥27,880
税込¥30,668
当日出荷
小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。
口ノズル径(mm)1.0
液入口G1/8
エア入口G1/8
先端のキャップを回すと強弱が自由。
二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。
平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)
給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)
タイプ液体用
吹付パターン平吹
ノズル口径(Φmm)Φ3 (90°Vカット)
吹出しパターン平吹パターン
液圧(MPa)水:0.1(1kgf/cm2)
トラスコ品番810-5785
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ