585件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
119 税込131
当日出荷

電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。 タイプ足踏式 ポート数2 質量(g)900 適合流体エア
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5526 適合本体EMI-AT-S40 材質BSクローム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷

クールダンボのノズル単品です。 マグネットベースは付いてません。 先端のキャップを回して流量を調整できます。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど、給水・給油ノズルとして…研磨盤への給油、洗浄、冷却、除塵など タイプ空気用平吹 トラスコ品番810-5208 材質黄銅クローム 長さ(mm)50 接続口径R1/4 質量(g)120 適合流体液体・圧縮空気
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ丸吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5375 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)2本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.3 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数2
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5279 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)2本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.3 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数2
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ平吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5278 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.3 吸着力(N)250 ノズル長(mm)400 最大使用圧力(MPa)0.7 適合流体圧縮空気 穴径(mm)Φ3×1.0スリット 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数2
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ丸吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5376 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1 穴径(Φmm)3 吸着力(N)250 ノズル長(mm)300 最大使用圧力(MPa)0.7 エア取入口G1/4 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数1
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ平吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5276 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1 吸着力(N)250 ノズル長(mm)500 最大使用圧力(MPa)0.7 適合流体圧縮空気 穴径(mm)Φ3×1.0スリット 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数1
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ丸吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5374 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)2本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.3 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数2
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等) タイプ空気・液体両用 吹付パターン丸吹 空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2) ノズル外径(Φmm)11 ノズル内径(Φmm)3 吹出しパターン丸吹パターン
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5277 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)2本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.3 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数2
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ平吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5275 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1 吸着力(N)250 ノズル長(mm)300 最大使用圧力(MPa)0.7 穴径(mm)Φ3×1.0スリット 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数1
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) タイプ空気用 仕様ジャバラ管製ノズル空気用平吹 接続口径R1/4 吹付パターン平吹 空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2) ノズル口径(Φmm)Φ3 (1.0スリット) 吹出しパターン平吹パターン
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5644
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ丸吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5377 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)3本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.6 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数3
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ丸吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5380 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-40(400mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)400 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。 流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2) 接続口径G1/4(PF)オネジ ベース寸法(mm)Φ70×27.5 空気吐出量(L/min)170
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
749 税込824
翌々日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5285 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5283 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ丸吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5381 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ丸吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5379 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ丸吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5373 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)3本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.6 ノズル長(mm)500 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数3
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5280 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)3本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.6 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数3
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。 先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油 トラスコ品番810-5352 質量(kg)2.3 穴径(Φmm)2 吸着力(N)784 ノズル長(mm)185 使用流体切削油 ノズル1本 材質(ノズル)軟質銅管
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。 ホースジョイントG1/4 (内径Φ6.5ホース用) 材質軟質銅管製ノズル 空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2) 先端部M5×0.5 ノズル外径(Φmm)7.5 ノズル内径(Φmm)2 空気吐出量(L/min)100
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など タイプ空気用平吹 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5284 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-40(400mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)400 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。
仕様Φ4ホース用・扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用) トラスコ品番810-5264 質量(g)3.6
1個
369 税込406
当日出荷

扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ本体です。
トラスコ品番810-5573
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
欠品中

先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等) タイプ液体用 吹付パターン平吹 ノズル口径(Φmm)Φ3 (90°Vカット) 吹出しパターン平吹パターン 液圧(MPa)水:0.1(1kgf/cm2)
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5531 適合本体EMI-AT-S40 材質NBR
1個
39 税込43
当日出荷

クールダンボのノズル単品です マグネットベースは付いてません 先端のキャップを回して流量を調整できます
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。 トラスコ品番117-4266
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5158 材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ 形状軟質銅管(折曲3回程度) 質量(g)125 適合流体液体
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ホースを2分岐させます。
用途ホースの分岐に トラスコ品番810-5269 質量(g)5.5
1個
639 税込703
当日出荷

セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。 セット内容アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁 タイプ噴射管:蛇腹管製 長さ(cm)噴射管:40 支柱の高さ(mm)480 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×55 足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92 質量(kg/セット)4.5 トラスコ品番119-6251 質量(kg)4.5 取付マグネットベース 空気弁足踏式 軸数1軸
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷