霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。
質量(g)280
吹付パターン丸吹/平吹 両用
使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5
液入口G1/8
エア入口G1/8
小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。
口ノズル径(mm)1.0
液入口G1/8
エア入口G1/8
霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます。低圧型
用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油
質量(g)285
吹付パターン丸吹/平吹 両用
使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化)
液入口G1/8
エア入口G1/8
小さい丸吹ができ、微量のスプレーに適しています。ペンシル型細丸吹タイプ
用途マーキング・線引き・給油などに使用。水溶性の液体でも塗料のような固まる液には、適しません。
口ノズル径(mm)0.4
空気消費量(L/min)17 (0.29MPa)
パターン開き(mm)Φ40 (吹付距離 300mm)
トラスコ品番464-7718
質量(g)260
吹付パターン細丸吹用
粒径(μm)11 (吹付距離 200mm)
噴出量(mL/min)0~30 (重力落差 1m)
液入口G1/8
エア入口G1/8
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
小型・軽量・極小ミニ型タイプです。
狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。
ノズル径0.7mm
パターン開き(mm)50
仕様エアホース2本使用
トラスコ品番464-7637
質量(g)145
粒径(μm)13
噴出量(mL/min)0~35
取付口(エア・液体)G1/8
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
離型剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。重力および圧送両用型
口ノズル径(mm)3.0×50
付属品タケノコニップル×2
トラスコ品番810-5065
質量(g)190
吹付パターン直進丸吹
空気消費量(L/min)270 (0.29MPa)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ノズル方向60度自由旋回式。ボールノズル両吹タイプ。エアブロー装着。圧送専用型。両吹タイプのため、使用個数・ホース・取付棒その他が簡素化でき、スプレー装置の軽量化・作動サイクル時間の短縮等省力化が図れます。
口ノズル径(mm)1.6スリット
質量(g)330
吹付パターン平吹用
空気消費量(L/min)160 (0.29MPa)
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。エア兼用タイプです。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。
材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。
用途フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。
仕様エアホース3本使用、霧化エア・ピストン作動エア・パタンエア分離式
材質本体:アルミ アルマイト処理、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
質量(g)378
粒径(μm)6
取付口Rp1/8
小型・軽量・極小ミニ型タイプです。
狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。
ノズル径0.7mm
パターン開き(mm)50
仕様エアホース1本使用
トラスコ品番464-7611
質量(g)130
粒径(μm)13
噴出量(mL/min)0~35
取付口(エア・液体)G1/8
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
砂目吹きが容易にできる構造です。
油絵具、ワニス、ラッカー、泥絵具、食紅および、大型製作に適します。
スプレーガンの固定器具です。
トラスコ品番810-5673
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番573-6866
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。
ピストン作動エア入口を別に設けることにより、0.4Mpa以下のエア圧力での噴霧を可能にしました。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。
木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。
仕様エアホース2本使用、ピストン M6
材質本体/硬質コートアルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)440
タイプ霧化エアとピストン作動エア分離型
取付口(エア・液体)Rp1/4
両吹タイプのため、使用個数・ホース・取付棒その他が簡素化でき、スプレー装置の軽量化・作動サイクル時間の短縮など省力化が図れます。
用途ダイカスト剥離剤用に。
トラスコ品番138-4550
口径3.4、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番424-3265
材質真鍮クロムメッキ
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。
用途フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。
トラスコ品番511-7024
材質本体:アルミ アルマイト処理、ノズル:ステンレス(SUS303)、ニードル:ステンレス(SUS440C)
ノズル口径(Φmm)1.3
取付口(エア・液体)Rp1/8
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番424-1786
材質真鍮クロムメッキ
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
トラスコ品番810-5886
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】90
トラスコ品番810-5218
質量(g)130
粒径(μm)55
噴出量(mL/min)【液体】0~200
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】450
トラスコ品番810-5409
質量(g)280
粒径(μm)118
噴出量(mL/min)【液体】0~420
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
スプレーガンAW-2R型のエアブロー無しタイプです。
仕様エアブローなし
トラスコ品番138-4582
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
トラスコ品番810-5993
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。
トラスコ品番346-4184
材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
パターン開き(mm)最大Φ100
ノズル口径(Φmm)0.5
粒径(μm)(平均)19
噴出量(mL/min)液体:0~64
取付口(エア・液体)G1/8
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。
トラスコ品番810-5463
材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
パターン開き(mm)420
ノズル口径(Φmm)1.3
粒径(μm)(平均)43
噴出量(mL/min)液体:0~390
取付口(エア・液体)G1/8
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。
トラスコ品番810-5389
材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
パターン開き(mm)最大360
ノズル口径(Φmm)1
粒径(μm)(平均)16
噴出量(mL/min)液体:0~210
取付口(エア・液体)G1/8
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番268-2670
材質SUS440C
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】150
トラスコ品番810-5437
質量(g)290
粒径(μm)61
噴出量(mL/min)【液体】0~580
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】140
トラスコ品番810-5435
質量(g)290
粒径(μm)25
噴出量(mL/min)【液体】0~460
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1.3
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番810-5417
質量(g)250
粒径(μm)35
噴出量(mL/min)【液体】0~600
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】110
トラスコ品番810-5413
質量(g)250
粒径(μm)27
噴出量(mL/min)【液体】0~250
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】70
トラスコ品番810-5397
質量(g)280
粒径(μm)23
噴出量(mL/min)【液体】0~280
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番810-5497
質量(g)290
粒径(μm)34
噴出量(mL/min)【液体】0~260
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】100
トラスコ品番810-6102
質量(g)255
粒径(μm)19
噴出量(mL/min)【液体】0~64
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)0.5
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】70
トラスコ品番810-5469
質量(g)285
粒径(μm)23
噴出量(mL/min)【液体】0~280
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)2
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
トラスコ品番810-5885
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
トラスコ品番810-6077
材質SUS303
質量(g)4
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
トラスコ品番810-5767
1個
¥139
税込¥153
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番544-9958
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
エアブラシとは絵具や塗装をコンプレッサの空気で霧状にして吹き付けるハンドピースです。
線描き、ぼかし、砂目吹きなど、刷毛では真似できない微妙なフィニッシュが自由自在にできます。
用途スタジオワーク・製造現場・クラフト&ホビー絵画・ファッション・装飾
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ