用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0880
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0824
長さ(m)2
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0932
長さ(m)5
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0922
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番174-9345
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番174-9344
長さ(m)3
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0823
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0831
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
簡単に着脱できます。プラグ・ソケットのセットです。
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番174-9347
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
トラスコ品番810-5792
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
トラスコ品番810-5722
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
トラスコ品番810-5998
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
トラスコ品番810-5997
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
小型・軽量・極小ミニ型タイプです。
狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。
ノズル径0.7mm
パターン開き(mm)50
仕様エアホース2本使用
トラスコ品番464-7637
質量(g)145
粒径(μm)13
噴出量(mL/min)0~35
取付口(エア・液体)G1/8
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
トラスコ品番810-5884
1個
¥269
税込¥296
翌々日出荷
トラスコ品番810-5940
1個
¥269
税込¥296
翌々日出荷
トラスコ品番810-5917
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
ノズル方向60度自由旋回式。ボールノズル両吹タイプ。エアブロー装着。圧送専用型。両吹タイプのため、使用個数・ホース・取付棒その他が簡素化でき、スプレー装置の軽量化・作動サイクル時間の短縮等省力化が図れます。
口ノズル径(mm)1.6スリット
質量(g)330
吹付パターン平吹用
空気消費量(L/min)160 (0.29MPa)
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
小型・軽量・極小ミニ型タイプです。
狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。
ノズル径0.7mm
パターン開き(mm)50
仕様エアホース1本使用
トラスコ品番464-7611
質量(g)130
粒径(μm)13
噴出量(mL/min)0~35
取付口(エア・液体)G1/8
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。
用途フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。
仕様エアホース3本使用、霧化エア・ピストン作動エア・パタンエア分離式
材質本体:アルミ アルマイト処理、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
質量(g)378
粒径(μm)6
取付口Rp1/8
トラスコ品番810-5916
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
トラスコ品番810-5754
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
両吹タイプのため、使用個数・ホース・取付棒その他が簡素化でき、スプレー装置の軽量化・作動サイクル時間の短縮など省力化が図れます。
用途ダイカスト剥離剤用に。
トラスコ品番138-4550
口径3.4、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。
ピストン作動エア入口を別に設けることにより、0.4Mpa以下のエア圧力での噴霧を可能にしました。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。
木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。
仕様エアホース2本使用、ピストン M6
材質本体/硬質コートアルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)440
タイプ霧化エアとピストン作動エア分離型
取付口(エア・液体)Rp1/4
広角度に噴射する広角丸吹タイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-6116
口径1.4×6×40°、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
飛距離が大きい直進丸吹タイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-4477
口径3.4×L50、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
微細な噴霧から多量噴霧まで可能にしたスプレーノズル群は、小型マシンから大型マシンまで広範囲に適応できます。剥離剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。
用途ダイカスト剥離剤用に。
トラスコ品番138-2998
口径2、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
微細な噴霧から多量噴霧まで可能にしたスプレーノズル群は、小型マシンから大型マシンまで広範囲に適応できます。剥離剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。
用途ダイカスト剥離剤用に。
トラスコ品番138-4555
口径1.3、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
微細な噴霧から多量噴霧まで可能にしたスプレーノズル群は、小型マシンから大型マシンまで広範囲に適応できます。剥離剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。
用途ダイカスト剥離剤用に。
トラスコ品番138-4506
口径(Φ)2
口径エアー液ホース取付:G1/8
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
微細な噴霧から多量噴霧まで可能にしたスプレーノズル群は、小型マシンから大型マシンまで広範囲に適応できます。剥離剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。
用途ダイカスト剥離剤用に。
トラスコ品番138-4558
口径3、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
微細な噴霧から多量噴霧まで可能にしたスプレーノズル群は、小型マシンから大型マシンまで広範囲に適応できます。剥離剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。
用途ダイカスト剥離剤用に。
トラスコ品番138-4492
口径(Φ)1.3
口径エアー液ホース取付:G1/8
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-4504
ホース内径(Φmm)4
ホースジョイントG1/4
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-2989
ホース内径(Φmm)4.5
ホースジョイントG1/4
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-2994
ホース内径(Φmm)4
ホースジョイントG1/8
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-4530
ホース内径(Φmm)4.5
ホースジョイントG1/8
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
トラスコ品番138-4580
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-4545
ホース内径(Φmm)6.5
ホースジョイントG1/4
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
トラスコ品番138-6092
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0848
ホース長さ(m)(ホースジョイント付エアホース)5
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
1/8エアホース2M透明です。両端1/4ジョイントです。
トラスコ品番268-8394
色透明
長さ(m)2
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ