パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番732-1121
質量(g)162
粒径(μm)20
噴出量(mL/min)【液体】0~350
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。
ピストン作動エア入口を別に設けることにより、0.4Mpa以下のエア圧力での噴霧を可能にしました。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。
木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。
仕様エアホース2本使用、ピストン M6
材質本体/硬質コートアルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)440
タイプ霧化エアとピストン作動エア分離型
取付口(エア・液体)Rp1/4
パターン開き(mm)【最大】80
トラスコ品番810-5244
質量(g)145
粒径(μm)19
噴出量(mL/min)【液体】0~280
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】200
トラスコ品番732-1082
質量(g)162
粒径(μm)16
噴出量(mL/min)【液体】0~160
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】600
トラスコ品番732-1074
質量(g)162
粒径(μm)23
噴出量(mL/min)【液体】0~600
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番732-1091
質量(g)180
粒径(μm)20
噴出量(mL/min)【液体】0~350
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】600
トラスコ品番732-1066
質量(g)180
粒径(μm)23
噴出量(mL/min)【液体】0~600
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】200
トラスコ品番732-1058
質量(g)180
粒径(μm)16
噴出量(mL/min)【液体】0~160
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番732-1112
質量(g)162
粒径(μm)50
噴出量(mL/min)【液体】0~320
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番732-1104
質量(g)180
粒径(μm)50
噴出量(mL/min)【液体】0~320
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番810-5246
質量(g)127
粒径(μm)50
噴出量(mL/min)【液体】0~320
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】600
トラスコ品番810-5242
質量(g)127
粒径(μm)23
噴出量(mL/min)【液体】0~600
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】80
トラスコ品番810-5247
質量(g)127
粒径(μm)10~70
噴出量(mL/min)【液体】0~280
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】200
トラスコ品番810-5243
質量(g)127
粒径(μm)16
噴出量(mL/min)【液体】0~160
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】600
トラスコ品番810-5241
質量(g)145
粒径(μm)23
噴出量(mL/min)【液体】0~600
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】120
トラスコ品番810-5245
質量(g)145
粒径(μm)50
噴出量(mL/min)【液体】0~320
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
広角度に噴射する広角丸吹タイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-6116
口径1.4×6×40°、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。
自由に吹付方向を変えられます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに
タイプ平吹き
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5276
セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1
吸着力(N)250
ノズル長(mm)500
最大使用圧力(MPa)0.7
適合流体圧縮空気
穴径(mm)Φ3×1.0スリット
最小曲半径(mm)40
取込口【エア】G1/4
ノズル数1
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。
自由に吹付方向を変えられます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに
タイプ平吹き
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5278
セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.3
吸着力(N)250
ノズル長(mm)400
最大使用圧力(MPa)0.7
適合流体圧縮空気
穴径(mm)Φ3×1.0スリット
最小曲半径(mm)40
取込口【エア】G1/4
ノズル数2
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。エア兼用タイプです。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。
材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
大面積を能率的に仕上げるために大型カラーボトルをつけました。
ボトルは吸上管付ガラス製で色替に便利な着脱式です。
線の太さはプリセット式ニードルアジャスターで一定にできます。
細線、太線、ぼかし面塗りが自由自在にできます。
031Gは、ボタンを押すだけで噴射できるシングルアクション式で操作が簡単です。
033Gは、押し引きで空気と色材の量をコントロールします。
カップ容量(mL)35
口ノズル径(mm)0.3
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。
自由に吹付方向を変えられます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに
タイプ平吹き
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5275
セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1
吸着力(N)250
ノズル長(mm)300
最大使用圧力(MPa)0.7
穴径(mm)Φ3×1.0スリット
最小曲半径(mm)40
取込口【エア】G1/4
ノズル数1
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。
自由に吹付方向を変えられます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに
タイプ丸吹き
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5376
セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1
穴径(Φmm)3
吸着力(N)250
ノズル長(mm)300
最大使用圧力(MPa)0.7
エア取入口G1/4
最小曲半径(mm)40
取込口【エア】G1/4
ノズル数1
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ丸吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5375
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)2本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.3
ノズル長(mm)500
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数2
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
小型自動スプレーガン/コンベアのチェーン・軸受け・歯車等への給油用です。霧にならない水鉄砲のような噴射でポイントに給油できます。
用途離型剤吹き付け・給油・マーキング・その他。
トラスコ品番138-4540
材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
口径(Φmm)エアー液ホース取付チューブ:6
ノズル口径(Φmm)0.5
噴出量(mL/min)水:210(液圧0.2MPa時)
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ丸吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5379
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)4本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.9
ノズル長(mm)300
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数4
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ空気用平吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5279
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)2本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.3
ノズル長(mm)500
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数2
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ空気用平吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5277
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)2本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.3
ノズル長(mm)300
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数2
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ丸吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5381
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)4本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.9
ノズル長(mm)500
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数4
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ丸吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5374
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)2本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.3
ノズル長(mm)300
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数2
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ空気用平吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5281
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-40(400mm)3本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.6
ノズル長(mm)400
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数3
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ丸吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5380
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-40(400mm)4本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.9
ノズル長(mm)400
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数4
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ丸吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5378
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-40(400mm)3本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.6
ノズル長(mm)400
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数3
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ空気用平吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5285
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)4本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.9
ノズル長(mm)500
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数4
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ空気用平吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5284
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-40(400mm)4本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.9
ノズル長(mm)400
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数4
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ空気用平吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5283
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)4本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.9
ノズル長(mm)300
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数4
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ空気用平吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5282
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)3本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.6
ノズル長(mm)500
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数3
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ丸吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5373
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)3本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.6
ノズル長(mm)500
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数3
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ空気用平吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5280
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)3本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.6
ノズル長(mm)300
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数3
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など
タイプ丸吹
仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番810-5377
セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)3本付
材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)1.6
ノズル長(mm)300
適合流体圧縮空気
最小曲半径(mm)40
ノズル数3
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
関連キーワード