33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





1個
499 税込549
翌々日出荷

1個
499 税込549
翌々日出荷



1個
299 税込329
翌々日出荷

1個
499 税込549
翌々日出荷


1個
399 税込439
3日以内出荷







1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。 ホースジョイントG1/4 (内径Φ6.5ホース用) 材質軟質銅管製ノズル 空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2) 先端部M5×0.5 ノズル外径(Φmm)7.5 ノズル内径(Φmm)2 空気吐出量(L/min)100
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ平吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5278 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.3 吸着力(N)250 ノズル長(mm)400 最大使用圧力(MPa)0.7 適合流体圧縮空気 穴径(mm)Φ3×1.0スリット 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数2
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ平吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5276 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1 吸着力(N)250 ノズル長(mm)500 最大使用圧力(MPa)0.7 適合流体圧縮空気 穴径(mm)Φ3×1.0スリット 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数1
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ丸吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5376 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1 穴径(Φmm)3 吸着力(N)250 ノズル長(mm)300 最大使用圧力(MPa)0.7 エア取入口G1/4 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数1
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに タイプ平吹き 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5275 セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1 吸着力(N)250 ノズル長(mm)300 最大使用圧力(MPa)0.7 穴径(mm)Φ3×1.0スリット 最小曲半径(mm)40 取込口【エア】G1/4 ノズル数1
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。 先端のキャップを回して流量調整できます。 液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用 仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm) トラスコ品番810-5251 材質軟質銅管製ノズル 全長(mm)500 質量(g)160 接続ねじG1/4 適合流体液体・圧縮空気
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。 先端のキャップを回して流量調整できます。 液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用 仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm) トラスコ品番810-5254 材質軟質銅管製ノズル 全長(mm)900 質量(g)240 接続ねじG1/4 適合流体液体・圧縮空気
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。 先端のキャップを回して流量調整できます。 液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用 仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm) トラスコ品番810-5252 材質軟質銅管製ノズル 全長(mm)600 質量(g)180 接続ねじG1/4 適合流体液体・圧縮空気
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

各部を最高基準で設計し、エア調節器を標準搭載のリッチペンの上位機種です。操作感を考慮したバネを搭載し、繊細な操作が可能です。
用途絵画、カスタムペイントなどのホビー、アートに対応 セット内容ノズル用スパナ、ホースジョイント 材質真鍮クロームメッキ 容量(mL)カップ:6 動作方式ダブルアクション 取付ねじエアー:G1/8
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)