68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RADIALLSMA 同軸コネクタ
エコ商品
仕様フレキシブルケーブル用ストレートSMAプラグ. 小径又は中径のフレキシブルケーブルに圧着又ははんだ付けするように設計されたストレートSMAプラグです。 これらのコネクタは高性能で、あらゆる高周波用途に使用できます。 取付方式ケーブルマウント 最高使用温度(℃)+165 動作周波数(GHz)0~12.4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート ジェンダーメス
1個
6,040 税込6,644
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SMB圧着タイプ
仕様●同軸コネクタタイプ:SMBコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG179, RG187, RG188, RG316●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:295-5621 アズワン品番65-7731-94
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

バルクヘッドソケット、オス
仕様●同軸コネクタタイプ:SMCコネクタ●実装タイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:0 to 10GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:295-5435 アズワン品番65-7588-05
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:PCBマウント●電池タイプ:ミニチュア●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:同軸●インピーダンス:50Ω●接合型:スナップオン●動作周波数:0 6GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●Radiall MML基板実装レセプタクル. RadiallのMML超小型50Ω基板実装レセプタクルシリーズです。このMMLコネクタは、金めっきの青銅ボディと金めっきの黄銅センターコンタクトを備えています。W.FLシリーズやU.FLシリーズのコネクタの代替品として使用することができます。特長と利点. 金めっきのボディ及びセンターコンタクト 最大周波数 GHz スナップ式機構. 用途. 基板相互接続 WiFiアクセスポイント GPS モバイル機器 携帯型無線機 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

Radiall 75 Ω BNCパネル取り付けRF同軸ジャック、ソルダーポットコンタクト付き
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:0 to 1.5GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:295-7863 アズワン品番65-7777-60
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷


仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:フランジマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG402●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●ボディめっき:金●動作温度 Max:+105 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SMAはんだタイプ(セミリジット ケーブル用). RG402U および RG405U ケーブル用 SMA はんだ付けタイプ。高周波用 拘束または非拘束のスタブ端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SMA male flange sockets. SMA male sockets with full square or stub flange. These sockets are designed to be panel mounted using four mounting holes (screws not provided). Solder connection. These connectors offer a high level of performance and may be used for all high frequency applications. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷


仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : あり●動作周波数 : 0 to 2GHz●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●シリーズ : BNC●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 銀●バルクヘッドジャック( H.V ). Radiall 高電圧同軸コネクタは、パネル取り付けで耐久性に優れています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : 不動態化ステンレススチール℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●SMAメスフランジソケット. 正方形フランジ又はスタブフランジのSMAメスソケットです。 これらのソケットは、4つの固定穴を使用してパネル取り付けできるように設計されています(ねじは別売り)。 はんだ接続。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : SMCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG179, RG187, RG188, RG316●動作周波数 : 0 to 10GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●クランププラグ/ジャック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : RG142●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 12.4GHz●表面処理:本体 : 不動態化ステンレススチール℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●オスアングル SMA 圧着プラグ. RG 42 ケーブル用 SMA プラグです。 高周波用途向けのコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG59●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 1GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 金●BNCクランプ プラグおよびジャック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : SHVコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 2GHz●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●ケーブルグループAについては、品番< 456-431&#x27;) 456-431/または< 453-870&#x27;) 453-870/のRSクリンプツールを使用してください。 標準のBNCコネクタとは接続できません。. SHV - BNCコネクタ. 原子力機器モジュール仕様 ND 545-A の条件をすべて満たす耐高電圧50 ohm、ニッケルめっきコネクタ 安全性の保証が要求される軍事、原子力、メディカルエレクトロニクス分野に利用されています 接点と接合部はベリリウム銅の熱処理が施され、PTFEインシュレータを採用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG142、RG58●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 2GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●シリーズ : SHV●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●ケーブルグループAについては、品番< 456-431&#x27;) 456-431/または< 453-870&#x27;) 453-870/のRSクリンプツールを使用してください。 標準のBNCコネクタとは接続できません。. SHV - BNCコネクタ. 原子力機器モジュール仕様 ND 545-A の条件をすべて満たす耐高電圧50 ohm、ニッケルめっきコネクタ 安全性の保証が要求される軍事、原子力、メディカルエレクトロニクス分野に利用されています 接点と接合部はベリリウム銅の熱処理が施され、PTFEインシュレータを採用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : SMCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG179, RG187, RG188, RG316●動作周波数 : 0 to 10GHz●動作温度 Min : -65℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●SMCメス圧着プラグ. SMCメス圧着プラグで、ストレートタイプとライトアングルタイプを用意。 ねじ込みカップリング。 フレキシブルケーブル接続用。 ケーブルグランド付きメスプラグ(品番: ; 295-5378 295-5378 )と同じ技術仕様。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG58●バルクヘッド : あり●動作周波数 : 0 to 4GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●標準バルクヘッドソケット. インピーダンスは50Ωです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : RG141、RG142、RG223、RG400、RG58●動作周波数 : 0 to 11GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●ライトアングルオス TNC プラグ、ケーブルグランド付き. ライトアングルオス TNC プラグ、ケーブルグランド付き。 ねじカップリングにより、BNCコネクタよりも優れたHF性能が実現。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG405●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +105℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●ストレート SMA プラグ. 半硬質 RG405 ケーブルへのはんだ付け用ストレートプラグです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG142、RG223、RG400、RG58●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 2GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +155℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 銀●ケーブル グループAには、RS圧着工具< 456-431&#x27;) 456-431/または< 453-870&#x27;) 453-870/を使用のこと。 標準のBNCコネクタとは相互連結できません。. HV - BNCコネクタ. 高電圧用ニッケルめっき仕様のVSWR (50Ω BNC)コネクタ 真ちゅう、熱処理ベリリウム銅コンタクト、インタフェース、およびPTFE絶縁体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG58●バルクヘッド : なし●表面処理:本体 : ニッケル●ケーブル グループAには、RS圧着工具< 456-431&#x27;) 456-431/または< 453-870&#x27;) 453-870/を使用のこと。 標準のBNCコネクタとは相互連結できません。. HV - BNCコネクタ. 高電圧用ニッケルめっき仕様のVSWR (50Ω BNC)コネクタ 真ちゅう、熱処理ベリリウム銅コンタクト、インタフェース、およびPTFE絶縁体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : TNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG213, RG214, RG225, RG393●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 11GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●Radiall 50 Ω TNC RF同軸ストレートケーブルプラグ、クランプ終端. クランプスタイルの同軸終端が付いた、50 Ω TNC RF同軸ストレートケーブルプラグです。 これらの50 Ω TNCトレートケーブルプラグは、PTE誘電体、ニッケルめっき黄銅ボディ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。 これらの50 Ωケーブルプラグを使用できるRF同軸ケーブルタイプは以下の通りです。 品番 ; 295-8226 295-8226 : RG-58、RG-141、RG-142、RG-142 FX、RG-223、RG-400、KX 15、KX 23 品番 ; 295-8232 295-8232 : RG-213、RG-214、RG-225、KX 4、KX 13 品番 ; 295-8248 295-8248 : RG-59、RG-62、KX 6A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : TNCコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG142、RG223、RG400、RG58●動作周波数 : 0 to 11GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●ケーブルグランド付きストレートメス TNC プラグ. ケーブルグランド付きストレートメス TNC プラグ。 ねじカップリングにより、BNCコネクタよりも優れたHF性能が実現。 このプラグには、標準タイプ、角型フランジタイプ、ねじタイプがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : SMCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : RG179, RG187, RG188, RG316●動作周波数 : 0 to 10GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +100℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●クランププラグ/ジャック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : SMCコネクタ●実装タイプ : スルーホール実装●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ライトアングル●動作周波数 : 0 to 10GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●基板用 SMC ソケット. SMC ソケットには、基板へのはんだ付けに使用するストレートタイプ又はアングルタイプがあります。 ねじ込みカップリング。 ケーブルグランド付きメスプラグ(品番 ; 295-5378) 295-5378) を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷


仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : BBR℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●SMAパネル レセプタクル. ニッケル材 SMAパネル レセプタクル スタブ端子 絶縁長さ12.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : RG188, RG316●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 12.4GHz●表面処理:本体 : BBR℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 銅の上に金●90 ° プラグ圧着. 白色青銅ボディめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : BBR℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●SMAパネル レセプタクル. ニッケル材 SMAパネル レセプタクル スタブ端子 絶縁長さ12.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 1.5GHz●表面処理:本体 : ニッケル●極性 : ノーマル●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●基板実装BNC. これらのBNC基盤実装レセプタクルはキャプティブセンターコンタクトを採用しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : SMCコネクタ●実装タイプ : スルーホール実装●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 0 to 10GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●基板用コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG402●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +105℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 金●品番 ; 414-1177 414-1177 の場合、導体は中心コンタクトに使用します。. ストレートプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:ニッケル コネクタ取り付け方向:パネル 絶縁抵抗:5000MΩ 材質:真鍮 嵌合サイクル数:500 最大動作周波数:4GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:500V 耐電圧:1000V アズワン品番65-1398-81
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG142/U コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12.4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:金 同軸 タイプ:RG55 B/U RG142 B/U RG223/U RG400/U KX23 コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ 材質:真鍮 嵌合サイクル数:100 最大動作周波数:12.4kHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 VAC:250V 耐電圧:500V アズワン品番65-1665-96
1個
5,198 税込5,718
欠品中

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:ECO142 RG58 RG141 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:ニッケル 同軸 タイプ:RG58C/U RG141A/U RG303/U URM43 URM72 URM76 URM108 URM301 KX15 LRM200 コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ 材質:真鍮 嵌合サイクル数:500 最大動作周波数:4GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 VAC:500V 耐電圧:1000V アズワン品番65-1398-68
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

Radiall のこの同軸シリーズ間アダプタは、同軸コネクタ間の接続用に設計されています。コンパクトでバヨネット接続システムを備えたこの BNC-SMB アダプタは、ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェイス接続にも対応します。
長さ(mm)29 材質(シェル)/処理真鍮/ニッケルの上に金 動作周波数(GHz)4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプASMB アダプタタイプBBNC オス/メスAオス オス/メスBオス 接続方向ストレート
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

Radiall のこの同軸シリーズ間アダプタは、同軸コネクタ間の接続用に設計されています。コンパクトでバヨネット接続システムを備えたこのBNC-SMBアダプタは、ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェイス接続にも対応します。
長さ(mm)27 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)4 表面処理(本体)ニッケル コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプASMB アダプタタイプBBNC オス/メスBメス 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

Radiall のこの同軸シリーズ間アダプタは、同軸コネクタ間の接続用に設計されています。コンパクトでバヨネット接続システムを備えたこの BNC-SMB アダプタは、ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェイス接続にも対応します。
長さ(mm)25 材質(シェル)/処理ベリリウム銅/ニッケルの上に金 動作周波数(GHz)4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプASMB アダプタタイプBBNC オス/メスAオス オス/メスBメス 接続方向ストレート
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMB●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.79mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.64 dB●長さ : 1m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●BNC/SMB 同軸リード. 一方の端にオス BNC コネクタ、もう一方の端にオス SMB コネクタを備えた同軸リード
1個
7,498 税込8,248
当日出荷