IoTから宇宙まであらゆる環境での幅広い使用実績を持つリチウム一次電池。高エネルギー密度で大容量。3.6V電圧の高出力。-60℃~+85℃まで動作する幅広い温度範囲。防爆準拠の性能と低い自己放電率による長寿命化。
用途IoT機器、メーター、通信機器、航空/宇宙関連機器、防衛機器、セキュリティ機器、医療機器、メモリーバックアップ等
サイズセル:1/2AA
構造セル:ボビン
最高高さ(mm)25.15
公称電圧(V)3.6
標準質量(g)8.9
最大外径(mm)14.55
関連資料データシート(0.42MB) SDS代替資料(0.36MB) SDS代替資料(0.36MB)
最大放電電流(A)0.1
動作温度範囲(℃)-60~+85
公称容量(Ah)1.2
最大電流(mA)連続放電:35
1ケース(50本)
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
関連キーワード