「ls14250 3.6v」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。
サイズセル:1/2AA
高さ(mm)最大:25.15
質量(g)8.9
構造セル:ボビン
公称電圧(V)3.6
本数1
動作温度-60℃~85℃
電流(mA)最大連続:35
最大外径(mm)14.55
アズワン品番67-9340-92
最大放電電流(A)0.1
公称容量(Ah)1.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
IoTから宇宙まであらゆる環境での幅広い使用実績を持つリチウム一次電池。高エネルギー密度で大容量。3.6V電圧の高出力。-60℃~+85℃まで動作する幅広い温度範囲。防爆準拠の性能と低い自己放電率による長寿命化。
用途IoT機器、メーター、通信機器、航空/宇宙関連機器、防衛機器、セキュリティ機器、医療機器、メモリーバックアップ等
サイズセル:1/2AA
構造セル:ボビン
最高高さ(mm)25.15
公称電圧(V)3.6
標準質量(g)8.9
最大外径(mm)14.55
関連資料データシート(0.42MB) SDS代替資料(0.36MB) SDS代替資料(0.36MB)
最大放電電流(A)0.1
動作温度範囲(℃)-60~+85
公称容量(Ah)1.2
最大電流(mA)連続放電:35
1ケース(50本)
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
関連キーワード