絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
261件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schurter RFIフィルタ 単相 16A スクリューマウント 4.7nF 650 μH > 0.5 mA Two Stage 4.1W 8mΩ SCHURTER

    Schurter RFIフィルタ 単相 16A スクリューマウント 4.7nF 650 μH > 0.5 mA Two Stage 4.1W 8mΩ

    SCHURTER
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: タブ●相数: 1●シリーズ: FMBB NEO●動作周波数: 50 → 60Hz●長さ: 90mm●奥行き: 51mm●高さ: 41mm●インダクタンス: 650 μHmm●漏れ電流: > 0.5 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 8mΩ●基準適合: UL 1283W●FMBB NEOシリーズACフィルタシャーシマウント. シャーシタイプの2段階単相広帯域減衰フィルタ、金属ハウジング入り 周波数コンバータ、UPSシステムなどの産業用途向けに設計 周波数が100 kHzから300 MHzまでの非対称な干渉に対して特に効果的 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter メンブレンキーボードスイッチ SCHURTER

    Schurter メンブレンキーボードスイッチ

    SCHURTER
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 8A 250 V ac, DD12.8321.111 SCHURTER

    Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 8A 250 V ac, DD12.8321.111

    SCHURTER
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 8A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタコネクタ ヒューズ なし パネルマウント 10A 250 V ac, 5120.0006.0 SCHURTER

    Schurter IECフィルタコネクタ ヒューズ なし パネルマウント 10A 250 V ac, 5120.0006.0

    SCHURTER
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48.6mm●深さ: 54.5mm●高さ: 24.6mm●VDE40016382、UL: E72928. フィルタ付き差込プラグ 5120シリーズ. 小型高性能フィルタ 完全に閉じられたフィルタケースにより最適なシールド、含浸なし 標準及び医療用途向け 金属めっきプラスチック製ハウジングでの組み立てに最適 IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面又は背面からのねじ止めタイプ / 前面からのスナップインタイプ はんだ、クイックコネクト アース端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter RFIフィルタ 単相 3A スクリューマウント 0.5 mA Single Stage 1.5W 83mΩ SCHURTER

    Schurter RFIフィルタ 単相 3A スクリューマウント 0.5 mA Single Stage 1.5W 83mΩ

    SCHURTER
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: クイックコネクト●相数: 1●シリーズ: FMBB NEO●動作周波数: 50 Hz, 60Hz●長さ: 64mm●奥行き: 44mm●高さ: 24.8mm●寸法: 64×44×24.8mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 83mΩ●基準適合: UL 1283W●FMAB NEOシリーズ. SchurterのFMAB NEOシリーズの業務用単相ブロックフィルタ製品です。 このフィルタは、非常にコスト効果が高く、コンパクトな設計と高水準の性能が一体となっています。 各フィルタは、光沢のある金属製ハウジングで完全に密閉されています。 このフィルタの主な用途には、対称的な干渉が多いと問題になるおそれがある産業用機器、家庭用機器、医療機器などがあります。. 優れた対称減衰 金属製ハウジング 1 → 20 A @ 40 ℃オプションを用意 シャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 6A 250 V ac, DD12.6111.111 SCHURTER

    Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 6A 250 V ac, DD12.6111.111

    SCHURTER
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ なし パネルマウント 8A 250 V ac, 5707.0801.312 SCHURTER

    Schurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ なし パネルマウント 8A 250 V ac, 5707.0801.312

    SCHURTER
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: なし●結線方法: はんだ●定格電流: 8A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 51mm●深さ: 59.6mm●高さ: 42mm●5707シリーズ. Schurter 5707シリーズパネル取り付けIEC機器用インレット(ラインフィルタ付)です。 5707シリーズは、完全密閉型フィルタケースを備え、優れたフィルタリング性能を発揮します。 5707シリーズは、ねじ止めタイプ又はスナップインパネル取り付けタイプを選択可能です。また、6.3×0.8 mmクイックコネクト端子を備えています。. パネル取り付け設置、前面又は背面からのねじ装着 IP65保護、密閉用ねじが付属 標準フィルタ: 1極又は2極 クイックコネクト端子: 6.3×0.8 mm 5×20 mmヒューズホルダ用のデュアルねじタイプヒューズホルダは別売りRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタコネクタ ヒューズ なし パネルマウント 15A 250 V ac, 5120.1007.0 SCHURTER

    Schurter IECフィルタコネクタ ヒューズ なし パネルマウント 15A 250 V ac, 5120.1007.0

    SCHURTER
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●定格電流: 15A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48.6mm●深さ: 54.5mm●高さ: 24.6mm●5120シリーズパネル取り付けC14 IECフィルタ付きインレット. Schurter 5120シリーズパネル取り付けC14 IEC機器用インレット(ラインフィルタ付)です。 5120シリーズは、完全密閉型フィルタケースを備え、優れたフィルタリング性能を発揮します。. クイックコネクト端子: 6.3×0.8 mm パネル取り付け 標準タイプ又は医療用タイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 1A 250 V ac, DD12.1321.111 SCHURTER

    Schurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 1A 250 V ac, DD12.1321.111

    SCHURTER
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter (シュルター) 管ヒューズ 2A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5071.G SCHURTER

    Schurter (シュルター) 管ヒューズ 2A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5071.G

    SCHURTER
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●定格電流: 2A●ヒューズサイズ: 6.3×32mm●溶断速度: F●定格電圧: 500V ac●本体材質: セラミック●ULクラス: UL248-14●シリーズ: SHF 6.3×32●UL、CSA. UL. Schurter SHFタイプヒューズ. Schurter SHFシリーズカートリッジヒューズは、1500 Aの高遮断容量と最大500 V acの過電流保護を特長としています。 SHF 6.3×32シリーズは、コンパクトなサイズで、3相システム用途の一次保護及びさまざまな産業用途(HVACシステム、太陽光発電、周波数コンバータ、パワーエレクトロニクスなど)に最適です。 このカートリッジヒューズには、定格電流が1~8 Aまで10種類のタイプがあります。. 高遮断容量 高定格電流 速断型F ピグテール(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタコネクタ 1ヒューズ 2極 パネルマウント 4A 250 V ac, DD12.4111.111 SCHURTER

    Schurter IECフィルタコネクタ 1ヒューズ 2極 パネルマウント 4A 250 V ac, DD12.4111.111

    SCHURTER
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 1●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter RFIフィルタ 単相 10A スクリューマウント 4.7nF 800 μH > 0.5 mA Two Stage 2.6W 12.9mΩ SCHURTER

    Schurter RFIフィルタ 単相 10A スクリューマウント 4.7nF 800 μH > 0.5 mA Two Stage 2.6W 12.9mΩ

    SCHURTER
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: タブ●相数: 1●シリーズ: FMBB NEO●動作周波数: 50 → 60Hz●長さ: 90mm●奥行き: 51mm●静電容量: 4.7 nF, 470nF●インダクタンス: 800 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 12.9mΩ●電力損失: 2.6W●FMBB NEOシリーズACフィルタシャーシマウント. シャーシタイプの2段階単相広帯域減衰フィルタ、金属ハウジング入り 周波数コンバータ、UPSシステムなどの産業用途向けに設計 周波数が100 kHzから300 MHzまでの非対称な干渉に対して特に効果的 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter RFIフィルタ 単相 16A スクリューマウント 1 μF, 4.7nF 2.8 mH, 43 μH > 0.5 mA Two Stage 7W 13.7mΩ SCHURTER

    Schurter RFIフィルタ 単相 16A スクリューマウント 1 μF, 4.7nF 2.8 mH, 43 μH > 0.5 mA Two Stage 7W 13.7mΩ

    SCHURTER
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: タブ●相数: 1●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 50 → 60Hz●長さ: 123mm●奥行き: 85mm●静電容量: 1 μF, 4.7nF●インダクタンス: 2.8 mH, 43 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 13.7mΩ●基準適合: UL 1283W●FMBB NEOシリーズACフィルタシャーシマウント. シャーシタイプの2段階単相広帯域減衰フィルタ、金属ハウジング入り 周波数コンバータ、UPSシステムなどの産業用途向けに設計 周波数が100 kHzから300 MHzまでの非対称な干渉に対して特に効果的 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter ノンリセッタブルヒューズ 5A, 32 V ac, 125V dc 3410.0141.01 SCHURTER

    Schurter ノンリセッタブルヒューズ 5A, 32 V ac, 125V dc 3410.0141.01

    SCHURTER
    49,980税込54,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●定格電流: 5A●定格電圧: 32 V ac, 125V dc●溶断速度: FF●本体材質: セラミック●本体長さ: 3.2mm●本体幅: 1.55mm●本体高さ: 1.55mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 125 V dc, 50 A @ 32 V ac●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +150℃●寸法: 3.2×1.55×1.55mm●UL認定、CSA認定(最大3 A). SMDヒューズ. すべてのSMDはんだ付け処理に最適 セラミックボディ、スズ鉛めっきニッケルキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 1A 250 V ac, DD12.1111.111 SCHURTER

    Schurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 1A 250 V ac, DD12.1111.111

    SCHURTER
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタコネクタ ヒューズ なし パネルマウント 1A 250 V ac, 5120.1000.0 SCHURTER

    Schurter IECフィルタコネクタ ヒューズ なし パネルマウント 1A 250 V ac, 5120.1000.0

    SCHURTER
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 48.6mm●深さ: 54.5mm●高さ: 24.6mm●5120シリーズパネル取り付けC14 IECフィルタ付きインレット. Schurter 5120シリーズパネル取り付けC14 IEC機器用インレット(ラインフィルタ付)です。 5120シリーズは、完全密閉型フィルタケースを備え、優れたフィルタリング性能を発揮します。. クイックコネクト端子: 6.3×0.8 mm パネル取り付け 標準タイプ又は医療用タイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter RFIフィルタ 三相 3A DINレール 4.7nF 3 mH 0.02 mA Single Stage 1.1W 40mΩ SCHURTER

    Schurter RFIフィルタ 三相 3A DINレール 4.7nF 3 mH 0.02 mA Single Stage 1.1W 40mΩ

    SCHURTER
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 480 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ネジ●相数: 3●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 50 → 60Hz●長さ: 102mm●奥行き: 61mm●静電容量: 4.7 nF, 100nF●インダクタンス: 3 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 40mΩ●電力損失: 1.1W●FMAC-railシリーズ. ひじょうに軽量な金属ケース入りDINレール取り付け用三相フィルタ 定格電圧480 V ac 50 / 60 Hz標準減衰 特に電気スイッチ及び制御パネル用に設計 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 6A 250 V ac, DD12.6121.111 SCHURTER

    Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 6A 250 V ac, DD12.6121.111

    SCHURTER
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 1A 250 V ac, DD12.1121.111 SCHURTER

    Schurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 1A 250 V ac, DD12.1121.111

    SCHURTER
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 1A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter タクタイルスイッチ SPST J Lead 11.40 x 11.40 x 7.75mm SCHURTER

    Schurter タクタイルスイッチ SPST J Lead 11.40 x 11.40 x 7.75mm

    SCHURTER
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接点構成: SPST●末端様式: J Lead●アクチュエータ長さ: 1.3mm●長さ: 11.4mm●幅: 11.4mm●寸法: 11.40×11.40×7.75mm●イルミネーション: なし●コンタクト定格電流: 50 mA @ 42 V dc●IP保護等級: IP67●高さ: 7.75mm●コンタクト材質: 金℃●Schurter SMT タクトスイッチ - SMS シリーズです. 自動実装に最適な表面実装タクトスイッチで、 SMT 赤外線リフローはんだ付けに適しています。これらのタクトスイッチには、 IP40 又は IP67 の保護等級が用意されており、 IP67 タイプでは、はんだ付け及びクリーニングプロセスに接触できるという利点があります。ガルウィング及び J Terminal タイプなどの追加オプションがあります。J Terminal タイプのタクトスイッチ >は、一方向に 12.7 mm 、反対方向に 13.5 mm の間隔で整列できます。ガルウィング Terminal タイプは、一方向に 12.7 mm 、反対方向に 17.5 mm の間隔で配置できます。 Schurter SMS シリーズのタクトスイッチは、タクタイル応答のミニチュアプッシュボタンを備え、作動力は IP40 品で 1.8 ± 0.4 N 、 IP67 品では 2.2 ± 0.4 N となっています。. モメンタリスイッチング動作 最大スイッチング電圧: 30V ( AC )、 42V ( DC ) 最大スイッチング電流: 50mA 定格遮断容量: 0.12 W コンタクト材質:金 寿命 >: 1×10 6 回 動作温度: -40 → +85 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter (シュルター) 管ヒューズ 1A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5068.G SCHURTER

    Schurter (シュルター) 管ヒューズ 1A 6.3 x 32mm 500V ac (速断型) 8020.5068.G

    SCHURTER
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●定格電流: 1A●ヒューズサイズ: 6.3×32mm●溶断速度: F●定格電圧: 500V ac●本体材質: セラミック●ULクラス: UL248-14●シリーズ: SHF 6.3×32●UL、CSA. UL. Schurter SHFタイプヒューズ. Schurter SHFシリーズカートリッジヒューズは、1500 Aの高遮断容量と最大500 V acの過電流保護を特長としています。 SHF 6.3×32シリーズは、コンパクトなサイズで、3相システム用途の一次保護及びさまざまな産業用途(HVACシステム、太陽光発電、周波数コンバータ、パワーエレクトロニクスなど)に最適です。 このカートリッジヒューズには、定格電流が1~8 Aまで10種類のタイプがあります。. 高遮断容量 高定格電流 速断型F ピグテール(オプション)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 8A 250 V ac, DD12.8121.111 SCHURTER

    Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 8A 250 V ac, DD12.8121.111

    SCHURTER
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 8A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter RFIフィルタ 単相 10A スクリューマウント 1 mA Single Stage 4.6W 22.8mΩ SCHURTER

    Schurter RFIフィルタ 単相 10A スクリューマウント 1 mA Single Stage 4.6W 22.8mΩ

    SCHURTER
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: クイックコネクト●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 50 Hz, 60Hz●長さ: 64mm●奥行き: 44mm●高さ: 24.8mm●寸法: 64×44×24.8mm●漏れ電流: 1 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 22.8mΩ●基準適合: UL 1283W●FMAB NEOシリーズ. SchurterのFMAB NEOシリーズの業務用単相ブロックフィルタ製品です。 このフィルタは、非常にコスト効果が高く、コンパクトな設計と高水準の性能が一体となっています。 各フィルタは、光沢のある金属製ハウジングで完全に密閉されています。 このフィルタの主な用途には、対称的な干渉が多いと問題になるおそれがある産業用機器、家庭用機器、医療機器などがあります。. 優れた対称減衰 金属製ハウジング 1 → 20 A @ 40 ℃オプションを用意 シャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 4A 250 V ac, DD12.4321.111 SCHURTER

    Schurter IECフィルタコネクタ パネルマウント 4A 250 V ac, DD12.4321.111

    SCHURTER
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●VDE40001522、UL E72928. ヒューズ用引き出しは別途注文要 1極については品番 ; 498-2653 498-2653 又は拡張レンジ品番2508443887を参照 2極については、品番 ; 500-6211 500-6211 又は拡張レンジ品番2508443900を参照. DD12シリーズ. 超コンパクト設計 アルミケースによる良好なシールド効果 ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 標準及び医療用途向け IEC/EN60950準拠の機器での使用を認可 パネル取り付け: 前面からのねじ クイックコネクト端子6.3×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm DD11.0114.1111 SCHURTER

    Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm DD11.0114.1111

    SCHURTER
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 10 A, 8A●接続方向: ストレート●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 2極●ヒューズ数: 1●定格電圧: 250 V●ヒューズサイズ: 5×20mm●VDE認証番号: 40018283 UL認定番号: E93617. ヒューズ用ホルダは別途注文する必要があります。. DD11シリーズ電力入力モジュール(フィルタなし). DD11シリーズ電力入力モジュールは、パネル取り付け用途向けに設計されています。ねじ取り付け式で、正面又は背面から取り付けて固定できます。3つの機能を果たします。第一に、クラスIの機器インレット保護クラスを提供します。第二に2極ラインスイッチとして使用でき、そして5×20 mmヒューズ用のヒューズホルダを内蔵しています。 標準でVロックノッチが装備され、4.8×0.8 mmのクイックコネクト端子を搭載しています。これらのユニットはフィルタなしです。. 特長: 超小型設計 低プロファイル設計に最適 すべてのシングルエレメントは既に配線済み ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 IEC / UL60950準拠の機器用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter ノンリセッタブルヒューズ 2A, 63V ac/dc 3402.0012.11 SCHURTER

    Schurter ノンリセッタブルヒューズ 2A, 63V ac/dc 3402.0012.11

    SCHURTER
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●定格電流: 2A●定格電圧: 63V ac/dc●溶断速度: F●本体材質: 熱可塑性●本体長さ: 7.4mm●本体幅: 3.1mm●本体高さ: 2.6mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 63 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●寸法: 7.4×3.1×2.6mm●UL認定部品、CSA認定. 速断型ミニチュアヒューズ. 優れたI 2 t値 すべてのSMDはんだ付け処理に最適 ヒューズホルダタイプOHM63は別途注文要RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter RFIフィルタ 単相 1A スクリューマウント 0.5 mA Single Stage 1W 475mΩ SCHURTER

    Schurter RFIフィルタ 単相 1A スクリューマウント 0.5 mA Single Stage 1W 475mΩ

    SCHURTER
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 1A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: クイックコネクト●相数: 1●シリーズ: FMBB NEO●動作周波数: 50 Hz, 60Hz●長さ: 64mm●奥行き: 44mm●高さ: 24.8mm●寸法: 64×44×24.8mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 475mΩ●基準適合: UL 1283W●FMAB NEOシリーズ. SchurterのFMAB NEOシリーズの業務用単相ブロックフィルタ製品です。 このフィルタは、非常にコスト効果が高く、コンパクトな設計と高水準の性能が一体となっています。 各フィルタは、光沢のある金属製ハウジングで完全に密閉されています。 このフィルタの主な用途には、対称的な干渉が多いと問題になるおそれがある産業用機器、家庭用機器、医療機器などがあります。. 優れた対称減衰 金属製ハウジング 1 → 20 A @ 40 ℃オプションを用意 シャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter RFIフィルタ 単相 6A スクリューマウント 0.5 mA Single Stage 2.4W 32.5mΩ SCHURTER

    Schurter RFIフィルタ 単相 6A スクリューマウント 0.5 mA Single Stage 2.4W 32.5mΩ

    SCHURTER
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: クイックコネクト●相数: 1●シリーズ: FMBB NEO●動作周波数: 50 Hz, 60Hz●長さ: 64mm●奥行き: 44mm●高さ: 24.8mm●寸法: 64×44×24.8mm●漏れ電流: 0.5 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 32.5mΩ●基準適合: UL 1283W●FMAB NEOシリーズ. SchurterのFMAB NEOシリーズの業務用単相ブロックフィルタ製品です。 このフィルタは、非常にコスト効果が高く、コンパクトな設計と高水準の性能が一体となっています。 各フィルタは、光沢のある金属製ハウジングで完全に密閉されています。 このフィルタの主な用途には、対称的な干渉が多いと問題になるおそれがある産業用機器、家庭用機器、医療機器などがあります。. 優れた対称減衰 金属製ハウジング 1 → 20 A @ 40 ℃オプションを用意 シャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V ac/dc 3402.0009.11 SCHURTER

    Schurter ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V ac/dc 3402.0009.11

    SCHURTER
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●定格電流: 1A●定格電圧: 63V ac/dc●溶断速度: F●本体材質: 熱可塑性●本体長さ: 7.4mm●本体幅: 3.1mm●本体高さ: 2.6mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 63 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●寸法: 7.4×3.1×2.6mm●UL認定部品、CSA認定. 速断型ミニチュアヒューズ. 優れたI 2 t値 すべてのSMDはんだ付け処理に最適 ヒューズホルダタイプOHM63は別途注文要RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 12A DC11.0001.001 SCHURTER

    Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 12A DC11.0001.001

    SCHURTER
    56,980税込62,678
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 12A●接続方向: ストレート●定格電圧: 250 V●UL、CSA、VDE. DC / ECシリーズオスソケット(スイッチ付き). C14タイプ:. C14オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 単極又は2極スイッチ クラス1保護. C20タイプ:. C20オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 2極スイッチ、照光あり / なし クラス1保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 10A 250 V ac, DD12.9121.111 SCHURTER

    Schurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 10A 250 V ac, DD12.9121.111

    SCHURTER
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter RFIフィルタ 三相 36A スクリューマウント 4.7μF 1 mH, 12 μH 12.7 mA Two Stage 12.5W 2.4mΩ SCHURTER

    Schurter RFIフィルタ 三相 36A スクリューマウント 4.7μF 1 mH, 12 μH 12.7 mA Two Stage 12.5W 2.4mΩ

    SCHURTER
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 36A●最大定格電圧: 520 V ac●実装タイプ: スクリューマウント●終端スタイル: ネジ●相数: 3●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 50 → 60Hz●長さ: 165mm●奥行き: 155mm●静電容量: 4.7μF●寸法: 165×155×115mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 2.4mΩ●電力損失: 12.5W●FMBD-NEOシリーズ. 2段階の金属ケース入りシャーシマウント三相 + Neutrolフィルタ 定格電圧: 300 → 520 V ac 50 / 60 Hz 10 kHz → 300 MHzの高い対称及び非対称減衰 特に産業用に設計RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 10A 250 V ac, DD12.9321.111 SCHURTER

    Schurter IECフィルタコネクタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 10A 250 V ac, DD12.9321.111

    SCHURTER
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト端子6.3×0.8 mm●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●IECコネクタタイプ: C14●幅: 66mm●深さ: 60.9mm●高さ: 31.5mm●Schurter ヒューズインレットSchurter DD12 シリーズインレットフィルタは、デュアルヒューズ付きのオスパネル取り付けタイプ C14 IEC コネクタです。前面からは超小型のパネル取り付けねじ止めタイプで、 4 つの重要な機能を備えています。定格電圧 250 V ac 、高性能定格電流 10 A のフィルタです。5 mm x 20 mm のヒューズリンク用の 2 極ヒューズホルダと 2 極ラインスイッチを備えています。標準バージョンではラインフィルタとして機能し、クラス I インレット保護を備えています。 注: ヒューズ引き出しは別途注文する必要があります。 Schurter の製品: パネル取り付け、 IEC インレットプラグ、主電源フィルタ内蔵、超コンパクト設計。ヒューズホルダには、 O 5 mm x 20 mm ヒューズを使用可能特長と利点アルミケースは優れたシールドを実現しています 6.3 mm x 0.8 mm のクイックコネクト端子 シングル素子はすべて配線済み ヒューズリンクを交換するために必要なプラグ取り外し 画期的な EMC シールド 高い負荷過渡がある用途に最適 ヒューズホルダには、装置の前面からアクセスできます 動作温度範囲: -25 → 85 ° C用途医療機器認定VDE UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 6A 5 x 20mm 5220.0623.1 SCHURTER

    Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 6A 5 x 20mm 5220.0623.1

    SCHURTER
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 6A●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: なし●ヒューズ数: 2●定格電圧: 250 V●ヒューズサイズ: 5×20mm●IEC / UL60950. 5220シリーズ. Schurter 5220シリーズC14電力入力モジュールは、、保護クラス1のラインフィルタと2極ヒューズホルダを装備した高性能IECインレットです。 5220シリーズは、5×20 mmヒューズリンクで安全性を強化しています。. パネル取り付け: 前面からのねじ取り付け 保護クラス1 5×20 mmヒューズ用のヒューズホルダ ヒューズリンクを交換するために必要なプラグ取り外し クイックコネクト端子: 6.3×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタコネクタ なし ネジ 16A 250 V ac, 5130.0000.21 SCHURTER

    Schurter IECフィルタコネクタ なし ネジ 16A 250 V ac, 5130.0000.21

    SCHURTER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: クイックコネクト●定格電流: 16A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: ネジ●動作周波数: 50 Hz, 60 Hz●IECコネクタタイプ: C20●幅: 50.6mm●深さ: 67.5mm●高さ: 30.6mm●IEC61140、IEC60320. UL、CCC、VDE. 標準のC19、及びIタイプのIECコネクタにも対応します。. V-LockシリーズIECインレット / アウトレットコネクタ及びフィルタ. Schurter V-Lockシリーズパネル取り付けコネクタには、J及びC20 IECコネクタタイプ、フィルタリング又はスイッチあり / なしのタイプがあります。 V-lockシステムは、誤った取り外しを防止するように設計されています。黄色のキャッチ機構は、組み込み式のレバーを押し下げることでインレット接続から簡単にリリースされるので、追加の工具が不要になり、コストと取り付け時間を削減できます。 これらのRoHS準拠V-Lockパネル取り付けコネクタの用途には、ポータブル医療機器、ラボ用機器、通信機器、データ通信機器、オーディオ機器があります。 保護クラスIの機器に最適. C19及びIタイプIEC接続 6.3×0.8 mmのクイックコネクト端子 RoHS対応 取り付け時間を節約 V-Lockケーブルアセンブリとかん合した場合の保持力は最高で200 N 温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter RFIフィルタ 三相 20A DINレール 2 mA Single Stage 4.1mΩ SCHURTER

    Schurter RFIフィルタ 三相 20A DINレール 2 mA Single Stage 4.1mΩ

    SCHURTER
    44,980税込49,478
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 20A●最大定格電圧: 480 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ネジ●相数: 3●シリーズ: FMAC RAIL●動作周波数: 50 → 60Hz●長さ: 102mm●奥行き: 61mm●高さ: 48mm●寸法: 102×61×48mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 4.1mΩ●基準適合: IEC 60068-1●FMAC-railシリーズ. ひじょうに軽量な金属ケース入りDINレール取り付け用三相フィルタ 定格電圧480 V ac 50 / 60 Hz標準減衰 特に電気スイッチ及び制御パネル用に設計 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ガルウィング モーメンタリ SCHURTER

    Schurter タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ガルウィング モーメンタリ

    SCHURTER
    68税込75
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接点構成: SPST●末端様式: ガルウィング●動作特性: モーメンタリ●アクチュエータ長さ: 5mm●ボタン色: 黒●アクチュエータタイプ: タクティカル●実装タイプ: 表面実装●コンタクト定格電流: 50mA●IP保護等級: IP40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 12A DC11.0001.003 SCHURTER

    Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 12A DC11.0001.003

    SCHURTER
    59,980税込65,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 12A●接続方向: ストレート●定格電圧: 250 V●UL、CSA、VDE. DC / ECシリーズオスソケット(スイッチ付き). C14タイプ:. C14オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 単極又は2極スイッチ クラス1保護. C20タイプ:. C20オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 2極スイッチ、照光あり / なし クラス1保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 32 V ac, 63V dc 3412.0113.22 SCHURTER

    Schurter ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 32 V ac, 63V dc 3412.0113.22

    SCHURTER
    849税込934
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●定格電流: 500mA●定格電圧: 32 V ac, 63V dc●溶断速度: FF●本体材質: ガラスエポキシ●本体長さ: 1.6mm●本体幅: 0.8mm●本体高さ: 0.6mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 32 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +90℃●寸法: 1.6×0.8×0.6mm●UL、CSA認定. 超速断型ミニチュアヒューズ、1.6×0.8 mm. 1.6×0.8 mmパッケージ セラミックボディ、すずめっき銅エンド 超速断型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極単投 SPST SCHURTER

    押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極単投 SPST

    SCHURTER
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    Schurter MSM19シリーズ。Schurter MSM19シリーズのプッシュボタンスイッチには、さまざまな仕様のモデルが用意されています。 各スイッチは、ハウジングが高品質のステンレススチール製で、非常に信頼性が高く、耐久性に優れています。さまざまな色のバックライトあり / なしを用意 特定のモデルには単極 / 2極スイッチングシステムを用意、スイッチの 状態は、アクチュエータの静止位置の目視又は感触で簡単に認識可能
    仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極単投(SPST)●パネルのカットアウトサイズ:19.1 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:19.1mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP00、IP40、IP64●ボタン色:青●定格電圧:30 V dc, 250 V ac●コンタクト定格電流:12 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:タブ●コード番号:867-4012アズワン品番65-7842-03