絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
261件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schurter RFIフィルタ SCHURTER

    Schurter RFIフィルタ

    SCHURTER
    979税込1,077
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Schurter PCB取り付けヒューズホルダカバー SCHURTER

    Schurter PCB取り付けヒューズホルダカバー

    SCHURTER
    3,898税込4,288
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter LED表示灯 SCHURTER

    Schurter LED表示灯

    SCHURTER
    28,980税込31,878
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Schurter IECプラグ S16 オス パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECプラグ S16 オス パネルマウント

    SCHURTER
    629税込692
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ:S16取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:10 (IEC) A, 15 (UL/CSA) Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだスイッチタイプ:3極定格電圧:250 V acSchurter機器用差込口. このSchurterのIEC機器用差込口は、コネクタとかん合したときにIP保護を保証する特殊な形状をしています。この丈夫なフランジ付き差込口は高度な環境からの保護性能を備えています。また、IP67及びIP69Kに適合し、接続部分が防水・耐候性を備えています。. 特長と利点. IP67 / IP69K パネル取り付けねじ止め 最大動作温度: +85 ℃ IEC定格電流: 10 A @ 250 V ac UL定格電流: 15 A @ 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ C20 オス パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECプラグ C20 オス パネルマウント

    SCHURTER
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ:C20取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:16Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだスイッチタイプ:なし定格電圧:250 V ac16 Aねじ取り付けIECインレット(C20). 基板実装用のねじ止めパネル取り付けIEC機器用インレット。 フランジ設計は、追加端子の不要なスルーホールを使用しています。. 背面側からのねじ取り付け ジェットブラックハウジング IEC61140準拠の保護クラス1の機器に最適 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ C20 オス スナップイン SCHURTER

    Schurter IECプラグ C20 オス スナップイン

    SCHURTER
    43,980税込48,378
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ C16 オス パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECプラグ C16 オス パネルマウント

    SCHURTER
    19,980税込21,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ C14 オス パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECプラグ C14 オス パネルマウント

    SCHURTER
    929税込1,022
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ C13 メス パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECプラグ C13 メス パネルマウント

    SCHURTER
    14,980税込16,478
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様IECコネクタタイプ:C13取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:メス定格電流:15Aボディ向き:ストレート定格電圧:250 V acUL、CSA、VDE、SEMKO、SEV. EEC22オスパネル取り付けソケット、6100-3シリーズ. このメスパネル取り付けソケットは、2本のセルフタッピングねじ(別売り)で固定することができます。 ファストン6.3 x 0.8 mm端子接続です。 最大厚さ8 mmでパネルが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ C13 メス スナップイン SCHURTER

    Schurter IECプラグ C13 メス スナップイン

    SCHURTER
    14,980税込16,478
    1箱(50個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタ パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECフィルタ パネルマウント

    SCHURTER
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタ オス IEC規格 SCHURTER

    Schurter IECフィルタ オス IEC規格

    SCHURTER
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schurter IECコネクタ C14 オス ねじ取り付け SCHURTER

    Schurter IECコネクタ C14 オス ねじ取り付け

    SCHURTER
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ねじ取り付けコネクタ形状【IEC】C14オス・メスオスボディ向きストレート
  • Schurter EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 SCHURTER

    Schurter EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相

    SCHURTER
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter EMCフィルタ 単相 SCHURTER

    Schurter EMCフィルタ 単相

    SCHURTER
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • Schurter 0853.1250 ヒューズプーラー SCHURTER

    Schurter 0853.1250 ヒューズプーラー

    SCHURTER
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アイソレーション電圧:1500Vハンドル材質:熱可塑樹脂ESOヒューズ挿入 / 抜き取り工具. Schurterヒューズ挿入工具、抜き取り工具、カバーは、CSOヒューズクリップ及び10.3 x 38 mmヒューズに適合します。 ESOは、ヒューズのヒューズクリップへの挿入と抜き取りに使用します。 ESOは、IP20接触保護等級のヒューズカバーとしても使用できます。 用途: すべての太陽光発電アプリケーション。 インバータ。 バッテリ充電コントローラ。 ストリングヒューズ。 DC用途。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter 0098.0107 絶縁ブーツ SCHURTER

    Schurter 0098.0107 絶縁ブーツ

    SCHURTER
    1,798税込1,978
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:保護カバーSchurter機器インレット保護カバー. Schurterのこのコネクタキャップは、4761機器用インレットに適合し、コネクタがかん合してないときでもIP67 / IP69Kレベルの環境からの保護性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter 0098.0106 絶縁ブーツ SCHURTER

    Schurter 0098.0106 絶縁ブーツ

    SCHURTER
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:保護カバーSchurter再配線可能コードコネクタ保護カバー. Schurterのこのコネクタキャップは、4762コードコネクタに適合し、コネクタがかん合してないときでもIP67 / IP69Kレベルの環境からの保護性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KD14.4101.151 SCHURTER

    KD14.4101.151

    SCHURTER
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KD14.1101.151 SCHURTER

    KD14.1101.151

    SCHURTER
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FMAC-3RYB-2010 SCHURTER

    FMAC-3RYB-2010

    SCHURTER
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FMAC-3RYB-0310 SCHURTER

    FMAC-3RYB-0310

    SCHURTER
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DD12.9321.111 SCHURTER

    DD12.9321.111

    SCHURTER
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DD12.9121.111 SCHURTER

    DD12.9121.111

    SCHURTER
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DD12.9111.111 SCHURTER

    DD12.9111.111

    SCHURTER
    4,798税込5,278
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DD12.8321.111 SCHURTER

    DD12.8321.111

    SCHURTER
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DD12.8111.111 SCHURTER

    DD12.8111.111

    SCHURTER
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DD12.6121.111 SCHURTER

    DD12.6121.111

    SCHURTER
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
  • DD12.6111.111 SCHURTER

    DD12.6111.111

    SCHURTER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DD12.4321.111 SCHURTER

    DD12.4321.111

    SCHURTER
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DD12.4111.111 SCHURTER

    DD12.4111.111

    SCHURTER
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DD12.2121.111 SCHURTER

    DD12.2121.111

    SCHURTER
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DD12.1321.111 SCHURTER

    DD12.1321.111

    SCHURTER
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DD12.1121.111 SCHURTER

    DD12.1121.111

    SCHURTER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DD12.1111.111 SCHURTER

    DD12.1111.111

    SCHURTER
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC12.4102.001 SCHURTER

    DC12.4102.001

    SCHURTER
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC12.3102.001 SCHURTER

    DC12.3102.001

    SCHURTER
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5707.0801.312 SCHURTER

    5707.0801.312

    SCHURTER
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5500.2637.01 SCHURTER

    5500.2637.01

    SCHURTER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5500.2635.01 SCHURTER

    5500.2635.01

    SCHURTER
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応