8つの金属ツールの接地経路インピーダンスを常時監視します(ANSI/ESD S20.20に準拠)。静電気制御プログラム (SMP)との通信を行います。SMPにより金属接地インピーダンスとEMI電圧のデータも収集することができます。目視認知性向上を目的としてライトとブザーが付いています。接地された金属ツールが過電圧ストレス(EOS)損傷を引き起こす可能性のある高周波雑音を発している場合にアラーム音が鳴ります。変換プラグ付きACアダプター(100-240VAC)付属です。
用途金属ツール等の接地の管理に。
トラスコ品番377-6562
幅(mm)140
高さ(mm)30
奥行(mm)90
入力電圧(V)7-24DC
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
DCイオナイザーのバランス(オフセット電圧)が±40V以上であることを監視します。ESDイベントによって発生する独特な波形を検出・測定します。静電界電圧の変化を測定し、ユーザー設定の制限を超過した時はアラーム音が鳴ります。静電気制御プログラム(SMP)とのネットワーク通信を提供します。SMPを通してESDイベントの回数と電圧や静電界電圧、除電時間、バランス(オフセット電圧)のデータをデータを収集することができます。追加のアラームとしてライトやブザーと連動させることもできます。問題が発生しているエリアを識別し、ESDに敏感な装置を扱うのに設備を適用します。CTC118-6FTを使うことで表面実装オーブン内でもESDイベントを検知することができます。
仕様到達距離:7.5VDC
付属品校正証明書
トラスコ品番251-4688
セット内容CTC111-6FTアンテナ(1.8mケーブル付き)1個、交換可能なイオナイザー受信器1個、モニター接地コード1本、ACアダプター、7.5VDC、変換プラグ付き1個
幅(mm)32
高さ(mm)81
奥行(mm)57
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。同梱のチャージャーとチャージプレートを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。ポリプロピレン製のケースにポリウレタンフォームを入れ、内容物を保護・保管します。
用途帯電電位測定用。イオンバランス測定用。
仕様●センサー及びチャージャー電源:9Vアルカリ乾電池×各1個●センサー測定精度:±0.5%●チャージャー出力:±電圧で最小1.1kV
トラスコ品番338-0561
セット内容センサー本体、イオナイザーテスト用チャージャー本体、イオナイザーテスト用プレート
幅(mm)70
測定範囲0~19.99
高さ(mm)24
奥行(mm)126
測定精度±0.5%
測定距離(mm)25.4
使用湿度範囲(%RH)80以下の屋内
1セット
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
作業者リストバンドの状態を常にチェックをするチェッカーです。
仕様デュアルワイヤーリストストラップと作業台2台を継続的にモニタリングが可能
質量(kg)1
1個
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。770719チャージャーを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。
用途帯電電位測定用。
トラスコ品番338-0562
幅(mm)70
測定範囲0~19.99
高さ(mm)126
奥行(mm)24
電源(V)9Vアルカリ乾電池×1本
測定精度±0.5%
測定距離(mm)25.4
使用湿度範囲(%RH)80以下の屋内
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
静電気放電の回数をカウントし、放電の強度をLEDインジケータで表示します。
静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検知します。
工程内の静電気放電の検知、場所の特定、静電気対策の効果検証が可能です。
用途半導体・液晶製造装置での放電検出、電子部品の製造および実装工程での発生箇所の特定、静電気放電による電子機器の誤作動かどうかの判定、各種製造工程における静電気対策の検証、半導体の収納用ケースや防湿バッグなどの帯電防止効果の簡易判定
測定範囲0.001~0.99kV
トラスコ品番409-1582
質量(g)132
電源9V形 006P型 角型アルカリ電池×1本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×23×120
1台
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
静電気放電発生の有無だけでなく、発生した静電気放電の大きさも検出可能です。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検出します。SDカード内蔵のため検出結果を常に記録でき、過去のデータを振り返ることも可能です。
用途半導体・液晶製造装置での放電検出。電子部品の製造および実装工程での放電検出。静電気放電による電子機器の誤作動の判定。各種製造工程における静電気対策の検証。
測定範囲0.001~0.99kV
トラスコ品番436-0583
幅(mm)65
高さ(mm)105
質量(g)260
奥行(mm)32
電源内蔵型リチウムイオン電池
検知方式4種類 HBM、MM、CDM、Raw Input( 1mV~15mVの範囲(1mVごとの分解能)、15mV~1500mVの範囲(15mVごとの分解能))
1台
¥479,800
税込¥527,780
9日以内出荷
1台
¥38,980
税込¥42,878
60日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
60日以内出荷
関連キーワード