絞り込み
ブランド
- フリーベアコーポレーション
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: フリーベアコーポレーションのすべての商品
特価

フリーベアローラーベアユニット取付ローラーが直交タイプ
フリーベアコーポレーション¥7,598~税込¥8,358~1本5日以内出荷フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。用途取付ローラーが直交タイプです。作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。材質スチール幅(mm)80高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアローラーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。取付ローラーが直線タイプです。用途作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。幅(mm)80高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
フリーベアユニット FUシリーズ
フリーベアコーポレーション¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。C-8L-SL12(ゴミ抜け穴付)を使用しています。トラスコ品番405-9664材質フレーム:スチール 、ボールキャスター本体:スチール長さ(mm)900幅(mm)80全長(mm)900高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数C-8L-SL4×9RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】30
テーブルユニット
フリーベアコーポレーション¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷搬送ラインの省力化に最適。重量物搬送時に労力の大幅な省力化を実現。また既存の装置に合わせたカスタムメイドにも対応し、低コストでご要望に応じた搬送システムを構築できます。その他使用フリーベア:C-8L-SL4(6個)全長(mm)(参考値)600質量(kg)1.8寸法H(mm)4-Φ5.5寸法A(mm)58寸法F(mm)400寸法D(mm)100ピッチ×5=500寸法E(mm)50寸法B(mm)80寸法C(mm)34.6寸法I(mm)20寸法J(mm)14.6寸法G(mm)(参考値)100寸法K(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア
フリーベアコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷テーパータイプや防塵タイプ(ゴムシール付き)等、豊富なラインナップでさまざまな環境に対応。 ボルト取り付けのため、狭い間隔で取り付け可能。材質スチール、大ボール:SUJ2、小ボール:SUJ2、本体(カバー): SS400 相当、ボール受け:SCM415、ボルト部:SCM415質量(g)50最大荷重(N)588(60kgf)許容荷重(N)294(30kgf)
ローラーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷タイプ直交寸法H(mm)5.5寸法A(mm)58寸法B(mm)80寸法C(mm)34.6寸法I(mm)20寸法J(mm)14.6寸法K(mm)68.5
ローラーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷タイプ直線寸法H(mm)5.5寸法A(mm)58寸法B(mm)80寸法C(mm)34.6寸法I(mm)20寸法J(mm)14.6寸法K(mm)68.5
ローラーベア
フリーベアコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷C-8L、C-8L-5と取付、高さが同寸法のローラータイプ登場。 自由度を規制させたい場合などにおすすめです。 また本体高さが低いため、設備や装置の低床化にもお役立ていただけます。 下向き・横向きでも使用可能です。材質(軸)SUS304
テーブル
フリーベアコーポレーション¥369,800~税込¥406,780~1個翌々日出荷重量物の搬送はもちろん、方向転換や作業台など様々な環境に最適な機能でお応えし、作業のスピードアップやコスト削減、安全性の向上など、大きな効果を発揮します。 ハンドル昇降タイプ:ハンドルを操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm) エアー昇降タイプ:エアーバルブをON、OFF操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm)積載荷重(kg)500取付ピッチ(mm)100
フリーベアテーブル
フリーベアコーポレーション¥73,980~税込¥81,378~1個当日出荷から5日以内出荷コンベアラインとの組み合わせで方向転換機や荷造台、作業台として使用でき作業効率の向上が図れます。 また金型ラックや大型部品棚として使用すれば収納、搬送時の大幅な省力化省スペース化に役立ちます。 ハンドル昇降タイプ:ハンドルを操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm) エアー昇降タイプ:エアーバルブをON、OFF操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm)
フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷自由な組み合わせと、豊富なバリエーションを有するフリーベア。 重量物の搬送はもちろん、方向転換や作業台にと、あらゆる環境に最適な機能性でお応えします。