絞り込み
ブランド
- フリーベアコーポレーション
- モノタロウ(53)
- エスコ(2,837)
- SUS(エスユーエス)(2,009)
- LAMP(スガツネ工業)(1,916)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,734)
- 黒田精工(1,526)
- KANA(片山チエン)(1,467)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
- イマオコーポレーション(1,387)
- オリエンタルモーター(1,036)
- 栃木屋(942)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
- ジョー・プリンス竹下(804)
- 中央精機(797)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(784)
- ナベヤ(743)
- 椿本チエイン(733)
- MIYOSHI(小西製作所)(698)
- 岩田製作所(673)
- ダイヤトレンド(565)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーン購入法適合(2)

フリーベアプレス成形品(上向用)
フリーベアコーポレーション(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から翌々日出荷重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。仕様上向用材質スチール製
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8YH
フリーベアコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個当日出荷従来品より許容荷重がアップしてます。仕様上向き用トラスコ品番405-9702材質メインボール:スチール許容荷重(kg)80材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-5HV2
フリーベアコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。仕様上向き用トラスコ品番405-9709材質メインボール:スチール許容荷重(kg)30材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベアプレス成形品(上向用) スプリング内蔵タイプ
フリーベアコーポレーション¥449~税込¥494~1個当日出荷内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し、均等に荷重を受けることが可能です。
フリーベア(下向取付用)切削加工品 ボルト取付タイプ
フリーベアコーポレーション(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷材質[本体]スチール、[メインボール]スチール、[小ボール]スチール
フリーベアローラーベア
フリーベアコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷C-8Lと取付、高さが同寸法です。 上向き、下向き、横向きでも使用可能ですので低床キャスターやガイドとしてお使い頂けます。用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター仕様上向き下向き兼用トラスコ品番829-0226材質スチール製、ローラー樹脂製許容荷重(kg)10直径(Φmm)55.5高さ(mm)26質量(g)59
フリーベアプレス成形品(上向用)
フリーベアコーポレーション¥939~税込¥1,033~1個当日出荷スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化許容荷重(kg)10質量(g)39自重(g)39
フリーベアテーブル
フリーベアコーポレーション¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷から4日以内出荷・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付タイプ
フリーベアコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。仕様上向用形状ボルト付
フリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2
フリーベアコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。仕様上向き用トラスコ品番406-2879RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HBV2
フリーベアコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個当日出荷防塵仕様(ゴムシール付き)仕様上向き用トラスコ品番405-9708材質メインボール:スチール許容荷重(kg)100材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6HV2
フリーベアコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個当日出荷従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。仕様上向き用トラスコ品番405-9705材質メインボール:スチール許容荷重(kg)60材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
切削加工品上向用
フリーベアコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷メーカー独自の精密加工で優れた強度と確かな搬送性能を発揮します。 ボディが六角形状のためボックスレンチでの取り付け取り外しが可能です。用途重量物の搬出搬入、ラインの方向転換、作業台、装置への経路材質スチール製
フリーベア切削加工品(上向用) ボルト2本取付タイプ
フリーベアコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様上向用トラスコ品番500-4250材質[本体]スチール、[メインボール]スチール、[小ボール]スチール形状ボルト付許容荷重(kg)200質量(g)1270
フリーベアプレス成形品(上向用) 防塵仕様タイプ
フリーベアコーポレーション¥599税込¥6591個当日出荷仕様上向用トラスコ品番500-5655材質スチール製形状フランジ付許容荷重(kg)30質量(g)150
フリーベアプレス成形品(上向用) スプリング内蔵・フランジ付タイプ
フリーベアコーポレーション¥919~税込¥1,011~1個当日出荷内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し均等に荷重を受けることが可能。スプリング沈ミシロ(mm)2.5
フリーベア切削加工品(下向用) スプリング内蔵タイプ
フリーベアコーポレーション¥7,298~税込¥8,028~1個翌々日出荷から5日以内出荷スプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し、均等に荷重を受けることが可能です。位置決めやキャスター代わりとしても使用できます。
フリーベアプレス成型品
フリーベアコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個当日出荷スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。トラスコ品番500-5825材質メインボール:スチール、ボディー:スチール許容荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8ZV2
フリーベアコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。仕様上向き用トラスコ品番405-9706材質メインボール:スチール許容荷重(kg)80材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6ZV2
フリーベアコーポレーション¥4,698税込¥5,1681個当日出荷スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。従来品からテーパー仕様が追加しました。仕様上向き用トラスコ品番405-9707材質メインボール:スチール許容荷重(kg)50材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2
フリーベアコーポレーション¥3,198税込¥3,5181個当日出荷従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。トラスコ品番405-9704材質メインボール:スチール許容荷重(kg)100材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
角溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から16日以内出荷圧縮エアーを供給することにより各ピストンに内蔵されたフリーベアが一斉に上昇します。 従来品より能力アップで本体重量ダウン 装置の軽量化に役立ち輸送コストを減らせます。用途治具・金型など重量物の搬送・位置決め。ストローク(mm)4幅(mm)38材質/仕上本体:アルミ、ボール・フリーベア部:ステンレス、ボルト:ステンレス高さ(mm)36ピッチ(mm)40
角溝挿入型エアー浮上式 フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷材質本体:アルミ、ボール・フリーベア部:ステンレス、ボルト:ステンレスストローク(mm)4幅(mm)38高さ(mm)36ピッチ(mm)40
メガスライダー
フリーベアコーポレーション¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷転送面を複数個のボールで支えることにより省スペースでより大きな荷重を受けることが可能になりました。重量物をその場で回転させたり、前後、左右、斜めとあらゆる方向への微妙かつ正確な移動が出来ます。用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め材質スチール製
メガスライダー
フリーベアコーポレーション¥139,800税込¥153,7801個31日以内出荷転送面を複数個のボールで支えることにより省スペースでより大きな荷重を受けることが可能になりました。重量物をその場で回転させたり、前後、左右、斜めとあらゆる方向への微妙かつ正確な移動が出来ます。用途治具・金型等重量物の搬送・位置決めトラスコ品番828-3202材質スチール製質量(kg)15.5許容荷重(kg)16000直径(Φmm)220高さ(mm)65
フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥18,980~税込¥20,878~1本6日以内出荷メインボール樹脂製のフリーベアユニットです。用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ材質スチール製、メインボール樹脂製
フリーベアテーブル ハンドル昇降タイプLHFT
フリーベアコーポレーション¥199,800税込¥219,7801台26日以内出荷軽荷重(100kg未満)用に特化したハンドル昇降式フリーベアテーブルです。 ハンドルを操作することにより内装したフリーベアがテーブル面より上下しますので搬送物の移動・着座が自由自在に行えます。用途作業台・荷造台、台車との組み合わせトラスコ品番829-0251材質スチール製幅(mm)700質量(kg)26高さ(mm)95奥行(mm)450使用フリーベアC-5L(42個)取付ピッチ(mm)100アズワン品番64-8595-80
フリーベアスライダー
フリーベアコーポレーション¥64,980~税込¥71,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷従来品(メガスライダー)と比べボールが落ちないので取り付けたまま重量物の移動が可能です。用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め幅(mm)145.16質量(kg)3許容荷重(kg)1000高さ(mm)50奥行(mm)72
エアー浮上式フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥24,980~税込¥27,478~1本16日以内出荷AFU2525シリーズはボール個数1~18個までございますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結も出来ますのでボール個数18個以上でも対応可能です。 エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め材質スチール製ストローク(mm)3幅(mm)25高さ(mm)25