絞り込み
ブランド
- フリーベアコーポレーション
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL19(ゴミ抜け穴付)を使用しています。仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1600幅(mm)80全長(mm)1600高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数16コードコード番号:405-9694キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×16アズワン品番67-5588-53耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥4,398税込¥4,8381本4日以内出荷ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL5(ゴミ抜け穴付)を使用しています。仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)200幅(mm)80全長(mm)200高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数2コードコード番号:405-9669キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×2アズワン品番67-5588-56耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL13(ゴミ抜け穴付)を使用しています。仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1000幅(mm)80全長(mm)1000高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数10コードコード番号:405-9668キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×10アズワン品番67-5588-47耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL14(ゴミ抜け穴付)を使用しています。仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1100幅(mm)80全長(mm)1100高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数11コードコード番号:405-9693キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×11アズワン品番67-5588-48耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL17(ゴミ抜け穴付)を使用しています。仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1400幅(mm)80全長(mm)1400高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数14コードコード番号:405-9688キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×14アズワン品番67-5588-51耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥9,698税込¥10,6681本4日以内出荷ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL10(ゴミ抜け穴付)を使用しています。仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)700幅(mm)80全長(mm)700高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数7コードコード番号:405-9698キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×7アズワン品番67-5588-61耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL4(ゴミ抜け穴付)を使用しています。仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)100幅(mm)80全長(mm)100高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数1コードコード番号:405-8142キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×1アズワン品番67-5588-46耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥20,980税込¥23,0781本4日以内出荷ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL20(ゴミ抜け穴付)を使用しています。仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1700幅(mm)80全長(mm)1700高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数17コードコード番号:405-9679キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×17アズワン品番67-5588-54耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8ZV2
フリーベアコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。仕様上向き用トラスコ品番405-9706材質メインボール:スチール許容荷重(kg)80材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2
フリーベアコーポレーション¥3,198税込¥3,5181個当日出荷従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。トラスコ品番405-9704材質メインボール:スチール許容荷重(kg)100材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングクッション式フリーベア(上向用) HS
フリーベアコーポレーション¥6,198~税込¥6,818~1個6日以内出荷プレスのクッションピン穴や機械のベッドに穴加工し埋め込んで使用。 ワークの搬送・位置決め後、ワークをクランプする事によりボール部分を沈めてワークを固定する事が可能。仕様上向き用材質メインボール:スチールタイプHSタイプ
FT フリーベアテーブル
フリーベアコーポレーション¥109,800~税込¥120,780~1個20日以内出荷これまでのようなフォークリフトやクレーンなど、大がかりで危険をともなう機器を必要とせず、わずかな力、短時間で搬送する事が可能です。材質メインボール:スチール取付ピッチ(mm)50
切削加工品(上向用) スチール製
フリーベアコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷重荷重に対応し、三角フランジタイプで狭いピッチでの配置が可能です。仕様上向き用材質メインボール:スチールタイプHタイプ
切削加工品(上向用) スチール製
フリーベアコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷ボルト取り付けの為、狭い間隔で取り付け可能です。仕様上向き用材質メインボール:スチールタイプHタイプ
プレス成形品 S オールステンレス製
フリーベアコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個当日出荷MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部をステンレスにする事によりさらに高機能化を実現。材質メインボール:ステンレスタイプMFタイプ特性防塵
プレス成形品 S オールステンレス製
フリーベアコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部にステンレスを使用。 取付高さを低く抑える用途に最適。材質メインボール:ステンレスタイプMFタイプ特性防塵
プレス成形品 S オールステンレス製
フリーベアコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重を均等に受ける事が可能です。材質メインボール:ステンレスタイプMFタイプ、スプリング内蔵特性防塵
プレス成形品 メインボール樹脂製 P-
フリーベアコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個当日出荷MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部をステンレスにする事によりさらに高機能化を実現。材質メインボール:樹脂タイプMFタイプ特性防塵
プレス成形品 メインボール樹脂製 P-
フリーベアコーポレーション¥949~税込¥1,044~1個当日出荷MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部にステンレスを使用。 取付高さを低く抑える用途に最適。材質メインボール:樹脂タイプMFタイプ特性防塵
プレス成形品 メインボール樹脂製 P-
フリーベアコーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重を均等に受ける事が可能です。材質メインボール:樹脂タイプMFタイプ、スプリング内蔵特性防塵
プレス成形品 スチール製C
フリーベアコーポレーション¥639税込¥7031個当日出荷MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重を均等に受ける事が可能です。材質メインボール:スチールタイプMFタイプ、スプリング内蔵特性防塵
角溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から16日以内出荷圧縮エアーを供給することにより各ピストンに内蔵されたフリーベアが一斉に上昇します。 従来品より能力アップで本体重量ダウン 装置の軽量化に役立ち輸送コストを減らせます。用途治具・金型など重量物の搬送・位置決め。材質/仕上本体:アルミ、ボール・フリーベア部:ステンレス、ボルト:ステンレスピッチ(mm)40ストローク(mm)4高さ(mm)36幅(mm)38
角溝挿入型エアー浮上式 フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷材質本体:アルミ、ボール・フリーベア部:ステンレス、ボルト:ステンレスピッチ(mm)40幅(mm)38ストローク(mm)4高さ(mm)36
フリーベアテーブル ハンドル昇降タイプ
フリーベアコーポレーション¥499,800税込¥549,7801台31日以内出荷ハンドルを操作することにより内装したフリーベアがテーブル面より上下しますので搬送物の移動・着座が自由自在に行えます。従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。トラスコ品番829-0292材質スチール質量(kg)150アズワン品番64-8549-632018年トラスコ掲載ページ8 1316
切削加工品上向用
フリーベアコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷メーカー独自の精密加工で優れた強度と確かな搬送性能を発揮します。 ボディが六角形状のためボックスレンチでの取り付け取り外しが可能です。用途重量物の搬出搬入、ラインの方向転換、作業台、装置への経路材質スチール製
メガスライダー
フリーベアコーポレーション¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷転送面を複数個のボールで支えることにより省スペースでより大きな荷重を受けることが可能になりました。重量物をその場で回転させたり、前後、左右、斜めとあらゆる方向への微妙かつ正確な移動が出来ます。用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め材質スチール製
メガスライダー
フリーベアコーポレーション¥139,800税込¥153,7801個31日以内出荷転送面を複数個のボールで支えることにより省スペースでより大きな荷重を受けることが可能になりました。重量物をその場で回転させたり、前後、左右、斜めとあらゆる方向への微妙かつ正確な移動が出来ます。用途治具・金型等重量物の搬送・位置決めトラスコ品番828-3202材質スチール製質量(kg)15.5許容荷重(kg)16000直径(Φmm)220高さ(mm)65
フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥18,980~税込¥20,878~1本6日以内出荷メインボール樹脂製のフリーベアユニットです。用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ材質スチール製、メインボール樹脂製
フリーベアテーブル ハンドル昇降タイプLHFT
フリーベアコーポレーション¥199,800税込¥219,7801台26日以内出荷軽荷重(100kg未満)用に特化したハンドル昇降式フリーベアテーブルです。 ハンドルを操作することにより内装したフリーベアがテーブル面より上下しますので搬送物の移動・着座が自由自在に行えます。用途作業台・荷造台、台車との組み合わせトラスコ品番829-0251材質スチール製幅(mm)700質量(kg)26高さ(mm)95奥行(mm)450使用フリーベアC-5L(42個)取付ピッチ(mm)100アズワン品番64-8595-80
フリーベアテーブル ハンドル昇降タイプ
フリーベアコーポレーション¥449,800税込¥494,7801台26日以内出荷従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。 ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。用途作業台・荷造台、台車との組み合わせトラスコ品番829-0291材質スチール製幅(mm)900質量(kg)105高さ(mm)95奥行(mm)600使用フリーベアC-8Y(54個)取付ピッチ(mm)100アズワン品番64-8549-62
フリーベアテーブル エアー昇降タイプ
フリーベアコーポレーション¥339,800税込¥373,7801台26日以内出荷従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。 エアーバルブをON、OFF操作する事により、内装したフリーベアがテーブル面より上下しますので搬送物の移動・着座が自由自在に行えます。用途作業台・荷造台、台車との組み合わせトラスコ品番829-0288材質スチール製幅(mm)900質量(kg)90.1高さ(mm)59.5奥行(mm)600使用フリーベアC-8Y(54個)取付ピッチ(mm)100アズワン品番64-8403-63
フリーベアスライダー
フリーベアコーポレーション¥64,980~税込¥71,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷従来品(メガスライダー)と比べボールが落ちないので取り付けたまま重量物の移動が可能です。用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め幅(mm)145.16質量(kg)3許容荷重(kg)1000高さ(mm)50奥行(mm)72
エアー浮上式フリーベアユニット
フリーベアコーポレーション¥24,980~税込¥27,478~1本16日以内出荷AFU2525シリーズはボール個数1~18個までございますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結も出来ますのでボール個数18個以上でも対応可能です。 エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め材質スチール製幅(mm)25高さ(mm)25ストローク(mm)3
フリーベア(下向取付用)切削加工品・防塵仕様タイプ
フリーベアコーポレーション¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷下向き使用に特化した受け皿構造。 位置決めやキャスター代わりとしても使用可能です。
フリーベアプレス成形品(上向用) スプリング内蔵・フランジ付タイプ
フリーベアコーポレーション¥919~税込¥1,011~1個当日出荷内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し均等に荷重を受けることが可能。スプリング沈ミシロ(mm)2.5