絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
132件中 121132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーベアローラーベアユニット RU-RP30 フリーベアコーポレーション

    フリーベアローラーベアユニット RU-RP30

    フリーベアコーポレーション
    4,298税込4,728
    1本
    4日以内出荷
    フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。取付ローラーが直線タイプです。
    用途作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。材質樹脂ローラー幅(mm)80高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】10
  • フリーベアローラーベアユニット RU-RC30 フリーベアコーポレーション

    フリーベアローラーベアユニット RU-RC30

    フリーベアコーポレーション
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷
    フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。取付ローラーが直線タイプです。
    用途作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。材質スチール幅(mm)80高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアローラーベアユニット フリーベアコーポレーション

    フリーベアローラーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    フリーベアユニットと取付、高さが同寸法ですのでローラーコンベヤとの組み合わせの時の様な煩わしいレベル出しが不要です。取付ローラーが直線タイプです。
    用途作業台・荷造台や台車との組み合わせなど。幅(mm)80高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベアユニット FUシリーズ フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット FUシリーズ

    フリーベアコーポレーション
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。C-8L-SL12(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    トラスコ品番405-9664材質フレーム:スチール 、ボールキャスター本体:スチール長さ(mm)900幅(mm)80全長(mm)900高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数C-8L-SL4×9RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • フリーベアユニット FU-C8L-1500 フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット FU-C8L-1500

    フリーベアコーポレーション
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。C-8L-SL18(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    トラスコ品番405-9675材質フレーム:スチール 、ボールキャスター本体:スチール幅(mm)80全長(mm)1500高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数C-8L-SL4×15RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • テーブルユニット フリーベアコーポレーション

    テーブルユニット

    フリーベアコーポレーション
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    搬送ラインの省力化に最適。重量物搬送時に労力の大幅な省力化を実現。また既存の装置に合わせたカスタムメイドにも対応し、低コストでご要望に応じた搬送システムを構築できます。
    その他使用フリーベア:C-8L-SL4(6個)全長(mm)(参考値)600質量(kg)1.8寸法H(mm)4-Φ5.5寸法A(mm)58寸法F(mm)400寸法D(mm)100ピッチ×5=500寸法E(mm)50寸法B(mm)80寸法C(mm)34.6寸法I(mm)20寸法J(mm)14.6寸法G(mm)(参考値)100寸法K(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーベア フリーベアコーポレーション

    フリーベア

    フリーベアコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    テーパータイプや防塵タイプ(ゴムシール付き)等、豊富なラインナップでさまざまな環境に対応。 ボルト取り付けのため、狭い間隔で取り付け可能。
    材質スチール、大ボール:SUJ2、小ボール:SUJ2、本体(カバー): SS400 相当、ボール受け:SCM415、ボルト部:SCM415質量(g)50最大荷重(N)588(60kgf)許容荷重(N)294(30kgf)
  • ローラーベアユニット フリーベアコーポレーション

    ローラーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    タイプ直交寸法H(mm)5.5寸法A(mm)58寸法B(mm)80寸法C(mm)34.6寸法I(mm)20寸法J(mm)14.6寸法K(mm)68.5
  • ローラーベアユニット フリーベアコーポレーション

    ローラーベアユニット

    フリーベアコーポレーション
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    タイプ直線寸法H(mm)5.5寸法A(mm)58寸法B(mm)80寸法C(mm)34.6寸法I(mm)20寸法J(mm)14.6寸法K(mm)68.5
  • ローラーベア フリーベアコーポレーション

    ローラーベア

    フリーベアコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    C-8L、C-8L-5と取付、高さが同寸法のローラータイプ登場。 自由度を規制させたい場合などにおすすめです。 また本体高さが低いため、設備や装置の低床化にもお役立ていただけます。 下向き・横向きでも使用可能です。
    材質(軸)SUS304
  • テーブル フリーベアコーポレーション

    テーブル

    フリーベアコーポレーション
    369,800税込406,780
    1個
    翌々日出荷
    重量物の搬送はもちろん、方向転換や作業台など様々な環境に最適な機能でお応えし、作業のスピードアップやコスト削減、安全性の向上など、大きな効果を発揮します。 ハンドル昇降タイプ:ハンドルを操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm) エアー昇降タイプ:エアーバルブをON、OFF操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm)
    積載荷重(kg)500取付ピッチ(mm)100
  • フリーベアテーブル フリーベアコーポレーション

    フリーベアテーブル

    フリーベアコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コンベアラインとの組み合わせで方向転換機や荷造台、作業台として使用でき作業効率の向上が図れます。 また金型ラックや大型部品棚として使用すれば収納、搬送時の大幅な省力化省スペース化に役立ちます。 ハンドル昇降タイプ:ハンドルを操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm) エアー昇降タイプ:エアーバルブをON、OFF操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm)