仕様検出範囲:12.5 mmライトソース:RGB LED出力タイプ:PNP電流 Max:50 mAスイッチング周波数:1.7 kHz電気的接続:4ピンM12オスコネクタ電源電圧:12 → 24 V dcLED状態表示:ありターミナルタイプ:4ピンコネクタハウジング材質:ABSインターフェイス:IO-Link動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+55℃取り付けタイプ:フランジ取り付けSICK CSMシリーズIO-Linkカラーセンサ. SICKのCSMカラーセンサは、IO-Link機能と超小型筐体だけでなく、向上した光沢特性を特長としています。色の特性を確実に検出する必要があるうえ、取り付けスペースが制限されている用途に最適です。色に基づいて対象物を検出して判定します。 簡単な学習プロセスを経て設定可能で、IO-Link機能によりインテリジェントな診断と視覚化、センサパラメータの変更を行うことができます。スイッチング周波数は最大1.7 kHzで、高速な機械プロセスや製造プロセスに適しています。. 特長と利点. IO-Link機能 コンパクトなハウジング スイッチング周波数: 1.7 kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥65,190
税込¥71,709
7日以内出荷
関連キーワード