339件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
概要一目でわかる切り替え可能なスイッチング出力( PNP / NPN )とアナログ出力(電流 / 電圧) スケーラブルなアナログ出力( 5 : 1 のターンダウン) 高い測定精度: ± 0.5 % 測定したとおりにプロセスデータを制御に送信するための IO-Link bar の値 ハウジングは 2 か所で撚り合わせ可能(プロセス接続 / ディスプレイ) ディスプレイは 180 ° 回転できます 埋込型メンブレンを使用した、一般的なプロセス接続あなたの利点低ストレージコスト、短納期、バリエーション数の削減 ハウジングとディスプレイを回転できるので設置時間が短縮されます 2 点で 頑丈な設計:ステンレススチール製測定セル IO-Link プロセスデータの特別な変換は不要 - 測定値が bar 単位で自動的に表示されます IO-Link 経由の広範な診断オプション(圧力ピーク、周囲温度など)により、予測メンテナンスのためのデータが提供されます 静水圧レベル測定のための経済的ソリューション (高精度、小型測定範囲による)PBS plus は、電子圧力スイッチ、圧力トランスミッタ、ディスプレイを 1 つに統合した製品です。アナログ出力と IO-Link の 2 つのスイッチング出力を備えています。3 つの大型プッシュボタン及びディスプレイ又は IO-Link を使用して設定します。ハウジングは、ディスプレイと電気接続の 2 箇所をねじることで、あらゆる取り付け状況で最適な位置に合わせることができます。測定範囲が 0.4 → 1、000 bar (ゲージ圧)の PBS plus は、さまざまな用途で使用できます。また、絶対圧力及び真空測定範囲も備えています。PBS plus は、ステンレススチールメンブレンが完全に溶接されているため、腐食に対する耐性に優れています。プロセスデータは、測定値( bar )として IO-Link 経由で制御に送信されます。診断オプションを使用すると、温度値を ℃ で読み取り、温度と圧力を監視するための最小値と最大値を読み取ることができます。用途油圧システムのシステム圧力の測定 CNC マシンでのクランプ圧の制御 油圧プレスでのシリンダ圧の監視 冷却 / 潤滑システムの圧力の制御 ハイドロスタティックレベル測定 PET ボトル製造時のシステム圧力の測定注
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:400バール●許容差:<± 0.5 %●出力タイプ:PNP / NPN x 2 - NO / NC●メディアは、測定:空気、ガス、油圧液、液体、オイル、水●プロセス接続:G1/4●電気的接続:M12コネクタ●応答時間:5 ms●電流 Max:600 mA●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●材質:ステンレススチール / プラスチック●動作温度 Max:+85℃●コード番号:213-3335 アズワン品番65-7278-93
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷

概要一目でわかる切り替え可能なスイッチング出力( PNP / NPN )とアナログ出力(電流 / 電圧) スケーラブルなアナログ出力( 5 : 1 のターンダウン) 高い測定精度: ± 0.5 % 測定したとおりにプロセスデータを制御に送信するための IO-Link bar の値 ハウジングは 2 か所で撚り合わせ可能(プロセス接続 / ディスプレイ) ディスプレイは 180 ° 回
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


概要一目でわかる切り替え可能なスイッチング出力( PNP / NPN )とアナログ出力(電流 / 電圧) スケーラブルなアナログ出力( 5 : 1 のターンダウン) 高い測定精度: ± 0.5 % 測定したとおりにプロセスデータを制御に送信するための IO-Link bar の値 ハウジングは 2 か所で撚り合わせ可能(プロセス接続 / ディスプレイ) ディスプレイは 180 ° 回転できます 埋込型メンブレンを使用した、一般的なプロセス接続あなたの利点低ストレージコスト、短納期、バリエーション数の削減
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:<± 0.5 %●出力タイプ:PNP / NPN x 2 - NO / NC●メディアは、測定:空気、ガス、油圧液、液体、オイル、水●電気的接続:M12コネクタ●応答時間:5 ms●電流 Max:600 mA●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●材質:ステンレススチール / プラスチック●IP保護等級:IP67●コード番号:213-3321 アズワン品番65-7284-42
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷

概要一目でわかる切り替え可能なスイッチング出力( PNP / NPN )とアナログ出力(電流 / 電圧) スケーラブルなアナログ出力( 5 : 1 のターンダウン) 高い測定精度: ± 0.5 % 測定したとおりにプロセスデータを制御に送信するための IO-Link bar の値 ハウジングは 2 か所で撚り合わせ可能(プロセス接続 / ディスプレイ) ディスプレイは 180 ° 回
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[一目でわかる。明るく正確なライトスポットをつくるPinPoint LED。耐久性の高い金属製ねじ山付きインサート。SICK ASIC技術 - 光電センサ分野における数十年以上の経験を集積。大きくて使いやすいポテンショメータ。大きくて明るいインジケータLED。IP67 エンクロージャ等級。自動誘導車両システムへの制御された負荷転送。移動方向の検出。自動境界コントロールの単一化。シャトルのギャップチェック。。あなたの利点。非常に見やすいピンポイントLEDにより、位置合わせが簡単で正確なオブジェクト検出が可能。ネジ山付き金属インサートにより、すばやく簡単に取り付けられ、高い耐久性を実現。SIC ASIC技術により、高性能と優れた信頼性を実現。大型で使いやすいポテンショメータにより、調整が容易。大型の明るいインジケータLEDにより、監視が容易。SICKアクセサリを使用して簡単に設置可能。税関出口でスイングドアを開ける。助手席側ロックで人を分離する。自動搭乗 Gates での人の流れを制御。アクセス Gates での人物の単一化。搬送位置にあるオブジェクトを確認しています。インバウンドベルトの監視。。G6 グローバル光電センサは、ミニチュアハウジングに収められ、最適な価格性能比を実現しています。グローバルセンサは、標準的な 1 インチの穴間隔で取り付けると、卓越した性能を発揮します。PinPoint LED 、取り付け用金属インサート、大型で明るいインジケータ LED 、使いやすい設定ねじ、 IP67 エンクロージャ等級、最新の Sick ASIC 技術などが採用された Global センサーが、このバーを大きく引き上げました。
用途ロボットグリッパーでの部品検出。搬送ラインの搬送制御。パレットシャトル基準位置の検出。TOP ローダーでのアクセス保護。ロードキャリングユニットの検出。パッケージコンベアの突出部監視。バーコードを使用した積み重ねたトートの自動識別。シュートのレベル監視。誘導ライン及び転送ポイントでの存在を検出します。コンベアでの突出検出。動的圧力なしでの搬送及びゾーン制御。負荷キャリングユニットでの突出監視。ロードキャリングユニットでの高さ検出。ロードキャリングユニットのテーブル監視が占有されています。参照の配置。シャトルでの突出検出。シャトル上の積載荷重ユニット。手荷物受取所までのロールダウンゲートを監視します。バッグが長すぎるかどうかを確認します。コンベアベルトの高さ制御。手荷物の監視。転写エリアとギャップにオブジェクトが存在するかどうかを確認しています リフトでの監視。手荷物受取所でのレベル監視 仕様センサーのスタイル:ブロック形 材質プラスチック 検出方式バックグラウンドサプレッション 接続方式3線 検出距離(mm)5~250 保護等級IP67 動作温度(℃)-25~55 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)100 電気的接続ケーブル 最大DC電圧(V)30 ライトソース赤色ライト 出力タイプNPN
1個
28,830 税込31,713
7日以内出荷



概要インスペクタは、使いやすいセンサパッケージに収納されたインテリジェントな Vision ソリューションです。完全性と品質の検証、部品の位置の特定、寸法の測定などの作業を行う場合でも、インスペクタは問題になります。センサの頑丈な設計と IP67 金属製ハウジングにより、過酷な環境に最適です。インテリジェントな処理技術により、インスペクタは高
仕様●ライトソース:白色ライト●画像技術:CMOS●ビジョンのカラータイプ:モノクロ●検出範囲:50 mm●解像度:640 x 480●電源電圧:24 V●電流 Max:450 mA●インターフェイス:イーサネット アズワン品番65-7309-43
1個
699,800 税込769,780
欠品中

概要一目でわかる切り替え可能なスイッチング出力( PNP / NPN )とアナログ出力(電流 / 電圧) スケーラブルなアナログ出力( 5 : 1 のターンダウン) 高い測定精度: ± 0.5 % 測定したとおりにプロセスデータを制御に送信するための IO-Link bar の値 ハウジングは 2 か所で撚り合わせ可能(プロセス接続 / ディスプレイ) ディスプレイは 180 ° 回転できます 埋込型メンブレンを使用した、一般的なプロセス接続あなたの利点低ストレージコスト、短納期、バリエーション数の削減 ハウジングとディスプレイを回転できるので設置時間が短縮されます 2 点で 頑丈な設計:ステンレススチール製測定セル IO-Link プロセスデータの特別な変換は不要 - 測定値が bar 単位で自動的に表示されます IO-Link 経由の広範な診断オプション(圧力ピーク、周囲温度など)により、予測メンテナンスのためのデータが提供されます 静水圧レベル測定のための経済的ソリューション (高精度、小型測定範囲による)PBS plus は、電子圧力スイッチ、圧力トランスミッタ、ディスプレイを 1 つに統合した製品です。アナログ出力と IO-Link の 2 つのスイッチング出力を備えています。3 つの大型プッシュボタン及びディスプレイ又は IO-Link を使用して設定します。ハウジングは、ディスプレイと電気接続の 2 箇所をねじることで、あらゆる取り付け状況で最適な位置に合わせることができます。測定範囲が 0.4 → 1、000 bar (ゲージ圧)の PBS plus は、さまざまな用途で使用できます。また、絶対圧力及び真空測定範囲も備えています。PBS plus は、ステンレススチールメンブレンが完全に溶接されているため、腐食に対する耐性に優れています。プロセスデータは、測定値( bar )として IO-Link 経由で制御に送信されます。診断オプションを使用すると、温度値を ℃ で読み取り、温度と圧力を監視するための最小値と最大値を読み取ることができます。用途油圧システムのシステム圧力の測定 CNC マシンでのクランプ圧の制御 油圧プレスでのシリンダ圧の監視 冷却 / 潤滑システムの圧力の制御 ハイドロスタティックレベル測定 PET ボトル製造時のシステム圧力の測定注
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:<± 0.5 %●出力タイプ:PNP / NPN x 2 - NO / NC●メディアは、測定:空気、ガス、油圧液、液体、オイル、水●プロセス接続:G1/4●電気的接続:M12コネクタ●応答時間:5 ms●電流 Max:600 mA●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●材質:ステンレススチール / プラスチック●IP保護等級:IP67●コード番号:213-3324 アズワン品番65-7280-25
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷


仕様ライトソース:白色ライト画像技術:CMOSビジョンのカラータイプ:モノクロ検出範囲:50 mm解像度:640 x 480ピクセル出力タイプ:デジタル電気的接続:M12コネクタ電源電圧:24 V dc電流 Max:450 mAスイッチング周波数:40 kHz (エンコーダ)保存されているイメージの数:30ターミナルタイプ:M12ハウジング材質:アルミIP評価:IP67動作温度 Max:+45℃キットには、I40ビジョンセンサ、電源ケーブル、Ethernetケーブル、ブラケット、6 mm、10 mm、16 mmレンズが含まれています。. Sick Inspector I40ビジョンセンサキット. Sick Inspector I40ビジョンセンサキットは、インテリジェントなビジョンソリューションを使いやすいセンサパッケージで提供します。 ビジョンセンサは、高速で検査を行うための機能を備えていて、位置検出及び測位ツールに加え、エッジ検出及びパターンマッチング機能を搭載しています。 これらのすべてがVGA解像度で、標準の通信プロトコルを介してデータとイメージを保存できます。 Inspectorは付属のソフトウェアを使って簡単なセットアップでき、プラグアンドプレイデバイスのように短時間で設定できます。. 強力な検査ツール - 寸法、回転、位置の変化にも対応 高速 / 高分解能操作 画像保存機能 切り替え可能な複数の設定 ボード上のFTP、TCP/IP、Ethernet I/P 通信 テスト及びシミュレーション用のエミュレータモード RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
532,320 税込585,552
7日以内出荷



概要一目でわかる透明、不透明、又は印刷されたラベルの検出 金属ホイル及びラベルの影響を受けません 250 μ s の高速応答時間 ティーチインボタン又はプラス / マイナスボタンを使用したシンプルで正確な調整 頑丈な IP65 アルミハウジングですあなたの利点優れた柔軟性 : UF は、透明、不透明、印刷のいずれであっても、ラベルを確実に識別します 高速
仕様●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:3 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:0.00025 秒●材質:金属
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

概要一目でわかるクリアに視認できる赤の放射光です セットアップ不要:センサはすぐに動作可能です 受信インジケータ、全周表示 フォークサイズは 5 種類、最大奥行き 120 mm です 最大幅は 180 mm です IP67 エンクロージャ等級の安定したアルミハウジングあなたの利点固定パラメータにより、との組み合わせで高いレベルの動作安全性が保証されます 試運
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

概要一目でわかる非常に精密なクラス 1 レーザーです IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用した単純で精密なスイッチングしきい値設定 高速応答時間: 100 μ s PNP 及び NPN スイッチング出力 入光時 / 遮光時スイッチング機能 安定したアルミハウジング、IP65 エンクロージャ等級 IO-Link インターフェイスを内蔵したスマートセンサあなたの利点高精度のレーザービームにより、一定の測定精度が確保されます 測定範囲がすべて揃っており、非常に小さいタイプを高い信頼性で検出できます オブジェクト 可視レーザービームを使用しているので、位置合わせが簡単で、迅速に調整できます ティーチインボタンによる信頼性の高い簡単な設定により、高プロセスを実現します 信頼性 さまざまなフォークサイズを用意しているので、取り付けの柔軟性が向上します 過酷な産業環境での使用に適した安定したアルミハウジング IO-Link 又は外部ティーチインにより、プロセスの実行中にスイッチングしきい値を調整できるため、プロセスの信頼性が向上しています PLC から IO-Link 経由で簡単にデータにアクセスできますWF レーザーフォークセンサは、応答時間の短い、焦点の合った可視光レーザービームで特徴付けられます。センダーとレシーバはスルービーム設計を使用して動作し、1 つのハウジングに収められています。したがって、調整は不要です。このセンサは、非常に高い位置決め精度を保証し、非常に高速な応答時間と非常に精細な分解能で優れた印象を与えます。その結果、センサは針やワイヤなどの極めて小さな物体の検出に特に適しています。また、透明な物体を検出する場合にもお勧めします。合計 21 種類の WF レーザーは幅広い用途で使用できます。用途小さな部品の検出 透明オブジェクトを検出しています 対象物の正確な位置決め シンギュレーション・システムの有無と充填レベルを確認しています シンギュレーション・コンベアでの存在の確認と蓄積の監視 こて先補償 プレゼンスおよびバックアップモニタ注
仕様●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:50 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、NPN 、PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0001 秒●材質:金属●コード番号:212-2638 アズワン品番65-7278-61
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

概要一目でわかる非常に精密なクラス 1 レーザーです IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用した単純で精密なスイッチングしきい値設定 高速応答時間: 100 μ s PNP 及び NPN スイッチング出力 入光時 / 遮光時スイッチング機能 安定したアルミハウジング、IP65 エンクロージャ等級 IO-Link インターフェイスを内蔵したスマー
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

概要一目でわかる非常に精密なクラス 1 レーザーです IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用した単純で精密なスイッチングしきい値設定 高速応答時間: 100 μ s PNP 及び NPN スイッチング出力 入光時 / 遮光時スイッチング機能 安定したアルミハウジング、IP65 エンクロージャ等級 IO-Link インターフェイスを内蔵したスマートセンサあなたの利点高精度のレーザービームにより、一定の測定精度が確保されます 測定範囲がすべて揃っており、非常に小さいタイプを高い信頼性で検出できます オブジェクト 可視レーザービームを使用しているので、位置合わせが簡単で、迅速に調整できます ティーチインボタンによる信頼性の高い簡単な設定により、高プロセスを実現します 信頼性 さまざまなフォークサイズを用意しているので、取り付けの柔軟性が向上します 過酷な産業環境での使用に適した安定したアルミハウジング IO-Link 又は外部ティーチインにより、プロセスの実行中にスイッチングしきい値を調整できるため、プロセスの信頼性が向上しています PLC から IO-Link 経由で簡単にデータにアクセスできますWF レーザーフォークセンサは、応答時間の短い、焦点の合った可視光レーザービームで特徴付けられます。センダーとレシーバはスルービーム設計を使用して動作し、1 つのハウジングに収められています。したがって、調整は不要です。このセンサは、非常に高い位置決め精度を保証し、非常に高速な応答時間と非常に精細な分解能で優れた印象を与えます。その結果、センサは針やワイヤなどの極めて小さな物体の検出に特に適しています。また、透明な物体を検出する場合にもお勧めします。合計 21 種類の WF レーザーは幅広い用途で使用できます。用途小さな部品の検出 透明オブジェクトを検出しています 対象物の正確な位置決め シンギュレーション・システムの有無と充填レベルを確認しています シンギュレーション・コンベアでの存在の確認と蓄積の監視 こて先補償 プレゼンスおよびバックアップモニタ注
仕様●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:30 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、NPN 、PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0001 秒●動作温度 Max:+50℃●コード番号:212-2633 アズワン品番65-7287-22
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

概要一目でわかるスイッチング周波数: 31.2 kHz @ 応答時間 16 μ s 高ダイナミックレンジ 多機能 7 セグメントディスプレイ ジョブ保存を使用すると、書式を簡単に変更できます 1 ポイント、2 ポイント、及びダイナミックティーチイン マスタ / スレーブ機能 さまざまなファイバ製品を取り揃えていますあなたの利点非常に高いスイッチング精度: 31.2 k
仕様●出力タイプ:PNP●電流 Max:100 mA●応答周波数:31.2 KHz●電気的接続:オスコネクタ M8●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、オスコネクタ M8●材質:プラスチック●IP保護等級:IP50●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7279-78
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷



概要一目でわかるTwinEye - 被写界深度と検出距離許容差を向上させる技術が採用されています スイッチング周波数: 50 kHz、ジッター: 5 μ s 広いダイナミックレンジにより、光沢のあるコントラストを高い信頼性で検出できます 材料 7 セグメントディスプレイ カラーモード アセンブリフィードバック IO-Link 及び自動化機能を備えています さまざまなセンサパラメータによる柔軟なセンサ設定あなたの利点既存の KT シリーズとアセンブリの互換性に対応する 1:1 の代替品 TwinEye - 光沢素材やジッタリング素材の性能を向上 - マシンのダウンタイムが減少し、プロセスの安定性が向上します 多機能のセンサ調整により、個別にセンサを調整することができます 優れたコントラスト分解能と広いダイナミックレンジで優れた性能を発揮します 複雑な素材に対する優れた性能 さまざまなティーチインプロセスによる高い柔軟性 カラーモードを内蔵しているため、複雑なカラーでも安定して検出されます 違い 柔軟性の高いプロセス設計とフォーマットでのジョブストレージ 変更 診断と視覚化だけでなく、を使用して簡単にフォーマットを変更できます IO-Linkフレームワークが難しい状況でも、さまざまな用途に対応できる卓越した性能:使い慣れたホールパターン、高精度の RGB LED、VISTAL R ハウジングを備えた新しい KTX Prime は、TwinEye-Technology、カラーモード、高スイッチング周波数、優れたグレーライン解像度、7 セグメントディスプレイ、IO-Link を搭載しています。10 μ s の応答時間と 5 μ s のジッタにより、高速機械速度でもコントラストの違いを正確に検出できます。さまざまなティーチインプロセス、統合カラーモード、可変センサ調整により、試運転は柔軟に行われ、プロセスの安定性が向上します。KTX Prime は、IO-Link 経由で追加診断及び分析データを提供します。新しい KTX Prime - 簡単に多くのことを実行できます。用途これとは対照的な用途が大きな特徴です 切断プロセスを制御するためのプリントマーク検出 印刷業界での印刷制御 チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ マークの正確な検出 コントラストマークの検出 プリントマークを検出しています ウェーハの監視 ロールエンドのモニタリング ヤーン又はライン製造の色制御注
仕様●検出範囲:25 mm●出力タイプ:PNP●電流 Max:100 mA●応答周波数:50 KHz●電気的接続:オスコネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:5 ピン、オスコネクタ M12●シリーズ:KTX Prime●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:213-1785 アズワン品番65-7278-39
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

概要一目でわかるTwinEye - 被写界深度と検出距離許容差を向上させる技術が採用されています スイッチング周波数: 50 kHz、ジッター: 5 μ s 広いダイナミックレンジにより、光沢のあるコントラストを高い信頼性で検出できます 材料 7 セグメントディスプレイ カラーモード アセンブリフィードバック IO-Link 及び自動化機能を備えています さまざまなセンサパラメータによる柔軟なセンサ設定あなたの利点既存の KT シリーズとアセンブリの互換性に対応する 1:1 の代替品 TwinEye - 光沢素材やジッタリング素材の性能を向上 - マシンのダウンタイムが減少し、プロセスの安定性が向上します 多機能のセンサ調整により、個別にセンサを調整することができます 優れたコントラスト分解能と広いダイナミックレンジで優れた性能を発揮します 複雑な素材に対する優れた性能 さまざまなティーチインプロセスによる高い柔軟性 カラーモードを内蔵しているため、複雑なカラーでも安定して検出されます 違い 柔軟性の高いプロセス設計とフォーマットでのジョブストレージ 変更 診断と視覚化だけでなく、を使用して簡単にフォーマットを変更できます IO-Linkフレームワークが難しい状況でも、さまざまな用途に対応できる卓越した性能:使い慣れたホールパターン、高精度の RGB LED、VISTAL R ハウジングを備えた新しい KTX Prime は、TwinEye-Technology、カラーモード、高スイッチング周波数、優れたグレーライン解像度、7 セグメントディスプレイ、IO-Link を搭載しています。10 μ s の応答時間と 5 μ s のジッタにより、高速機械速度でもコントラストの違いを正確に検出できます。さまざまなティーチインプロセス、統合カラーモード、可変センサ調整により、試運転は柔軟に行われ、プロセスの安定性が向上します。KTX Prime は、IO-Link 経由で追加診断及び分析データを提供します。新しい KTX Prime - 簡単に多くのことを実行できます。用途これとは対照的な用途が大きな特徴です 切断プロセスを制御するためのプリントマーク検出 印刷業界での印刷制御 チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ マークの正確な検出 コントラストマークの検出 プリントマークを検出しています ウェーハの監視 ロールエンドのモニタリング ヤーン又はライン製造の色制御注
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

概要一目でわかる新しいミニチュアハウジングに収容されたカラーセンサ 制御ケーブルを使用した 1 色の静的及びティーチイン方式 またはコントロールパネル 最大 8 色の IO-Link を使用してティーチ可能です スイッチング周波数: 1.7 kHz 検出距離: 12.5 mm オスケーブル付きのため、古いカラーセンサとの互換性があります コネクタ M12あなたの利点新しい小型ハウジングにより、既存の用途にすばやくシームレスに統合し、時間とコストを節約できます スイッチング周波数が向上し、機械の生産性が向上します さまざまな色の柔軟な用途に対応可能 許容差 IOLink 機能により、強化されたインテリジェントな診断と視覚化が可能になり、フォーマット変更もすばやく簡単に行えます すばやく簡単に取り付けられるため、設置時間を短縮できます 並べ替えプロセスは、の区別によって簡素化されます 1 つのジョブで 8 色Sick の新しい CSM カラーセンサは、IO-Link 機能と超小型ハウジングを組み合わせた優れた光沢特性を備えています。色の特性を確実に検出する必要があり、取り付けスペースが限られている用途に最適です。センサは、色に基づいて対象物を検出して監視します。簡単な学習プロセスを経て小型の CSM カラーセンサを設定できます。また、新しい IO-Link 機能により、インテリジェントな診断、センサパラメータの視覚化、簡単なフォーマット変更が可能になりました。スイッチング周波数は最大 1.7 kHz で、高速な機械プロセスや製造プロセスにも適しています。用途製造プロセス又は製造プロセス(機械工学及び自動車産業)での短い検出距離での色付きの物体や製品の検出、ソート、チェック 狭い場所でもラベルやボックスの存在をチェック及び識別できます 包装産業、ボトリング工場、カラー印刷に基づくシーリング機械の作業工程の同期化 フィルムの端を確実に検出します ボトルキャップの色を監視します ハウジングの色を検出しています スプリットバンド検出注
1個
81,980 税込90,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

概要一目でわかるTwinEye - 被写界深度と検出距離許容差を向上させる技術が採用されています スイッチング周波数: 50 kHz、ジッター: 5 μ s 広いダイナミックレンジにより、光沢のあるコントラストを高い信頼性で検出できます 材料 7 セグメントディスプレイ カラーモード アセンブリフィードバック IO-Link 及び自動化機能を備えています さまざまなセ
仕様●検出範囲:40 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電流 Max:100 mA●応答周波数:50 KHz●電気的接続:オスコネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:5 ピン、オスコネクタ M12●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃ アズワン品番65-7279-44
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

概要一目でわかるTwinEye - 被写界深度と検出距離許容差を向上させる技術が採用されています スイッチング周波数: 50 kHz、ジッター: 5 μ s 広いダイナミックレンジにより、光沢のあるコントラストを高い信頼性で検出できます 材料 7 セグメントディスプレイ カラーモード アセンブリフィードバック IO-Link 及び自動化機能を備えています さまざまなセ
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

概要一目でわかる白色 LED 又は RGB LED 高いグレーライン解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 スイッチング周波数: 25 kHz センサを簡単に調整できるディスプレイを備えています 2 点及びダイナミックティーチイン 手動スイッチしきい値調整 明暗の切り替えあなたの利点スイッチング周波数が高く、
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジン
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 スイッチング周波数: 10 kHz 白色光あなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 良好なコントラスト分解能と非常に広いダイナミックレンジにより、光沢のある素材で優れた検出性能を発揮し、さまざまな用途に使用できます 構成が迅速で簡単包装産業での汎用的で省スペースな用途に TOP パフォーマンス Sick の新しい KTM コアコントラストセンサは、グレースケールの高解像度を特長とし、小型で試してみたりテストしたりしたハウジングに組み込まれています。最適化された OES4 ASIC 技術と 50 μ s の応答時間により、光沢素材でも、コントラストマークを確実かつ正確に検出できます。簡単な調整方法により、試運転中の柔軟性が向上します。コントラスト比が弱い場合でも確実にマークを検出するため、幅広い用途に使用できます。用途コントラスト検出の用途で汎用的に使用されています 包装産業 切断を制御するために、連続した素材にマーク検出を印刷します プロセス チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ 信頼性の高いプリントマーク検出注
仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:10 KHz●電気的接続:オスコネクタ M8●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、オスコネクタ M8●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:213-1749 アズワン品番65-7284-39
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 スイッチング周波数: 10 kHz 白色光あなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを
仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:10 KHz●電気的接続:M12 オスコネクタ付きケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、M12 オスコネクタ付きケーブル●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7280-30
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷



概要一目でわかる最も柔軟で完全なハイブリッドセンサのポートフォリオ 直感的に使える新しいライトストリップです セクターで最も優れたバックグラウンド抑制 AutoAdapt テクノロジーにより、透明オブジェクトを検出します VISTAL ハウジングあなたの利点を使用して、お客様のアプリケーションの大部分を解決します 単一のセンサファミリ 取り付け設計、
仕様●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 60 m●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:プラスチック アズワン品番65-7290-65
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

GR18S 光電センサです
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:10 mm → 400 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<1 ミリ秒●材質:ABS●代表規格:CE認定、cULus認定●コード番号:184-6307 アズワン品番65-7301-48
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

GR18 Inox 光電センサ
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:10 mm → 400 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<1 ミリ秒●動作温度 Max:+55℃●代表規格:CE認定、cULus認定 アズワン品番65-7299-31
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷


概要一目でわかる最も柔軟で完全なハイブリッドセンサのポートフォリオ 直感的に使える新しいライトストリップです セクターで最も優れたバックグラウンド抑制 AutoAdapt テクノロジーにより、透明オブジェクトを検出します VISTAL ハウジングあなたの利点を使用して、お客様のアプリケーションの大部分を解決します 単一のセンサファミリ 取り付け設計、アクセサリ、セットアップ手順、サプライヤを標準化します 取り付け時にすばやく簡単に位置合わせできます 信号強度の連続表示 さまざまな色や材質の物体を確実に検出します 必要性を最小限に抑えながら、過酷な環境で透明な物体を検出できます 追加のクリーニング 交換コストを削減し、その間に損傷が発生した場合のダウンタイムを短縮します インストールまたは使用SureSense 光電センサファミリは、あらゆる環境で事実上あらゆる対象物を確実に検出できます。この汎用性により、黒、光沢、透明、さまざまな色など、非常に基本的な物体を検出できます。 SureSense は、クラス最高のパフォーマンスを提供するとともに、検出オプション、出力タイプ、Advanced 機能を幅広く提供しています。さらに、直感的な信号強度のライトバーにより、設置とトラブルシューティングがこれまで以上に簡単になっています。この最先端技術はすべて、ABS ハウジングの 9 倍の強度を持つ VISTAL ハウジングに組み込まれています。用途さまざまな検出タスクを実行するマシン 透明な物体の検出 さまざまな色の物体を検出 用途: AC 電源 小さな物体や小さな開口部を検出します OEM 機械製造(包装産業、消費財、木材加工など) パレットの存在監視 パレットの存在監視注
仕様●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 20 m●出力タイプ:アラーム出力、ライトスイッチング、PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:プラスチック●コード番号:212-2919 アズワン品番65-7292-64
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

OverviewThe W12L-2 series with laser technology is the perfect solution, suitable for the individual application case。The complete line of sensors in a rugged metal housing always delivers the performance you demand in object detection, reaction speed, industrial availability and laser protection.At a glanceBest in Class laser performance in a metal housing Optional Teflon coating available Precise self-adhesive optics Adjustable focus for reflex barriers High switching frequency of 2.5 kHz Connection by cable or swivel connector Can be mounted using pass-through holes, oblong holes and dovetail Laser protection class 1 or 2Your BenefitReliable detection thanks to advanced chip technology combined with innovative laser technology Small, clear and precise light spots thanks to laser technology allow easy and fast sensor alignment Universal application possibilities thanks to a wide variety of products in a robust metal housing, with optional Teflon coating Safe use of the device thanks to laser protection class 1 or 2 Insensitive to optical disturbances from the industrial environment Easy installation with SICK accessoriesApplicationsComponent identification for transverse axis robots Component identification for transverse axis robots Positioning of the sheet pallet Automated parts feed and discharge Precision positioning of the x and y axes on the stacker crane lifting and moving unit.Note
仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50290 → mm●出力タイプ:NPN、PNP●電気的接続:M12オスコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:レーザー●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0002 秒●材質:金属●ねじの呼び:M12●コード番号:231-1903 アズワン品番65-7302-65
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷