419件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 検電器 フルーク(FLUKE)

    検電器

    フルーク(FLUKE)
    29,980税込32,978
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9163電池単4電池×2本(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールド付きバナナ - フルーク(FLUKE)

    シールド付きバナナ -

    フルーク(FLUKE)
    19,980税込21,978
    1個
    24日以内出荷
    仕様測定カテゴリー:CAT IV 600Vトラスコ品番434-9236構成2個セットプラグBNC(メス)ーバナナ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 120B用ソフト・キャリング・ケース フルーク(FLUKE)

    120B用ソフト・キャリング・ケース

    フルーク(FLUKE)
    48,980税込53,878
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0784RoHS指令(10物質対応)対応
  • 700、740シリーズ用バッテリー フルーク(FLUKE)

    700、740シリーズ用バッテリー

    フルーク(FLUKE)
    48,980税込53,878
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0777電圧(V)DC7.2対応機種FLUKE700、740シリーズバッテリー容量(mAh)3500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル温度プローブ フルーク(FLUKE)

    ユニバーサル温度プローブ

    フルーク(FLUKE)
    80,980税込89,078
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0770出力1mV/℃ または 1mV/°F (切り替え可能)測定範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフト・ケース フルーク(FLUKE)

    ソフト・ケース

    フルーク(FLUKE)
    23,980税込26,378
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9224RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対プラグキット フルーク(FLUKE)

    熱電対プラグキット

    フルーク(FLUKE)
    26,980税込29,678
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース・キット付属品 フルーク(FLUKE)

    ホース・キット付属品

    フルーク(FLUKE)
    30,980税込34,078
    1個
    24日以内出荷
    付属品1/8NPTメス―1/4BSPメス×1、1/8NPTオス・クイック・コネクト×2、ホース 1m×3トラスコ品番594-6022RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルRTDアダプター フルーク(FLUKE)

    ユニバーサルRTDアダプター

    フルーク(FLUKE)
    44,980税込49,478
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番594-2884RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハードケース フルーク(FLUKE)

    ハードケース

    フルーク(FLUKE)
    54,980税込60,478
    1個
    24日以内出荷
    仕様フルークテストツール、アクセサリーのためのハードケースです。内部には振動・衝撃から保護するスポンジが入っています。トラスコ品番594-4372RoHS指令(10物質対応)対応
  • K型オス ミニコネクター フルーク(FLUKE)

    K型オス ミニコネクター

    フルーク(FLUKE)
    9,798税込10,778
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0745定格200℃までRoHS指令(10物質対応)対応
  • J型オス ミニコネクター フルーク(FLUKE)

    J型オス ミニコネクター

    フルーク(FLUKE)
    9,798税込10,778
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9235定格200℃までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長プローブケーブル フルーク(FLUKE)

    延長プローブケーブル

    フルーク(FLUKE)
    75,980税込83,578
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハートコミュニケーションケーブル フルーク(FLUKE)

    ハートコミュニケーションケーブル

    フルーク(FLUKE)
    14,980税込16,478
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0761RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレミアム・トランスミッター・テスト・ホース・キット フルーク(FLUKE)

    プレミアム・トランスミッター・テスト・ホース・キット

    フルーク(FLUKE)
    109,800税込120,780
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 750シリーズ用バッテリー フルーク(FLUKE)

    750シリーズ用バッテリー

    フルーク(FLUKE)
    51,980税込57,178
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0780RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビデオスコープ用延長プローブケーブル フルーク(FLUKE)

    ビデオスコープ用延長プローブケーブル

    フルーク(FLUKE)
    62,980税込69,278
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測温抵抗体 温度プローブ フルーク(FLUKE)

    測温抵抗体 温度プローブ

    フルーク(FLUKE)
    99,980税込109,978
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番594-4423RoHS指令(10物質対応)対応
  • 700シリーズ用分流器 フルーク(FLUKE)

    700シリーズ用分流器

    フルーク(FLUKE)
    86,980税込95,678
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9153適合機種700シリーズ用分流器RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーズ・プローブ フルーク(FLUKE)

    ビーズ・プローブ

    フルーク(FLUKE)
    12,980税込14,278
    1個
    24日以内出荷
    測定範囲(℃)-40~260RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー充電器 フルーク(FLUKE)

    バッテリー充電器

    フルーク(FLUKE)
    13,980税込15,378
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0730RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロセステストリードキット フルーク(FLUKE)

    プロセステストリードキット

    フルーク(FLUKE)
    24,980税込27,478
    1個
    24日以内出荷
    付属品テストプローブ(TP220 3セット)、スタッカブル テスト・リードセット(75X-8014 3セット)、わに口クリップ(754-8016 3セット)、フッククリップ(AC280 2セット)仕様プロセステストリードキットトラスコ品番594-4476RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリアルインターアセンブリ フルーク(FLUKE)

    シリアルインターアセンブリ

    フルーク(FLUKE)
    40,980税込45,078
    1個
    24日以内出荷
    仕様シリアルインターアセンブリトラスコ品番594-6012RoHS指令(10物質対応)対応
  • 貫通式温度プローブ フルーク(FLUKE)

    貫通式温度プローブ

    フルーク(FLUKE)
    39,980税込43,978
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0736測定範囲(℃)-196~350RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体・土ぼこり トラップ フルーク(FLUKE)

    液体・土ぼこり トラップ

    フルーク(FLUKE)
    58,980税込64,878
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番594-5985RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長ワイヤー・キット フルーク(FLUKE)

    延長ワイヤー・キット

    フルーク(FLUKE)
    19,980税込21,978
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空圧テスト・圧力キット フルーク(FLUKE)

    空圧テスト・圧力キット

    フルーク(FLUKE)
    199,800税込219,780
    1個
    24日以内出荷
    付属品700PTP-1ポンプ×1、1/4NPTー1/8NPTスイベルコネクター×1、1/4NPTオス・スイベルコネクター×1、1/8NPTオス・クイックコネクト×2仕様6895 kPa 以下のいずれかの Fluke 700G シリーズ・ゲージと組み合わせることで、総合的な圧力テスト・キットを実現トラスコ品番434-7658RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電流クランプ・プローブ フルーク(FLUKE)

    電流クランプ・プローブ

    フルーク(FLUKE)
    72,980税込80,278
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番616-7079ケーブル長(m)出力:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナ・テスト・リード・セット フルーク(FLUKE)

    バナナ・テスト・リード・セット

    フルーク(FLUKE)
    27,980税込30,778
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番692-0061長さ(mm)テストリード:1500品名FLUKE バナナ・テスト・リード・セット TLPV1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付きテスト・プローブ・セット フルーク(FLUKE)

    ヒューズ付きテスト・プローブ・セット

    フルーク(FLUKE)
    15,980税込17,578
    1個
    24日以内出荷
    仕様汚染度:2トラスコ品番686-5016ヒューズ500 mA / 1000 V / FF / 50 kA / (6.3 × 32 mm)RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)0 ~ 40 、相対湿度 最大 80 %高さ(m)平均海面上高度:最大 2000
  • ワニ口クリップ フルーク(FLUKE)

    ワニ口クリップ

    フルーク(FLUKE)
    7,598税込8,358
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力ロガー用アダプター フルーク(FLUKE)

    電力ロガー用アダプター

    フルーク(FLUKE)
    149,800税込164,780
    1個
    24日以内出荷
    仕様電力ロガー用アダプタートラスコ品番434-7669RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空圧式・油圧式テストポンプ フルーク(FLUKE)

    空圧式・油圧式テストポンプ

    フルーク(FLUKE)
    159,800税込175,780
    1個
    24日以内出荷
    仕様フィッティング:M20×1.5、媒体:エアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力トランスミッター・テスト・ホース・キット フルーク(FLUKE)

    圧力トランスミッター・テスト・ホース・キット

    フルーク(FLUKE)
    83,980税込92,378
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力(kPa)34475
  • 外付け圧力モジュール フルーク(FLUKE)

    外付け圧力モジュール

    フルーク(FLUKE)
    239,800税込263,780
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力校正・キット フルーク(FLUKE)

    圧力校正・キット

    フルーク(FLUKE)
    259,800税込285,780
    1個
    24日以内出荷
    付属品電源、インターフェイスアダプター、該当するケーブル、およびFLUKE700PC圧力モジュール校正ソフトウェアトラスコ品番434-9208RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモグラフィ フルーク(FLUKE)

    サーモグラフィ

    フルーク(FLUKE)
    1台
    欠品中
    iOS対応 USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル用サーマル・カメラ。iOS 11.0以降のiPhone、iPadに対応しており、専用アプリはApp Storeでインストールすることができます(”Fluke iSee”で検索)
    仕様【不均一性補正 (NUC)】自動または手動その他【スペクトラム範囲】8 ~ 14 μm質量(g)22備考【EMC】国際規格 IEC 61326-1 : ポータブル用機器の電磁環境 CISPR 11 : グループ 1、クラス Aグループ 1 : 機器自体の内部機能に必要な伝導結合 RF エネルギーを意図的に生成 / 使用する機器です。クラス A : 家庭および住宅用建物に電力を供給する低電圧電力供給網に直接接続された建造物以外の、あらゆる施設での使用に適した機器です。他の環境では、伝導妨害や放射妨害のため、電磁両立性を確保することが難しい場合があります。注意 : 本器は住宅環境での使用を想定しておらず、そのような環境では電波受信に対する保護が十分でない場合があります。韓国 (KCC) クラス A 装置 (産業放送および通信装置)クラス A : 本器は工業電磁波装置の要件に適合しています。販売者およびユーザーはこの点に留意する必要があります。本器は事業環境での使用を目的としており、住宅での使用を意図していません。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×33.5×11.2対応OSAndroid および HarmonyOS分解能【空間】3.81 mrad【赤外】256×192レンジ【温度】-10~550℃校正フルークでは本製品の校正サービスは提供しておりません確度(℃)読み値の ± 2% または ± 2 ℃、いずれか大きい方 (周囲温度 23 ℃ ± 5 ℃ 時)高度(m)12000ウォームアップ時間1分保証期間2 年防塵防水性能IEC 60529:IP56(コネクターはカバーした状態)視野(H×V)56°×42°焦点距離(mm)【固定】3.2測定距離【温度】0.25~5( -20 ℃ ~ 10 ℃ は 0.25 m ~ 3 m のみ適用されます)温度分解能(℃)0.05 (NETD)消費電力(mW)350コネクタType C動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(※結露なきこと)保管温度(℃)-30~ 60フレームレート25 Hzピクセル12 μm落下耐久(m)1使用高度(m)2000
  • ポケットサイズデジタルマルチメーター i400E交流電流クランプ付 フルーク(FLUKE)

    ポケットサイズデジタルマルチメーター i400E交流電流クランプ付

    フルーク(FLUKE)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。i400E電流クランプがセットになっています。
    トラスコ品番765-7196電源(V)単4乾電池×2本(付属)交流電圧(V)600抵抗(Ω)40M直流電圧(V)600連続使用時間200交流電流(A)400最大表示6000(カウント)検波方式平均値整流(MEAN)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメーター(キャプチャー付) FVF標準付属品付 フルーク(FLUKE)

    デジタルマルチメーター(キャプチャー付) FVF標準付属品付

    フルーク(FLUKE)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    デジタルマルチメーターと必要なアクセサリが揃ったお得なセットです。
    トラスコ品番765-7421セット内容デジタルマルチメーター(287)、ソフトウェア(FlukeViewForms)、テストリード(TL224)、テストプローブ幅(mm)102電圧なし(50Ωレンジ・LoZ)高さ(mm)222奥行(mm)60交流電圧(V)1000抵抗(Ω)500M直流電圧(V)1000連続使用時間200交流電流(A)10最大表示50000(カウント)直流電流(A)10検波方式真の実効値整流(RMS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検電器(交流専用) フルーク(FLUKE)

    検電器(交流専用)

    フルーク(FLUKE)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    端子枝、コンセント、電源コードに先端部を触れるだけの使いやすい製品です。先端部が赤く光り、ユニットが電子音を出した場合、電圧があることが分かります。
    トラスコ品番769-3206幅(mm)18高さ(mm)150奥行(mm)25電源(V)単4乾電池×2本(付属)交流電圧(V)20~90RoHS指令(10物質対応)対応