カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フルーク(FLUKE)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,633)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,679)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: フルーク(FLUKE)のすべての商品

4mm径テスト・プローブ TP4
フルーク(FLUKE)¥6,798税込¥7,4781個24日以内出荷テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、汚染度2【測定部】テスト・リードレンジ(直流電圧)600mV,6.000V,60.00V,600.0V,1000V確度【直流電圧】±(0.09%+3カウント);600mV~600V【直流電圧】±(0.15%+2カウント);1000V
TP175E ランタンチップ付テストプローブ
フルーク(FLUKE)¥6,798税込¥7,4781個30日以内出荷ランタンチップ付テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V汚染度2【測定部】DC電流クランプ【測定部導体径】64最大電流(A)10レンジ(直流電圧)999.9A、2000A使用環境温度(℃)-20~55
工業マスターテスト・リード・セット TLK289
フルーク(FLUKE)¥65,980税込¥72,5781個30日以内出荷テスト・リード・セット付属品TL224シリコン・テスト・リード・AC285大型わに口・クリップ・AC22わに口・クリップ・AC28Oフック・クリップ・TPAK磁石付き八ンガー・80BK-AK熱電対プローブ(バナナ・プラグ)・C116ソフト・ケース仕様117付きスターター・キット(構成品:Fluke117、番号14)
電子マスターテスト・リード・セット TLK287
フルーク(FLUKE)¥51,980税込¥57,1781個30日以内出荷テスト・リード・セット付属品TL910電子用テスト・リード・TP912補充用チップ・TL224シリコン・テスト・リード・バナナメス継ぎ手・マイクロ・グラバー(赤・黒)・ミニ・わに口・クリップ(赤・黒)・スペード・ラグ仕様T6-1000付きスターター・キット(構成品:T6-1000、番号14)
フック/グラバー式テスト・リード・キット TL970
フルーク(FLUKE)¥34,980税込¥38,4781個24日以内出荷電子アプリケーション用アクセサリー仕様ポンプ・プライヤー27段階調整ケーブル長(mm)910
マイクロ・フック・テスト・リード TL960
フルーク(FLUKE)¥8,698税込¥9,5681個24日以内出荷電子アプリケーション用アクセサリー仕様コンビネーシヨン・プライヤーケーブル長(mm)910
バナナ・パッチ・コードセット TL935
フルーク(FLUKE)¥12,980税込¥14,2781個24日以内出荷電子アプリケーション用アクセサリー仕様スクエア・ドライバー1/4インチ(約6.3)×100ケーブル長(cm)61、91、122
バナナ・パッチ・コード:91cm TL932
フルーク(FLUKE)¥8,698税込¥9,5681個24日以内出荷電子アプリケーション用アクセサリー仕様スクエア・ドライバー5/32インチ(約4)×100ケーブル長(cm)91
バッチ・コード TL930
フルーク(FLUKE)¥5,398税込¥5,9381個24日以内出荷電子アプリケーション用アクセサリー仕様プラス・ドライバー7/32インチ(約5.5)×75ケーブル長(cm)61
補充用チップ付電子テスト・プローブ TL910
フルーク(FLUKE)¥19,980税込¥21,9781個24日以内出荷産業用超音波カメラ仕様マイナス・ドライバー6×125ディスプレイ7インチ/1280x800画素/LCDタッチ・スクリーン(バックライト付き)、太陽光下でも判読可能動作温度(℃)-10~40
T5-KIT テスタースターターキット
フルーク(FLUKE)¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷Fluke T5をご利用の技術者向け付属品TP220テスト・プローブ・AC285わに口・クリッブ・C33ソフト・ケース仕様【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間セット内容TP220テスト・プローブ、AC285わに口・クリッブ、C33ソフト・ケースタイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格)入力感度2mV/div~100V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT周波数(MHz)(帯域幅)500
テストリード PVLEAD3
フルーク(FLUKE)¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ソーラー推奨アクセサリー仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V/CATIV600V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%,タイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格)入力感度2mV/div~100V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT周波数(MHz)(帯域幅)100
テストリード PVLEAD1
フルーク(FLUKE)¥10,980税込¥12,0781個30日以内出荷ソーラー推奨アクセサリー仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V/CATIV600V【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間タイプ(トリガー)自動、エッジ、パルス幅、Nサイクル、外部入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±1.5%)※要オプション、ズーム、(リプレイ)100画面自動補足、リミットテスト(合格/不合格)入力感度2mV/div~100V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ(±1%)//15pF(±2.25pF)保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー波形×30、ロギング×10、画像イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着波形【演算】A+B、A-B、AxB、AvsB(X-Yモード)、FFT周波数(MHz)(帯域幅)60
二股T型BNCメス PM9093/001
フルーク(FLUKE)¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷フルーク(FLUKE)PM9093/001 BNC(オス)-BNC(メス)アダプター仕様【測定カテゴリ】CATⅢ300V【トレンド・プロット(波形記憶)】最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD):【トレンド・プロット(メータ)】0.5秒プロット、最大400MBタイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール入力(チャンネル)2機能【自動測定】123B、124Bの機能+電力-Vpwm入力感度5mV/div~200V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ/20pF保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着波形【演算】高調波・電力モード(バスヘルス)10種類周波数(MHz)(帯域幅)40
0.5M安全型同軸ケーブル PM9092/001
フルーク(FLUKE)¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷フルーク(FLUKE)PM9092/001 50Ω同軸BNCケーブル(0.5m)仕様【トレンド・プロット(波形記憶)】最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD)【トレンド・プロット(メータ)】0.5秒プロット、最大400MBタイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロールケーブル長(m)0.5入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション入力感度5mV/div~200V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ/20pF保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着ケーブル50Ω同軸周波数(MHz)(帯域幅)40
バナナ・ジャック PM9082/001
フルーク(FLUKE)¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷フルーク(FLUKE)PM9082/001 BNC-バナナ・プラグ変換アダプター仕様【測定カテゴリ】CATⅢ300V【トレンド・プロット(メータ)】0.5秒プロット、最大400MB【トレンド・プロット(波形記憶)】最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体)タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション入力感度5mV/div~200V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ/20pF保証期間本体3年アクセサリ1年内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着周波数(MHz)(帯域幅)20
バナナ・プラグ PM9081/001
フルーク(FLUKE)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷フルーク(FLUKE)PM9081/001 BNC-バナナ・プラグ変換アダプター仕様【測定カテゴリ】CATⅢ300V、(媒体)ドライエア分解能【低圧センサー】0.01kPa【高圧センサー】1kPa【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
L210付きキット L215
フルーク(FLUKE)¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷フルーク(FLUKE)L215 L210付き キット仕様(媒体)ドライエア分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA確度(圧力)レンジの0.035%
プローブ・ライト・キット L211
フルーク(FLUKE)¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷フルーク(FLUKE)L211 プローブライトキット機能スパンチェック、電流シミュレートモード
プローブ・ライト・キット及びプローブ延長用キット L210
フルーク(FLUKE)¥9,998税込¥10,9981個30日以内出荷フルーク(FLUKE)L210 プローブライトキット機能スパンチェック、電流シミュレートモード
プローブ・ライト L200
フルーク(FLUKE)¥9,698税込¥10,6681個30日以内出荷フルーク(FLUKE)L200 プローブライト仕様(センサーシース)Φ1.6、11長インコネル600測定対象表面、気体プラグK型ミニプラグ測定レンジ-40℃~816℃熱電対K型
AC電流クランプキャリング・ケース付き I410-KIT
フルーク(FLUKE)¥84,980税込¥93,4781個30日以内出荷フルーク(FLUKE)I410-KIT AC/DC電流クランプ I410キャリングケースセット仕様【測定カテゴリ】CATⅢ600V【相回転電圧範囲】40V~700V(15Hz~400Hz)【電気安全】IEC61010、IEC61557-7コネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大30
AC電流クランプ・プローブ I400
フルーク(FLUKE)¥66,980税込¥73,6781個30日以内出荷フルーク(FLUKE)I400 AC400A 電流クランプ仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600Vコネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大32
AC/DC電流クランプ I30
フルーク(FLUKE)¥99,980税込¥109,9781個30日以内出荷フルーク(FLUKE) I30 AC/DC低電流クランプ仕様【測定カテゴリ】CATⅢ300V【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m機能音声注釈60秒、画像注釈3枚、テキスト注釈あり、【レベル・スパン】自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)保証期間2年保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)コネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大19フレームレート9Hz稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP3(4時間以上)
AC電流クランプ 200A I200
フルーク(FLUKE)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷フルーク(FLUKE) I200 AC200A電流クランプ仕様【測定カテゴリ】CATⅢ600V【最大度体径】Φ20mm【フォーカスシステム】マニュアル・フォーカス、固定フォーカス【落下試験】2m機能音声注釈60秒、画像注釈、テキスト注釈あり、ビデオ録画、リモート制御あり/SmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)、【レベル・スパン】自動(最小スパン5℃)・手動(最小スパン3℃)保証期間2年保存形式画像:非放射分析(.jpeg、avi)、放射分析(.is2、.is3)コネクタ4mmバナナプラグ導体径(mm)最大20フレームレート9Hz稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP3(3.5時間以上)
FTPL-1 SureGrip(TM) ヒューズ付きテストプローブ
フルーク(FLUKE)¥23,980税込¥26,3781個30日以内出荷Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。仕様【測定カテゴリ】CATⅡ1000V、CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2【媒体】ドライエア分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA確度(圧力)レンジの0.035%
FTP-1 SureGrip(TM) ヒューズ付きテストプローブ
フルーク(FLUKE)¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。仕様【測定カテゴリ】CATⅡ1000V、CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2【媒体】ドライエア分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA確度(圧力)レンジの0.035%
電圧品質レコーダ FLUKE-VR1710
フルーク(FLUKE)¥299,800税込¥329,7801個24日以内出荷電圧品質レコーダー仕様【測定カテゴリ】CATII300V【最大高調波次数】50次【媒体】ドライエア周波数(Hz)50±1、60±1周波数(kHz)(サンプリング)32分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA確度(圧力)レンジの0.035%基本確度【周波数】±0.02Hz
iFlex(R) フレキシブル電流プローブ
フルーク(FLUKE)¥28,980税込¥31,8781個30日以内出荷自動放電機能用途狭いところも測定できるクランプ・プローブ仕様(外部磁場除去率)40dB機能スパンチェック、電流シミュレートモード最大測定導体径(Φmm)127
iFlex(R) フレキシブル電流プローブ
フルーク(FLUKE)¥28,980税込¥31,8781個30日以内出荷漏れ電流測定用途狭いところも測定できるクランプ・プローブ仕様(外部磁場除去率)40dB最大測定導体径(Φmm)71
一酸化炭素メーター FLUKE-CO-205
フルーク(FLUKE)¥42,980税込¥47,2781個30日以内出荷フルーク(FLUKE)BP291 リチウムイオンバッテリー用途370℃までの気体サンプル収集が可能。 アスピレーターキット(Fluke CO-220 一酸化炭素メーター用)確度【直流電圧】±(1%+2カウント)、【抵抗】±(1%+2カウント)
エアフローメーター FLUKE-922/KIT
フルーク(FLUKE)¥369,800税込¥406,7801個30日以内出荷エアフローメーター ピトー管付きキット仕様【相回転電圧範囲】lV~400V(2Hz~400Hz)【電気安全】IEC61010、IEC61557-7
エアフローメーター FLUKE-922
フルーク(FLUKE)¥219,800税込¥241,7801個30日以内出荷フルーク(FLUKE)C190 ハードケース用途エアフローメーター付属品ゴム・ホース2本、リスト・ストラップ、単3電池×4、ソフト・ケースプローブ別売電池単3池×4確度【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)突入電流100msの実効値
LED ストロボ・スコープ 'FLUKE-820-2
フルーク(FLUKE)¥259,800税込¥285,7801個32日以内出荷フルーク(FLUKE)OC4USB 光絶縁 USBケーブル用途LEDストロボスコープ付属品ハードケース、外部トリガー・コネクター、単3電池×3仕様【耐振勳】MIL-PRF-28800Fクラス2、【耐衝突性】1m落下【試験電圧1V】200.0MΩ、2000MΩ/±(1.5%+5カウント)、10.0GΩ/±(10%+3カウント)【試験電圧1V】20.00MΩ,100.0MΩ/±(3%+5カウント)【試験電圧25V】20.00MΩ,200.0MΩ/±(3%+5カウント)【試験電圧5V】20.00MΩ,200.0MΩ.500MΩ/±(1.5%+5カウント)【試験電圧5V】20.00MΩ,50.0MΩ/±(3%+5カウント)寸法(mm)57.1×60.9×190.5質量(g)240周波数(Hz)(点滅)0.5~5000電池単3池×3保証期間1年確度【点滅周波数】0.0002動作温度(℃)0~45保管温度(℃)-10~50
FLUKE-789 プロセスメーター
フルーク(FLUKE)¥199,800税込¥219,7801個46日以内出荷フルークマルチメーターに4mA-20mA測定 発生機能を追加 mA出力値とスパンの%の同時表示 ランプおよび25%ステップ24mA出力(自動/手動) 4mA~20mAと0~100%同時表示 24Vループ電源出力 HART抵抗 FlukeView(TM) Formsに対応する赤外線I/O シリアルポート 0%と100%にワンプッシュで切り替える スパンチェックボタン 推奨ケース:C25用途4mA-20mA発生機能付き プロセスメーター付属品TL71テストリード、AC175わに口クリップ、単3電池×4仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V、【24Vループ電力】〇、【試験電圧1V】200.0MΩ,2000MΩ/±(2%+5カウント)、【試験電圧5V】20.00MΩ,200.0MΩ.500MΩ/±(2%+5カウント)寸法(mm)100×203×50周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz交流電流(A)1.000A交流電圧400.0mV、4.000V、40.00V、400.0V、1000V直流電圧400.0mV、4.000V、40.00V、400.0V、1000V直流電流発生:0.000~20.000mA、測定:30.000mA、1.000A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm基本確度【直流電圧】±(0.1%+1カウント)【直流電流】発生:0.05%、測定:±(0.05%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【周波数】±(0.005%+1カウント)