419件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5kV 高電圧絶縁抵抗計 FLUKE-1550C フルーク(FLUKE)

    5kV 高電圧絶縁抵抗計 FLUKE-1550C

    フルーク(FLUKE)
    739,800税込813,780
    1個
    30日以内出荷
    50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能 最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C) G端子法による絶縁抵抗測定試験 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 タイマー.テスト ランプテスト 漏れ電流測定 自動放電機能 30V以上の活線を検知、警告 99の記録データを名前をつけて保存 FlukeView Forms で文書化
    用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適定格絶縁電圧(V)250、500、1000、2500、5000有効最大表示値1TΩ交流電圧(V)600直流電圧(V)600仕様【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%、50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%、100GΩ~1TΩ/±20%試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度保証期間3年安全規格CATIV600V、CATIII1000V、EN 61326、汚染度2確度【試験電圧】-0%、+10%@1mA負荷電流動作温度(℃)-20~50保管温度(℃)-20~65基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)IP等級IP40
  • 絶縁抵抗計 FLUKE-1503 フルーク(FLUKE)

    絶縁抵抗計 FLUKE-1503

    フルーク(FLUKE)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗測定 Fluke 1507:5レンジ、Fluke 1503:2レンジ 30V以上の活線を検知、警告 絶縁試験付きリモートプ□ーブで安全に試験が可能 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 推奨ケース:C35
    用途保守保全に最適なデジタル絶縁抵抗計定格絶縁電圧(V)500/1000絶縁抵抗(MΩ)2000交流電圧(V)600交流電圧測定0.1~600V直流電圧(V)600直流電圧測定0.1~600Vスイッチあり試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度保証期間1年アース抵抗【アース導通抵抗】20.00Ω/200.0Ω/2000Ω/20.00kΩ、【アース導通抵抗基本確度】±(1.5%+3カウント)週負荷保護:2VrmsAC/DC、オーブン回路試験電圧:4V~8V、短格回路電流:200mA以上安全規格IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-030 CATIV 600V、IEC 61010-031 CATIII 1000V CATIV 600V(テスト・リード)、IEC 61557-1、IEC 61557-2、IEC 61557-4、IEC 61557-10動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60基本確度【直流交流電圧】±(2%+3カウント)
  • コンパクト スコープメーター 124B 携帯型オシロスコープ FLUKE-124B-JP フルーク(FLUKE)

    コンパクト スコープメーター 124B 携帯型オシロスコープ FLUKE-124B-JP

    フルーク(FLUKE)
    389,800税込428,780
    1個
    30日以内出荷
    オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
    用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が3台に集約付属品STL120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB120ⅡバナナBNCアダプタ2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース、VPS41電圧プローブ1本仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V【カーソル】垂直・水平【最高サンプリングレート】40MS/s【ピン種類】22:0.765A/20:1.027.5A/16:1.613A/12:1.2323A寸法(mm)259×132×55質量(kg)1.4定格DC60V機能エンベロープインターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)保証期間本体3年アクセサリ1年時間軸レンジ1μs/div~5s/divレコード長(最大)スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)、15Gサンプル(SD)
  • FLUKE (フルーク) スコープメーター 20MHz SCC KIT 【国内正規品】 123B/JP/S フルーク(FLUKE)

    FLUKE (フルーク) スコープメーター 20MHz SCC KIT 【国内正規品】 123B/JP/S

    フルーク(FLUKE)
    269,800税込296,780
    1個
    30日以内出荷
    オシロスコープ:2チャンネル入力 レコーダー:最大11時間/14日間 ・デジタル・マルチメーター:5000カウント/19種類項目測定 ・工業用バス解析:物理層の診断、波形表示
    用途電設現場に必須の5種類の測定・解析機能が1台に集約付属品STL120-Ⅳ、電圧プローブ2本、BP290バッテリ、BC430/820電源アダプタ、OC4USB光絶縁USBケーブル、磁石ハンガー、BB120ⅡバナナBNCアダプタ2個、波形解析ソフトウェア、ソフト・ケース仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V【最高サンプリングレート】40MS/s寸法(mm)259×132×55質量(kg)1.4機能エンベロープインターフェースIR(IR-USBケーブルで接続)保証期間本体3年アクセサリ1年時間軸レンジ1μs/div~5s/divレコード長(最大)スコープ:480ポイント/ch、レコーダー:400Mサンプル(本体)
  • デジタル マルチテスター FLUKE-113 フルーク(FLUKE)

    デジタル マルチテスター FLUKE-113

    フルーク(FLUKE)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    電圧または導通を即時に判断し、測定結果を表示するVCHECKモード バックライト付き大型ディスプレイで、薄暗い場所でも見やすい 低電圧 推奨ケース:C50
    用途すばやく簡単に基本的なメーター試験が行えるマルチメーター付属品TL75テストリード、9V電池×1仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V寸法(mm)167×85×46表示【カウント表示】6000電池9V電池×1交流電圧6.000V、60.00V、600.0V直流電圧6.000V、60.00V、600.0V抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm保証期間3年防塵防水性能IP42静電容量100.00nF、10.000μF、100.00μF、9999μF動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-40~60基本確度【直流電圧】±(2.0%+3カウント)【交流電圧】±(2.0%+3カウント)【抵抗】±(0.9%+1カウント)【静電容量】±(1.9%+2カウント)
  • FLK-V3000FC 交流電圧計 フルーク(FLUKE)

    FLK-V3000FC 交流電圧計

    フルーク(FLUKE)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    真の実効値 測定は自動レンジのみ
    用途交流電圧計付属品TL224、AC285、磁石ストラップ、電池仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V寸法(mm)160×66×38出力電圧1mV/A測定レンジ400A測定電流(最小)0.5A防塵防水性能IP42周波数レンジDC~3kHz基本確度3.5%+0.5A
  • FLK-IRR1-SOL太陽放射照度メーター フルーク(FLUKE)

    FLK-IRR1-SOL太陽放射照度メーター

    フルーク(FLUKE)
    83,980税込92,378
    1個
    30日以内出荷
    高精度の単結晶ソーラーセンサー 最大1400W/m2の瞬間放射照度を測定 2つの温度測定用オプション 内蔵温度センサーまたは外部サクションに取り付けられた温度プローブにより、 周囲温度およびパネル温度を測定 傾斜センサー 調査、設置、取り付け調整時に屋根やPVパネルの傾斜を測定
    用途太陽放射照度メーター寸法(mm)150×80×35温度測定範囲(℃)-30~100防塵防水性能IP40確度放射照度:±(5%+5桁)、温度測定:±5℃(-10℃~75℃)、±8℃(-30℃~-10℃、および75℃~100℃)、傾斜角(代表値):±1.5°(-50°~+50°)、±2.5°(-85°~-50°および+50°~+85°)、±3.5°(-90°~-85°および+85°~+90°)動作温度(℃)-20~50(湿度<80%)※結露なきこと
  • FLK-DS703 FC 診断用ビデオ内視鏡 フルーク(FLUKE)

    FLK-DS703 FC 診断用ビデオ内視鏡

    フルーク(FLUKE)
    329,800税込362,780
    1個
    32日以内出荷
    IP54の本体とIP68のプローブで過酷な環境にも対応 先端と側面にライト付き高解像度カメラを搭載 見やすい7インチスクリーンズーム機能により、マクロからマイクロまで柔軟に対応可能 自動で天地を回転させるUp is Upテクノロジー 最長20mまでの長さと、太さが異なるプローブを用意 動作範囲180度のアーティキュレーティングプローブ
    用途工業用ビデオスコープ付属品FLK-8.5MM/1.2PROBEカメラプローブ、ACアダプター、USBケーブル、TPAK磁石式マグネットハンガー、ハンドストラップ寸法(mm)177.3×224.8保証期間2m保管温度(℃)-40~60作動温度(℃)0~45(10分以内なら50)
  • FLK-A3003FC 直流用電流クランプ・メーター フルーク(FLUKE)

    FLK-A3003FC 直流用電流クランプ・メーター

    フルーク(FLUKE)
    109,800税込120,780
    1個
    30日以内出荷
    2000Aまでの大電流測定 専用クランプi2000付
    用途直流用電流クランプ・メーター付属品i2000、磁石ストラップ、ケース、電池仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V寸法(mm)165×63.5×35.5防塵防水性能IP42確度【直流電流プローブ】本体確度には含まれません基本確度【直流電流】±(2%+5カウント);1.0A-999.9A【直流電流】±(2.5%+5カウント);1000A~2000A
  • FLK-A3002FC 交流/直流クランプ・メーター フルーク(FLUKE)

    FLK-A3002FC 交流/直流クランプ・メーター

    フルーク(FLUKE)
    64,980税込71,478
    1個
    30日以内出荷
    真の実効値 i410/il 010 に 最適化(別売)
    用途交流/直流クランプ・メーター付属品磁石ストラップ、電池仕様【測定カテゴリ】電流クランプに準じる寸法(mm)160×66×38交流電流(A)【レンジ】600(i410),1000(i1010)防塵防水性能IP42確度【交流電流プローブ】本体確度には含まれません、【直流電流プローブ】本体確度には含まれません基本確度【直流電流】±(0.5%+3カウント)
  • FLK-A3001FC 交流用iFlexクランプ・メーター フルーク(FLUKE)

    FLK-A3001FC 交流用iFlexクランプ・メーター

    フルーク(FLUKE)
    53,980税込59,378
    1個
    30日以内出荷
    貝の実効値 2500Aまでの大電流測定 突入電流測定 i2500-10付属
    用途交流用iFlexクランプ・メーター付属品i2500-10、磁石ストラップ、電池仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V質量(g)283定格30Vrms/60VDC、15A寸法(cm)16.5×6.35×3.55プラグ4バナナ・プラグ・オス/ニッケル・メッキ、/ベリリウム銅(オス)交流電流(A)(レンジ)2500防塵防水性能IP42確度【交流電流プローブ】本体確度には含まれません基本確度【周波数】±(0.5%+5カウント)
  • FLK-A3000FC 交流用電流クランプ・メーター フルーク(FLUKE)

    FLK-A3000FC 交流用電流クランプ・メーター

    フルーク(FLUKE)
    35,980税込39,578
    1個
    30日以内出荷
    真の実効値 突入電流測定
    用途交流用電流クランプ・メーター付属品電池仕様【測定カテゴリ】CATIV300V/CATIII600V【テスト・リード】TL27、TL222、TL224、T5テスター質量(g)283先端30AWG~14AWGのケーブルに突刺し可能最大電流(A)5寸法(cm)18.6×7.49×3.55交流電流(A)(レンジ)400防塵防水性能IP30材質(チップ)ステンレス
  • FLK-2AC/APAC低電力で動作し、常時スタンバイしているので安心 フルーク(FLUKE)

    FLK-2AC/APAC低電力で動作し、常時スタンバイしているので安心

    フルーク(FLUKE)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    低電力で動作し、常時スタンバイしているので安心 バッテリーチェックポタン 入手が容易な単4電池を使用 安心の2年保証
    付属品単4電池×2寸法(mm)153×23×12測定対象表面、気体、非腐食性ガスプラグK型、J型ミニプラグ測定レンジ-40℃~260℃保証期間2年熱電対K型、J型動作温度(℃)-10~50
  • バッテリー充電器(BP290、BP291用) EBC290 フルーク(FLUKE)

    バッテリー充電器(BP290、BP291用) EBC290

    フルーク(FLUKE)
    33,980税込37,378
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE) EBC290 バッテリーチャージャー
    仕様【分割比】1000:1範囲(電圧)0~40kVDCもしくはACピーク対応D仕様入力インピーダンス10MΩ入力インピーダンス1000MΩ
  • ハードケース フルーク(FLUKE)

    ハードケース

    フルーク(FLUKE)
    58,980税込64,878
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)CXT80 ハードケース
    測定レンジ-40℃~260℃
  • ソフト・キャリング・ケース フルーク(FLUKE)

    ソフト・キャリング・ケース

    フルーク(FLUKE)
    67,980税込74,778
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)C789 ソフトキャリングケース
    測定レンジプローブによる
  • ツール・パック C550 フルーク(FLUKE)

    ツール・パック C550

    フルーク(FLUKE)
    26,980税込29,678
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)C550 ツールバック
  • 本革テスター・ケース C520A フルーク(FLUKE)

    本革テスター・ケース C520A

    フルーク(FLUKE)
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)C520A 本革テスターケース
  • キャリングケース C345 フルーク(FLUKE)

    キャリングケース C345

    フルーク(FLUKE)
    26,980税込29,678
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)C345 ソフトケース
  • ソフト・キャリング・ケース C195 フルーク(FLUKE)

    ソフト・キャリング・ケース C195

    フルーク(FLUKE)
    65,980税込72,578
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)C195 ソフトキャリングケース
    先端Φ2、19長超硬質合金チップ最大電流(A)10プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)
  • デュアル・バナナ・プラグ・キット BP980 フルーク(FLUKE)

    デュアル・バナナ・プラグ・キット BP980

    フルーク(FLUKE)
    15,980税込17,578
    1個
    30日以内出荷
    電子アプリケーション用アクセサリー
    機能シミュレートモード(24V外部電源)
  • 汎用プローブ 80PK-9 フルーク(FLUKE)

    汎用プローブ 80PK-9

    フルーク(FLUKE)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    汎用プローブ
    ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(-40℃~0℃)、±1.1℃(0℃~260℃)
  • パイプ・クランプ式温度プローブ 80PK-8 フルーク(FLUKE)

    パイプ・クランプ式温度プローブ 80PK-8

    フルーク(FLUKE)
    52,980税込58,278
    1個
    30日以内出荷
    K型熱電対
    ケーブル長(m)1確度±1.9℃
  • 表面プローブ 80PK-3A フルーク(FLUKE)

    表面プローブ 80PK-3A

    フルーク(FLUKE)
    48,980税込53,878
    1個
    30日以内出荷
    K型熱電対
    ケーブル長(m)1.2確度±4.0℃(ANSIMC96.1)
  • 堅牢型表面プローブ 80PK-27 フルーク(FLUKE)

    堅牢型表面プローブ 80PK-27

    フルーク(FLUKE)
    98,980税込108,878
    1個
    30日以内出荷
    SureGrip(TM) 堅牢型表面プローブ
    仕様【シース部】Φ7.7、203長、303ステンレスケーブル長(m)1.2耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
  • 80PK-26 SureGrip(TM) 露出型プローブ フルーク(FLUKE)

    80PK-26 SureGrip(TM) 露出型プローブ

    フルーク(FLUKE)
    32,980税込36,278
    1個
    30日以内出荷
    SureGrip(TM) 露出型プローブ
    仕様【シース部】Φ4.8、203長、304ステンレス【デューティサイクル】1~99%、【デューティサイクル基本確度】代表値1%ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
  • 突刺しプローブ 80PK-25 フルーク(FLUKE)

    突刺しプローブ 80PK-25

    フルーク(FLUKE)
    37,980税込41,778
    1個
    30日以内出荷
    SureGrip(TM) 突刺しプローブ
    仕様【シース部】Φ3.4、102長、316ステンレス【デューティサイクル】1~99%、【デューティサイクル基本確度】代表値1%ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
  • 気体プローブ 80PK-24 フルーク(FLUKE)

    気体プローブ 80PK-24

    フルーク(FLUKE)
    39,980税込43,978
    1個
    30日以内出荷
    SureGrip(TM) 気体プローブ
    仕様【シース部】Φ3.175、216長、304ステンレスケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
  • 液浸プローブ 80PK-22 フルーク(FLUKE)

    液浸プローブ 80PK-22

    フルーク(FLUKE)
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    SureGrip(TM) 液浸プローブ
    仕様【シース部】Φ3.175、212長、インコネル600ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
  • パイプ・クランプ温度プローブ キット 80PK-18 フルーク(FLUKE)

    パイプ・クランプ温度プローブ キット 80PK-18

    フルーク(FLUKE)
    78,980税込86,878
    1個
    30日以内出荷
    K型熱電対
  • K型ベルクロ式温度プローブ 80PK-11 フルーク(FLUKE)

    K型ベルクロ式温度プローブ 80PK-11

    フルーク(FLUKE)
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    K型熱電対
    確度±1.5℃ケーブル長(cm)(リード部)97、(ベルクロ部)49.5
  • パイプクランプ温度プローブ 80PK-10 フルーク(FLUKE)

    パイプクランプ温度プローブ 80PK-10

    フルーク(FLUKE)
    54,980税込60,478
    1個
    30日以内出荷
    K型熱電対
    ケーブル長(m)1確度±1.9℃
  • J型一般用温度プローブ 80PJ-9 フルーク(FLUKE)

    J型一般用温度プローブ 80PJ-9

    フルーク(FLUKE)
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    汎用プローブ
    ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(-40℃~0℃)、±1.1℃(0℃~260℃)
  • TL910用交換チップ TP912 フルーク(FLUKE)

    TL910用交換チップ TP912

    フルーク(FLUKE)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    電子アプリケーション用アクセサリー
  • 絶縁型突刺式プローブ フルーク(FLUKE)

    絶縁型突刺式プローブ

    フルーク(FLUKE)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    突刺しプローブ
    コネクタΦ2プローブ・チップ対応
  • 絶縁型突刺式プローブ フルーク(FLUKE)

    絶縁型突刺式プローブ

    フルーク(FLUKE)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    突刺しプローブ(4バナナ)
    コネクタ4バナナ・プラグ(メス)
  • SureGripエレクトロニックテスト・プローブ TP80 フルーク(FLUKE)

    SureGripエレクトロニックテスト・プローブ TP80

    フルーク(FLUKE)
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    カテゴリー測定:CAT III 1000V、汚染度2
  • 自動車用プローブ・ピン TP40 フルーク(FLUKE)

    自動車用プローブ・ピン TP40

    フルーク(FLUKE)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    自動車用バック・プローブ・ピン・セット
    コネクタ4バナナ・プラグ(メス)フレームレート25Hz
  • スリム・リーチ・テスト・プローブ TP2 フルーク(FLUKE)

    スリム・リーチ・テスト・プローブ TP2

    フルーク(FLUKE)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    仕様測定部:DC電流クランプ導体径(mm)測定部:4.5電流レンジ直流:20.99mA、99.9mAカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
  • 先端刃型テスト・プローブ TP1 フルーク(FLUKE)

    先端刃型テスト・プローブ TP1

    フルーク(FLUKE)
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    仕様測定部:ジョー導体径(mm)測定部:30突入電流999.9A (100ms実効値)カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2