堅牢なメーターで、電線にアクセスしにくい場所での作業に最適です。365の薄く小型のジョーは着脱可能でリードがフレキシブルであるため、電線へのアクセスやディスプレイの確認が今までになく簡単に行えます。
信頼に値する高い堅牢性、信頼性、確度を発揮するすべての機能を備えており、小型で信頼できるエルゴノミック・デザインを採用しています。革新的な本体設計により、ユーザーのニーズを満たすコンパクトなツールを実現最大400AまでのAC電流測定機能、大型の30mmジョー開口、CATIV300V/CATIII600V安全性評価を備え、電気関連の日常管理のニーズを満たす使いやすいツールです。
単体のクランプ・メーターとしてでも、
Fluke Connectシステムの一部としても
お使いいただけます。
世界初のCAT III 1500Vに準拠した
真の実効値クランプ・メーター
薄型ジョー
i2500-10またはi2500-18(標準付属)の
フレキシブル電流プローブに対応
突入電流測定は従来の100ms実効直に加えて
ピーク値もデュアル表示
屋外作業に対応したIP54定格
用途CAT III 150OVクランプ・メーター
付属品TP17500DC、i2500-18、磁石ストラップ、ケース、電池
寸法(mm)281×86×49
機能スパンチェック
保証期間3年
防塵防水性能IP54
静電容量100.0μF、1000μF
確度直流電力:±(2%+2.0kVA)、±(2%+20kVA)
保管温度範囲(℃)-40~+60
電力レンジ直流:600.0kVA (DC600.0Vレンジ)、1500kVA (DC 1500Vレンジ)
電流レンジ交流:999.9A
動作温度範囲(℃)-10~50
基本確度直流電流:±(2%+5カウント);ZERO機能仕様時、静電容量:±(1%+5カウント)
カテゴリー測定:CAT IV 600V / CAT III 1500V
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
小型のエルゴノミック・デザインの中に、堅牢性、信頼性、確度など信頼に値するあらゆる機能を備えています。革新的な本体設計により、ユーザーのニーズを満たすコンパクトなツールを実現最大600AまでのAC電流測定機能、大型の30mmジョー開口、CATIV300V/CATIII600V安全性評価を備え、電気関連の日常管理のニーズを満たす使いやすいツールです。
小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V
定格30Vrms/60VDC、15A
プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)、(2)4バナナ・プラグ・オス、ニッケル・メッキ
導体径(mm)最大30
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
(1000V~)での電圧設定が可能
用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V
付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード
寸法(mm)207×78×34
交流電圧(V)600
交流電流(A)600
抵抗400.0Ω、4000Ω
保証期間2年
防塵防水性能IP30
導体径(mm)最大30
基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
最大試験電圧1000OV (Fluke1555)
用途小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIV300V、CATIII600V
付属品ソフト・ケース、単4電池×2、TL75テスト・リード
寸法(mm)207×75×34
交流電圧(V)600
交流電流(A)999.9
抵抗400.0Ω、4000Ω
保証期間2年
防塵防水性能IP30
電圧レンジ(V)70~270
導体径(mm)最大30
基本確度【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
小型の脱着式ジョーを本体から取り外し、狭い所も簡単に測定できます。
G端子法による絶縁抵抗測定試験
用途着脱式ジョークランプ・メーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII600V
付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、TPAKマグネット・ハンガー
寸法(mm)225×65×46
交流電圧(V)600
分解能1ppm(0~200ppm)5ppm(200ppm~1000ppm)
レンジ0~1000ppm
交流電流(A)200
直流電流200A
抵抗600.0Ω/6000Ω
保証期間3年
防塵防水性能IP30
確度【分解能】5%もしくは2ppmいずれか大きい値
導体径(mm)最大18
基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):45Hz~400Hz
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
小型で軽量な平均値応答の交流電流クランプ・メーター
用途温度校正器
付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・スタック可能なテスト・リード75×-8014赤黒・わに口クリップ754-8016赤黒・マグネットストラップTPAK
寸法(mm)188.5×84×52.5
質量(g)524
機能スパンチェック、電流シミュレートモード
電池単3アルカリ電池×4
直流電流24.000mA
保証期間3年
防塵防水性能IP52
基本確度直流電流:0.01%+2
1個
¥239,800
税込¥263,780
52日以内出荷
関連キーワード