4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプテスト
用途三相交流検相器 付属品テストリード3本(9040は本体と一体型)、テストプローブ3本、わに口クリップ3個、9V電池 寸法(mm)124×61×27 保証期間2年 防塵防水性能IP40 確度直流電圧:± (1%+5カウント)、抵抗:± (1%+5カウント) 使用電圧範囲(V)険相:120~400(2Hz~400Hz) 動作温度範囲(℃)0~ 40
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

三相交流の検相、回転方向の確認が可能 運転中のモーターの上に置くだけで、相回転方向を非接触でチェック(Fluke 9062) 2Hz、IVからの相回転検知(Fluke 9062) 電池不要 被試験装匿より供給(Fluke 9040)
用途三相交流検相器 付属品テストリード3本(9040は本体と一体型)、テストプローブ3本、わに口クリップ3個、9V電池 寸法(mm)124×61×27 防塵防水性能IP40 確度直流電圧:± (1%+5カウント)、抵抗:± (1%+5カウント) 使用電圧範囲(V)険相:40~700(15Hz~400Hz) 動作温度範囲(℃)0~ 40
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

エアフローメーター ピトー管付きキット
仕様【相回転電圧範囲】lV~400V(2Hz~400Hz)【電気安全】IEC61010、IEC61557-7
1個
339,800 税込373,780
24日以内出荷

フルーク(FLUKE)I410-KIT AC/DC電流クランプ I410キャリングケースセット
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ600V【相回転電圧範囲】40V~700V(15Hz~400Hz)【電気安全】IEC61010、IEC61557-7 コネクタ4mmバナナプラグ 導体径(mm)最大30
1個
81,980 税込90,178
24日以内出荷