平均値測定
デューティ比測定
1m落下試験合格
推奨ケース C50
用途ポケットサイズ・デジタル・マルチメーター
付属品TL75テストリード、SMART STRAP
適合D仕様:入力インピーダンス10MΩ、確度0.25%
寸法(mm)130×65×27
周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz
電池単4電池×2
交流電圧6.000V、60.00V、600.0V (40~500Hz)、600.0mV
直流電圧6.000V、60.00V、600.0V
抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm
入力インピーダンス75MΩ
保証期間1年
防塵防水性能IP40
静電容量50.00nF、500.0nF、5.000μF、50.00μF、500.0μF、1000μF
確度抵抗:±(0.5%+2カウント)
使用電圧範囲0~6 kV DCもしくはACピーク
保管温度範囲(℃)-30~60
動作温度範囲(℃)0~40
基本確度直流電圧:±(0.5%+3カウント)、交流電圧:±(1%+3カウント)、静電容量:±(2%+5カウント)、周波数:±(0.1%+3カウント)、交流mV:±(3%+3カウント)
カテゴリー測定:CAT III 600V
カウント方式表示:6000
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ボタン1つで簡単に測定が可能です。8808A5.5桁デジタル・マルチメーターは電圧、抵抗、電流測定を含む様々な機能を備え、直流電圧基本確度0.015%で測定します。よく利用する測定を手早く簡単に行えるように設定することができ、操作に不慣れな方でも簡単にお使いいただけます。主な特徴。分解能5.5桁。直流電圧基本最高確度0.015%。デュアル・ディスプレイ。i-Lkg機能(被測定回路への影響を最低限に抑えた微小直流電流測定)。2×4線式抵抗測定。6つのセットアップ・キーから登録した設定に簡単にアクセス可能。Hi/Loリミット比較でpass/failテストが可能
仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz
アズワン品番64-7719-22-24
校正証明書JCSS校正
1個
¥199,800
税込¥219,780
60日以内出荷
平均値測定
バックライト機能、ストラップ付
デューティ比測定
1m落下試験合格
推奨ケース C50
用途ポケットサイズ・デジタル・マルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII600V、【交流mV】600.0
付属品TL75テストリード、SMARTSTRAPマグネットストラップ
寸法(mm)142×69×28
直流電圧(V)6.000、60.00、600.0
表示【カウント表示】6000
周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz
測定対象表面、気体、非腐食性ガス
プラグK型、J型ミニプラグ
交流電流(A)4.000A、10.00A(40~200Hz)
測定レンジ-40℃~260℃
電池単4電池×2
交流電圧6.000V、60.00V、600.0V(40~500Hz)
直流電流4.000A、10.00A
抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm
保証期間1年
防塵防水性能IP40
静電容量50.00nF、500.0nF、5.000μF、50.00μF、500.0μF、1000μF
熱電対K型、J型
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-30~60
基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)【周波数】±(0.1%+3カウント)【交流mV】±(3%+3カウント)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
信頼性の高い計測ができます。2000Aまでの大電流クランプオン電流計測定で、プロに選ばれているツールです。特別に幅を広くしたジョーで、大電流アプリケーションによく見られる大きな導体を簡単にクランプします。特別に堅牢な設計と、CATIV600V、CATIII1000Vの定格により、高出力の測定を行う場合でも、ユーザーは安全に保護されます。
突入電流モードを使って、正確なピーク測定を行うことができ、モーターや誘導負荷に理想的です。Fluke355は電圧と抵抗も測定するので、公共事業、電気工事請負業者、工業系事業技術者の方々にとって最適なツールです。
Fluke101デジタル・マルチメーターは、基本的な電気テスト用に設計されており、住宅電気技術者、商業電気技術者、加熱および空調技術者に信頼できる測定値を提供します。この軽量のマルチメーターは、片手にすっぽり収まる小ささですが、今後数年間の日々の使用に耐えることができる堅牢性を備えています。プロ仕様でかつ手頃な価格のマルチメーターを選ぶなら、Fluke101デジタル・マルチメーターが最適です。
Flukei400EAC電流クランプは、電流測定を拡張するのに最適なツールです。これは新しいFluke101、106、および107の手のひらサイズのデジタル・マルチメーターとも連携するだけではありません。19.05mmの被覆バナナ・プラグを差し込むことができ、mVAC測定機能を持つ、大部分のFlukeマルチメーターやその他の電圧測定ツールとも連携するように設計されています。
Fluke107デジタル・マルチメーターは作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。
Flukei400EAC電流クランプは、電流測定を拡張するのに最適なツールです。これは新しいFluke101、106、および107の手のひらサイズのデジタル・マルチメーターとも連携するだけではありません。19.05mmの被覆バナナ・プラグを差し込むことができ、mVAC測定機能を持つ、大部分のFlukeマルチメーターやその他の電圧測定ツールとも連携するように設計されています。
関連キーワード