「100オーム抵抗」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。信号変動を記録するタイムスタンプ付きの最小値/最大値/平均値。0.025%の基本DC確度。100kHzAC帯域幅。10Aまで測定可能(30秒までなら20A、10Aでは連続測定可能)。100mF容量範囲。温度機能。低オームまたは容量測定からテスト・リード抵抗を除外する相対モード。250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉。最高品質のテスト・リードおよびワニ口クリップが付属。オプションのFlukeViewフォームにより、個々の読み取り値や一連の測定を、記録、保存、分析して、読みやすい文書に変換。オプションの磁気ハンガーを使えば、簡単に表示を確認できるように計器を吊り下げ、ハンズフリーで仕事に集中。限定永久保証。CATIII1000V/CATIV600Vの安全性評価
仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz
校正証明書JCSS校正
関連キーワード