DC電源コネクタタイプ DCプラグ。定格電流 5.0A。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 4.4mm。最大ケーブル径 5.1mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 761KS。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ DCプラグ。内径 2.0mm。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 4.4mm。最大ケーブル径 5.1mm。表面処理:コンタクト ニッケル。コンタクト材質 銅合金。シリーズ S762KS。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ DCプラグ。内径 2.1mm。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 3.2mm。ピン径 2.5mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 767K。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ DCソケット。内径 2.5mm。接続方向 ライトアングル。定格電圧 12.0 V。長さ 19.5mm。実装タイプ パネルマウント。表面処理:コンタクト 銀。コンタクト材質 銅合金。シリーズ RA。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ DCプラグ。内径 2.5mm。接続方向 ストレート。長さ 57mm。実装タイプ ケーブルマウント。IP保護等級 IP68。最大ケーブル径 3.2mm。最大ケーブル径 3.8mm。表面処理:コンタクト 錫。コンタクト材質 銅合金。シリーズ 761KS。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ DCソケット。定格電流 5.0A。接続方向 ストレート。定格電圧 30.0 V。長さ 26.3mm。実装タイプ パネルマウント。IP保護等級 IP68。表面処理:コンタクト 銀。コンタクト材質 銅合金。シリーズ PCL7。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
関連キーワード