3ページ目: TAIWAN SEMICONDUCTORのすべての商品
仕様●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:40 V●出力電圧:VS-2VV●オペレーション:定電流●出力電流:64mA●最大出力パワー:750mW●シリーズ:TSCR
アズワン品番65-7235-61
1セット(3000個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
TSCR420_datasheet_en.pdf を参照してくださいTaiwan Semiconductor のリニア定電流 LED ドライバは、リニア LED 駆動用のローサイド定電流レギュレータ( CCR )です。このデバイスは、公称 10 mA のプリセット 10 mA で制御し、最大 300 mA の外部抵抗器で調整できます。デバイス温度グレード 1 : -40 → 125 ℃ デバイス HBM ESD 等級レベル H2 デバイ
仕様●入力電圧:40 V●出力電圧:40V●オペレーション:定電流●出力電流:300mA●最大出力パワー:1W●シリーズ:TSCR
Taiwan Semiconductor リニア定電流 LED ドライバは、Lowside 電流検出用のシングルチャンネル LED ドライバです。このデバイスは、DCM、BCM、CCM モードで動作し、完全な保護及び診断が可能です。デバイス温度グレード 1 : -40 → 125 ℃ デバイス HBM ESD 等級レベル H2 デバイス CDM ESD 分類レベル C6
仕様●併用可能製品:自動車ヘッドライト
アズワン品番65-7236-23
1袋(5個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アンプタイプ:Class-AB出力タイプ:1チャンネルモノ最大電力:0.25 W @ 32 Ω実装タイプ:表面実装標準シングル供給電圧:3 V、5 V、9 V、12 V、15 V電源タイプ:シングルパッケージタイプ:SOPピン数:8入力信号タイプ:シングエンド出力信号タイプ:差動標準ゲインバンド幅積:1.5MHz幅:4mmオーディオパワーアンプ、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様出力数:1実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOPピン数:8寸法:5 x 4 x 1.5mm長さ:5mm幅:4mm高さ:1.5mm動作温度 Max:+125 ℃スイッチングレギュレータ、DC-DCコンバータコントローラ、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応