カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Telemecanique SensorsXCRB15
TELEMECANIQUE SENSORS¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP54電流 Max = 3A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = XCR駆動タイプ = スナップアクション長さ = 85mm幅 = 75mm操作力 = 0.75 NmCyclesリミットスイッチ Xcr - 熱可塑性スプリングリターンローラーレバー、 L - 2 x ( 1NC+ NO )RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD2102L10
TELEMECANIQUE SENSORS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mm操作力 = 35 NCyclesリミットスイッチ XCMD - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップ -10 MRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD2106L1
TELEMECANIQUE SENSORS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = スプリングリターン回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ XCMD - キャットウィスカ - 1NC+1NO - スナップ - 1 MRoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ用アダプタ, Telemecanique Sensors TCSCTN011M11F チーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ仕様終端1 = 5ピンメスM12終端1ジェンダー = メスIP保護等級 = IP67接続方向 = チーズ
圧力スイッチ Telemecanique Sensors XMXA12L2135 OsiSense XMシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷XMXタイプの圧力スイッチに装備された内部設定ねじは、カバーを取り外さないとアクセスできません。. OsiSense XMX圧力スイッチ. Schneider Electric XMXシリーズ圧力スイッチは、差圧を調整して流路を制御します。これらの製品を使用すれば、水や空気の圧力を最高25 barまで制御できます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 温度範囲: -25 → +70 ℃ エンクロージャ等級: IP54仕様接続 = スクリュークランプタイプ = 圧力センサメーカーシリーズ = OsiSense XM接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃IP保護等級 = IP54最小圧力設定 = 1.3バールRoHS指令(10物質対応)対応
圧力スイッチ Telemecanique Sensors XMLA004A2C11
TELEMECANIQUE SENSORS¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷圧力の読み取りはサイクルあたり(または過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ.仕様最低使用圧力 = -13 ℃接続 = DIN43650A 4ピンオスコネクタ最適なメディア = 空気, 油, 水定格電圧 = 240 V ac, 250V dc動作温度 Max = +158℃IP保護等級 = IP65, IP66最小圧力設定 = 0バールRoHS指令(10物質対応)対応
圧力スイッチ Telemecanique Sensors XMLG001D21 OsiSense XM XMLGシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷OsiSense XMLG電子圧力センサ.仕様最高使用圧力 = 0 ~ 1バール接続 = M12 3ピンコネクタ最適なメディア = 空気, 腐食性流体, 油, 水定格電圧 = 24V接続ネジサイズ = M12メーカーシリーズ = OsiSense XM XMLG動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP66, IP67出力タイプ = アナログバールRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, 事前ケーブル接続, ZCMC29L3 OsiSense
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷配線済み接続ZCMC - 2極 - PvR - 3 m仕様シリーズ = OsiSenseRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKMR54D1
TELEMECANIQUE SENSORS¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷IECリミットスイッチは、巻き上げ、鉱業、鉱物及び金属、又はベルト搬送などの特定用途専用です。リミットスイッチXCKMR - 位置保持十字ロッドレバー6 mm - 2 x (2 NC) - 低速 - PG13仕様通常端子構成:2NC/2NC材質メタル長さ(mm)200幅(mm)59タイプアクチュエータ:アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 2NC/2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 125V接続タイプ = PG13シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.5 NmCyclesシリーズOsiSense XC深さ(mm)118最大電流(A)3接続PG13.5保護等級IP66動作温度最大:+70℃、最小:-25℃操作力(N)0.5 m取付方向垂直駆動方式スローアクション回路4極機械的寿命2000000CyclesRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)125
Telemecanique SensorsXCKN2102G11
TELEMECANIQUE SENSORS¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = EN50047CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKN2110G11
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。仕様アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKN2118P20
TELEMECANIQUE SENSORS¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = EN50047CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKN2110P20
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。仕様アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 30mm取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKD2118G11
TELEMECANIQUE SENSORS¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル駆動タイプ = スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2502P16
TELEMECANIQUE SENSORS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2545G11
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ561H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC仕様アクチュエータタイプ = プランジャー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタルRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2145M12
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKP シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 250V接続タイプ = M12シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm深さ = 30mm機械的寿命 = 1000000Operations
Telemecanique SensorsXCKD2521P16
TELEMECANIQUE SENSORS¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷リミットスイッチ Xckd-Th 。プラスチックローラーレバープラグ。Hor - 1nc+1NO - 低速 M16仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKD長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ10511D
TELEMECANIQUE SENSORS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷リミットスイッチ Xckj - 熱可塑性ローラーレバー - 1NC+1NO - スナップアクション - M12仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 62mm取付方向 = ケーブルCyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKM101
TELEMECANIQUE SENSORS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Schneider XCKM リミットスイッチは、金属製エンドプランジャを備え、コンタクトタイプと 1 NC+1 NO の構成があります。汎用ミディアムデューティ金属ボディ製品のための優れた選択肢です。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 ) IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します。仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2102N12
TELEMECANIQUE SENSORS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKP シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKP シリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、電気接続の時間を 40 % 削減します。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 前Operations
Telemecanique SensorsXCKP2521G11
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKP シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKP シリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、電気接続の時間を 40 % 削減します。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック接続タイプ = PG11シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 65mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 前Operations
Telemecanique Sensors9007AO1
TELEMECANIQUE SENSORS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷9007MLヘビーデューティリミットスイッチ. Telemecanique 9007MLシリーズヘビーデューティ産業用リミットスイッチは、危険区域での使用に特化して設計されています。幅広いアクチュエータタイプの製品が用意されています。丈夫で信頼性の高いハウジングに収められ、比類のない品質で製造されています。. 特長と利点. 標準タイプ及びコンパクトボディタイプを選択可能 プラグインボディ 金属(亜鉛合金ダイキャスト)製エンクロージャ仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = SPDT-DB通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP20電流 Max = 15A材質 = 亜鉛ダイキャスト最大AC電圧 = 600V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ねじシリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 21.08mm深さ = 63.5mm
Telemecanique SensorsXCKP2101G11
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NO電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKP駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - ロータリヘッド、 I/O 操作レバー付き - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2118M12
TELEMECANIQUE SENSORS¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラー回路 = 双極IP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240VRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ161H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm深さ = 107mm操作力 = 50 NCyclesリミットスイッチ Xckj - 金属エンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップアクション - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKM110
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 64mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 20000000Cycles
Telemecanique SensorsXCKP2101P16
TELEMECANIQUE SENSORS¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKP駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - 回転ヘッド( I/O 操作レバー付き) - 1NC+1NO - スナップ M16RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ50511H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKJ長さ = 40mm幅 = 62mm操作力 = 0.25 NmCyclesリミットスイッチ Xckj - 熱可塑性ローラーレバー - 1NC+1NO - スローブレーク - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ10543
TELEMECANIQUE SENSORS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラーレバー可変長 - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ20541H7
TELEMECANIQUE SENSORS¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = スプリングリターン回路 = 2P通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mm操作力 = 0.25 NmCyclesリミットスイッチ 240 V ac 10 A Xckj+ オプションRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ1524911
TELEMECANIQUE SENSORS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクションリミットスイッチ - 標準形式 - Xckj 用RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKD2110G11
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckd - メタルエンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKD2102G11
TELEMECANIQUE SENSORS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckd - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2510G11
TELEMECANIQUE SENSORS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKP長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - 金属エンドプランジャ - 1NC+1NO - 低速RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKMR54D1H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 4極通常端子構成 = 2NC/2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKMR駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm幅 = 59mm操作力 = 0.75 NmCyclesリミットスイッチXCKMR - 位置保持十字ロッドレバー6 mm - 2 x (2 NC) - 低速 - PG13RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ167D
TELEMECANIQUE SENSORS¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mm操作力 = 40 NCyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラープランジャ強化 - 1NC+1NO - スナップ - M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ50541H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKJ長さ = 40mm動作温度 Max = +70℃操作力 = 0.25 NmCyclesリミットスイッチ Xckj-Th プラスチックローラーレバー Var長さ - 1NC+1NO - 低速 - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ167
TELEMECANIQUE SENSORS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mm機械的寿命 = 25000000Cyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラープランジャ強化 - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応