カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Telemecanique SensorsXCKJ10541D
TELEMECANIQUE SENSORS¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 59mm機械的寿命 = 30000000Cyclesリミットスイッチ Xckj-Th プラスチックローラーレバー Var長さ - 1NC+1NO - スナップ - M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors9007TUB7M11
TELEMECANIQUE SENSORS¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷仕様回路 = 単極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65、 IP66, IP67電流 Max = 20A材質 = 亜鉛ダイキャスト最大AC電圧 = 600V最大DC電圧 = 600V接続タイプ = M20シリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 118.36mm深さ = 61.98mmVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. このリミットスイッチには、以下にリストするいずれかのレバーアームアクチュエータが必要です。. 角形D TUBリミットスイッチ、IP66. 11通りの操作シーケンスに応じて調整可能な汎用スイッチ 頑丈で耐久性の高いスイッチ ヘビーディーティレバーアームを用意 採石、鉄道、ヘビーディーティ処理機器などのヘビーディーティ向け 下口 M20コンジットエントリRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2128G11
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKP駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp-Th 。プラスチックローラー Lev プランジャ H 又は V-1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2528P16
TELEMECANIQUE SENSORS¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKP長さ = 31mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp-Th 。プラスチックローラー Lev プランジャ H 又は V-1NC+1NO - 低速 M16RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ167H7
TELEMECANIQUE SENSORS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 500V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 77mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = サイドCyclesVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで、リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. How does a limit switch work. 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A Ith、スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付き
Telemecanique SensorsXCKP2111P16
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKP駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - ニトリルブーツ付きメタルエンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップ M16RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKD2145G11
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckd-Th 。プラスチックローラーレバー可変。長さ - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2518G11
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKP長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - 熱可塑性ローラーレバー - 1NC+1NO - 低速RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors9007TUB4M11
TELEMECANIQUE SENSORS¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 単極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 150A材質 = 亜鉛ダイキャスト最大AC電圧 = 600V最大DC電圧 = 600Vシリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 61.98mm深さ = 118.36mmVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. このリミットスイッチには、以下にリストするいずれかのレバーアームアクチュエータが必要です。. 角形D TUBリミットスイッチ、IP66. 11通りの操作シーケンスに応じて調整可能な汎用スイッチ 頑丈で耐久性の高いスイッチ ヘビーディーティレバーアームを用意 採石、鉄道、ヘビーディーティ処理機器などのヘビーディーティ向け 下口 M20コンジットエントリ
Telemecanique SensorsXCKP2510P16
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKP長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - 金属エンドプランジャ - 1NC+1NO - 低速 M16RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ10513H7
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 30000000Cyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラーレバー - 1NC+1NO - スナップアクション - 1/2nptRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ10513D
TELEMECANIQUE SENSORS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラーレバー - 1NC+1NO - スナップアクション - M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKM121
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 64mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 20000000Cycles
Telemecanique SensorsXCKD2145N12
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = マルチ方向OperationsEN50047. XCKD小型の金属スイッチ. 電気接続で40 %の時間節約 完全交換可能なヘッド 金属ボディとプラスチックボディを用意 交換可能なケーブルグランド
Telemecanique Sensors, 圧力スイッチ ねじ取り付け
TELEMECANIQUE SENSORS¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷OsiSense XMLG電子圧力センサ.仕様最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.1 %出力タイプ = アナログメディアは、測定 = 空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水アナログ出力 = 4 → 20 mA応答時間 = 2 ms電流 Max = 20 mA電源電圧 = 12 V dc、24 V dc材質 = 酸化アルミセラミック, ステンレススチール動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, XY2CE2A250
TELEMECANIQUE SENSORS¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷Telemecanique Sensors 緊急停止ロープ式スイッチTelemecanique Sensors XY2CJ シリーズ緊急停止ロープ式スイッチは、 1 NO / 1 NC のコンタクト構成を備えています。Zamak ハウジングと最大 AC / DC 電圧は 240 V ac 及び 250 V dc で、スイッチの定格電流はそれぞれ AC と DC で 3 A と 270 mA です。通常の非常停止機能が使用できない場合に、人身事故や機械の損傷を防ぐように設計されています。この製品は取り付けが簡単で、スイッチの状態を素早く視認 Visual で装置を再起動できます。このスイッチはロープのスパンが 50 m で、取り付け方向は左側です。 注: メーカー型番の接尾辞がH29の製品は、ISO M20ねじのケーブル穴付きバージョン。特長と利点スイッチには、ポジティブ動作でスイッチがトリッピングされるポジティブ開動作コンタクトが組み込まれています スイッチラッチが作動位置( N/C 安全コンタクト開) N/O 接点の機能は信号専用です 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポート間の推奨距離は 50 m です パイロットライト付き(直接電源) ケーブルエントリのサイズは PG13.5 です認定EN / ISO13850:2006 IP65等級仕様●コンジットエントリ:PG13.5●通常端子構成:通常端子構成 = NO/NCケーブル長 = 50m取付方向 = 左側IP保護等級 = IP65シリーズ = XY2-CE範囲 = Preventa長さ = 142mm幅 = 229mm深さ = 105mmコンジットエントリ = PG13.5mm長さ(mm)142幅(mm)229寸法(mm)142×229×105シリーズXY2-CEケーブル長(m)50深さ(mm)105範囲Preventa保護等級IP65動作温度最大:+70℃、最小:-25℃取付方向左側RoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE235 ZCKE
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = ZCKEリミットスイッチヘッド Zcke スチールローラーレバープランジャ - +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCY53 ZCY
TELEMECANIQUE SENSORS¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様種類 = レバー併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCYリミットスイッチレバー Zcy-スチール 丸型ロッドレバー 3 mm 、 L = 125 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY14 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチレバー併用可能製品 = XCKJシリーズ = OsiSense XCリミットスイッチレバーZCKY - スチールローラーレバーボールベアリング付き: -40 → 120 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMC5915
TELEMECANIQUE SENSORS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 5 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式センサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 15 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA深さ = 51mmコード式マグネットスイッチ XCSDMC - 1 NC + 1 NO - 千鳥配列 - 5 mRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, コンタクトブロック, XE2NP2141 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷XCKリミットスイッチ製品用端子台. XCKリミットスイッチ製品用のTelemecanique端子台です。各種の用途に合わせて幅広いコンタクト構成タイプが用意されています。仕様シリーズ = OsiSense XC
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE086 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷Schneider Electric リミットスイッチヘッドは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動装置に加え、幅広い用途にも使用されています。この製品は低温環境特性を備えています。ヘッド素材は金属製で、動作ヘッドの動作方向は多方向です。環境特性 = 低温 Green Premium 製品 水銀不使用仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = OsiSense XCRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY45 ZCKY
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様種類 = レバー併用可能製品 = XCKJ 、 XCKL 、 XCKM 、 XCKSシリーズ = ZCKY可変長の熱可塑性ローラーレバー Zck (リミットスイッチ用RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE236 ZCKE
TELEMECANIQUE SENSORS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = ZCKEリミットスイッチヘッド Zcke スチールローラーレバープランジャ - -40 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE675 ZCKE
TELEMECANIQUE SENSORS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = ZCKEリミットスイッチヘッド Zcke-スチール ローラープランジャ強化 - +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCEA8 ZCE
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCEリミットスイッチヘッド Zce - スプリングロッドレバーシリコンブーツRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP50010
TELEMECANIQUE SENSORS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Telemecanique Sensors 磁気Telemecanique Sensors XCSDMP シリーズの磁気非接触スイッチは、 1NC / 2NO スイッチ構成を備えています。この製品は、産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されており、ガイド精度が低く、慣性が低いためです。この安全スイッチは、頻繁な洗浄や液体噴霧が行われる機械に最適です。スイッチとマグネットの間の距離が 8 mm を超えるとすぐに危険な動作を停止し、作業者を保護します。 セーフティモジュール EN954-1 / ISO13849-1 に適合する安全カテゴリ 4 ソリューションにマルチスイッチで監視できます XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 安全出力 x 2 及びソリッドステート出力 x 2 を備え、プロセス PLC に信号を送信できます 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法 : 高さ 99 x 幅 22 x 奥行 114 mm EN/IEC60529 に準拠した、端子に対する IP20 保護とエンクロージャに対する IP40 保護 注 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。特長と利点左右 3 面で作動顔を合わせ、顔を合わせて作動 ミスアライメントに対する 8 mm の許容差( XCS-DMC の場合は 5 mm ) LED タイプは、ガードが閉じているときに表示される 1 つの N/C を備えた直列 LED を備えています コード化リード技術 - スイッチはシンプルなマグネットで完全に敗北させることはできません 角形プラスチック製ハウジング コンタクト動作用の 1NO 千鳥配列認定EC 947-1 EN 547-5-1 EN 547-5-3 EN 60204-1 EN1088 (磁気スイッチ専用) IEC 204-1 EN 292 EN 60204-1 EN954-1 EN1088 (安全モジュール専用) IP67定格 BG 認定 CSA認定 UL適合仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = NC/3NO材質 = プラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式補助接点 = 2NO/1NCセンサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100000mA深さ = 88mm
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE63 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = OsiSense XCリミットスイッチヘッドZCKE - 側面金属プランジャRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMP59010
TELEMECANIQUE SENSORS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = あり範囲 = PreventaIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mmコード式マグネットスイッチXCSDMP - 2 NC+1 NO - 1 NC千鳥配列 - 10mRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMP7905
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 5 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA接近方向数 = 3mmコード式マグネットスイッチXCSDMC - 2 NC - 千鳥配列 - 5mRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCY81 ZCY
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様種類 = レバー併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCYリミットスイッチレバー Zcy-Spring レバー、熱可塑性樹脂製エンド付きRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc サーモプラスチック XCSDMP50110
TELEMECANIQUE SENSORS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 1 NC / 2 NO材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式センサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mmコード式マグネットスイッチXCSDMP - 1 NC+2 NO - 1 NO千鳥配列 - 10mRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCY22 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷リミットスイッチレバーZCY - セラミックローラーレバー仕様種類 = リミットスイッチレバー併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = OsiSense XCRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE085 ZCKE
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = ZCKEリミットスイッチヘッド Zcke - スプリングロッド - +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE67 ZCE
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCEリミットスイッチヘッド Zce サイドキャットウィスカ、ニトリルブーツ付きRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP501L01M12
TELEMECANIQUE SENSORS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷IEC947-1、EN547-5-1、EN547-5-3、EN60204-1、EN1088 (磁気スイッチのみ) IEC204-1、EN292、EN60204-1、EN954-1、EN1088 (安全モジュールのみ). 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCS-DMC / XCS-DMPコード化磁気スイッチ、長方形. XCS-DMコード化磁気安全スイッチは、不正確なガイドと低慣性力を備えた産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されています。 これらの安全スイッチは、洗浄や液体噴霧を頻繁に受ける機械に最適です。スイッチとマグネットとの距離が8 mm (XCS-DMCは5 mm)を超えたら、危険な動きをすべて即時停止することにより、オペレータを保護します。 XPS-DM安全モジュールは、コード化磁気安全スイッチの監視専用に設計されています。XCS-DM安全スイッチとXPS-DMセーフティリレーを使用することで、保護監視用の認定取得安全ソリューションを提供します。. コード化磁気安全スイッチ. 3面で作動: 正面対正面、正面対側面 ミスアライメントの許容差は8 mm (XCS-DMCは5 mm) LEDタイプは、1つのN/Cと直列接続されたLEDを備えていて、保護装置が閉じているときに点灯 コード化リード技術 - 磁石で完全にスイッチを無効にすることは不可能 長方形プラスチックハウジング 寸法: 小型: H51 x W16 x D7 mm、標準: H88 x W25 x D13 mm 配線済み又はフライングリードのコネクタ付きを用意 EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応. 安全モジュール. マルチスイッチ監視でEN954-1 / ISO 13849-1の安全カテゴリ4準拠のソリューションを実現 XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 2安全出力及び2ソリッドステート出力でプロセスPLCに信号を送出 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法: H99 x W22 x D114 mm 端子はIP20保護等級、エンクロージャはIP40保護等級でEN / IEC 60529に準拠仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = 1 NC / 2 NO材質 = プラスチック接続タイプ = M12アクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mmIP保護等級 = IP67供給電流 = 100000mA深さ = 88mmRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, コンタクトブロック, XE2NP2131 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷XCKリミットスイッチ製品用端子台. XCKリミットスイッチ製品用のTelemecanique端子台です。各種の用途に合わせて幅広いコンタクト構成タイプが用意されています。仕様接点構成 = 2NO極数 = 2シリーズ = OsiSense XC末端様式 = スクリュークランプRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCY12 ZCY
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様種類 = レバー併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCYリミットスイッチレバー Zcy-スチール ボールベアリング取り付けローラーレバーですRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY13 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様種類 = レバー併用可能製品 = XC シリーズシリーズ = OsiSense XCVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 金属製リミットスイッチヘッド(ZCKE/Y). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで、完全なリミットスイッチアセンブリを構成可能 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A Ith、スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ IP66等級の保護