仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKT動作温度 Max = +70℃機械的寿命 = 15000000Cyclesリミットスイッチ - 1 No - 1 Nc-PG11 金属エンド PLUM
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 4極通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCSM長さ = 30mm幅 = 34mm機械的寿命 = 10000000Cycles安全リミットスイッチ Xcsm - 金属 - ロータリレバー - 2 NC + 2 ケーブルなし 5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = ZCKS駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 36mmリミットスイッチボディザック - ロータリヘッド、 I/O オペアンプレバー -2c/O-Snap アクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = XCR駆動タイプ = スナップアクション長さ = 85mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.7 NmCyclesリミットスイッチ Xcr- 金属位置保持 T ロッドレバー角型ロッド 6 mm - 2 x ( 1NC+ NO )
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm深さ = 73mm取付方向 = 垂直リミットスイッチボディZCKS - 1NC+1NO - スナップ作動 - M20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
仕様シリーズ = OsiSense XCVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. リミットスイッチ、3つのコンジットエントリXCK-M. XCKMシリーズリミットスイッチ. リミテッドスイッチの機能 . 1 x N/O(補助)及び1 x N/C(安全)コンタクト 定格: 240 Vac、3 A IP65等級の保護
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
仕様回路 = 4極通常端子構成 = 2NO / 2NC材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = ZCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm深さ = 50mmリミットスイッチボディ Zcmd - 2NC + 2no - シルバー - スナップアクション - 接続 - 5 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スローアクション長さ = 30mm幅 = 16mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ XCMD - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - 低速 -3 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NO接続タイプ = ケーブルシリーズ = ZCMC駆動タイプ = スナップアクション配線済み接続ZCMC - 2極 - PvR - 7 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mmリミットスイッチボディZCKJ - 固定 - ディスプレイなし - 2nc/O- スナップ作動 - M20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mm機械的寿命 = 10000000Cyclesリミットスイッチ XCMD - 金属製エンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップ -2 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
仕様回路 = 双極IP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 単極双投通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M12シリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 32.4mm操作力 = 0.1 NCyclesリミットスイッチ XCMD - スチール製ローラーレバー - 1c/O-Snap-M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 240VSchneider ZCKM リミットスイッチボディは、スローブレークコンタクト操作を備え、コンタクトタイプと 1 NC+1 NO の構成があり、標準環境で使用されます。IP 保護等級: IP66 IK 保護等級: IK05 。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP54電流 Max = 3A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = XCR駆動タイプ = スナップアクション長さ = 85mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.75 NmCyclesリミットスイッチ Xcr - 熱可塑性スプリングリターンローラーレバー - 2 x ( 1NC+ NO )
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = XCKT駆動タイプ = スナップアクション動作温度 Max = +70℃機械的寿命 = 10000000Cyclesリミットスイッチ Xck-T ローラープランジャ - 1NC+1NO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
仕様シリーズ = OsiSense XCVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. リミットスイッチ、3つのコンジットエントリXCK-M. XCKMシリーズリミットスイッチ. リミテッドスイッチの機能 . 1 x N/O(補助)及び1 x N/C(安全)コンタクト 定格: 240 Vac、3 A IP65等級の保護
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mmリミットスイッチボディ - 1 NC + 1 NO - スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKM駆動タイプ = スローアクション長さ = 64mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディ Zckm - 2 NO - スロー - ブレーク - M20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = レベルシリーズ = XCR長さ = 200mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチレバー Xcrz - スチール角型ロッド 6 mm 、 L = 200 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NO接続タイプ = ケーブルシリーズ = ZCMC駆動タイプ = スナップアクションケーブル接続済みの Zcmc-3 極 - PVR-5 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 43mm幅 = 60mmリミットスイッチボディZCKJ - ロータリヘッド、レバーなし - 固定 - 2c/O - スナップ - M20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NO材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = ZCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -40℃リミットスイッチボディ Zcmd - 2NC + 1NO - シルバー - スナップアクション - 接続 - 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP67材質 = ポリアミド接続タイプ = M16シリーズ = XCSP長さ = 30mm幅 = 30mm機械的寿命 = 1000000Cyclesプラスチック製安全スイッチ Xcspa - No + 1 Nc - スローブレーク - タップ済み M16 エントリ x 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
仕様シリーズ = OsiSense XCOsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し、OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包、マテハン、搬送、機械加工、飲食料品、サービス分野。
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スローアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディ Zckj - 固定 - W/O ディスプレイ - 2 NO - スロー - ブレーク - M20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 72.5mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 20000000CyclesCENELEC EN50041 、 CSA C22-2 No 14 、 EN60204-1 、 EN60947-1 、 IEC60204-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 、クラス II IEC61140 、 NF C20-030. XCKS リミットスイッチ. OsiSense XC シリーズに適合 素材: プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NC材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = ZCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mmリミットスイッチボディ Zcmd - 2NC - シルバー - スナップアクション - 接続 - 5 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mm取付方向 = パネルCyclesリミットスイッチ XCMD - M12 メタルエンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップ -2 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NC材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = ZCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mmリミットスイッチボディ Zcmd - 2NC - シルバー - スナップアクション - 接続 - 2 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様回路 = 3極通常端子構成 = 2NO/1NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 1、5A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディZCKJ - 固定 - ディスプレイなし - 1nc/O- スナップ作動 - M20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 72.5mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 25000000CyclesCENELEC EN50041 、 CSA C22-2 No 14 、 EN60204-1 、 EN60947-1 、 IEC60204-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 、クラス II IEC61140 、 NF C20-030. XCKS リミットスイッチ. OsiSense XC シリーズに適合 素材: プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = 回転ヘッド回路 = 2P通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 43mm深さ = 109mm機械的寿命 = 5000000CyclesリミットスイッチボディZCKJ - ロータリヘッド、レバーなし - 固定 - 2C/O - スナップ - M20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mm操作力 = 35 NCyclesリミットスイッチ XCMD - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップ -2 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スローアクション長さ = 30mm幅 = 16mm取付方向 = パネルCyclesリミットスイッチ XCMD - M12 金属製エンドプランジャ - 1NC+1NO - 低速 - 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.5 NCyclesリミットスイッチ XCMD - 熱可塑性樹脂製ローラーレバー - 1NC+1NO - スナップ - M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCSM長さ = 30mm幅 = 34mm機械的寿命 = 10000000Cycles安全リミットスイッチ Xcsm - 金属 - ロータリレバー - 2 NC + 1 ケーブルなし 5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NC材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = ZCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -40℃リミットスイッチボディ Zcmd - 2NC - シルバー - スナップアクション - 接続 - 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCSM長さ = 30mm幅 = 16mm機械的寿命 = 10000000Cycles安全リミットスイッチ Xcsm - 金属 - ローラープランジャ - 2 Nc + 1 ケーブルなし 1 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NC電流 Max = 1、5A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = ZCT駆動タイプ = スローアクション長さ = 30mm深さ = 50mmリミットスイッチボディ Zct - コンパクト - 2NC - スロー - ブレーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷