OsiSense XMLR圧力センサ. Telemecanique OsiSense XMLRセンサは高い精度で効率的な動作をするため、正圧 / 負圧の表示、制御、調整が必要な幅広い産業用途での使用に適しています。これらの小型圧力センサでは柔軟性の高い取り付けを簡単に実施でき、取り付けに必要な時間及び労力も削減できます。. 最適な用途: 射出成形機 空圧システム 成形、熱成形プレス機 空圧システム、組み立て機械 ポンプ、淡水処理. ステンレススチール316流体エントリ及びガラス繊維強化ボディにより、機械的な磨耗及び破損に対する優れた耐性の圧力スイッチを実現します。
仕様最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±1 %出力タイプ = アナログ, ソリッドステートPNPメディアは、測定 = 空気、淡水、油圧オイル、冷却液アナログ出力 = 1 → 10 V応答時間 = 10 ms電流 Max = 50 mA電源電圧 = 24 V dc材質 = ポリアクリルアミド、ステンレススチール動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
精度(%)±0.5
出力方式アナログ
プロセス接続G1/4
応答時間≦2ms
最大電流(mA)7
電源電圧(V)24dc
関連キーワード