215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric の製品は、 XUSL シリーズに属しており、安全ライトカーテンとしてご利用いただけます。ボディ検出用のセキュリティライトカーテンです。検出距離 8 m の OSSD PNP セーフティ出力 1 つをサポートします。電気接続用の 4 ピン M12 オスコネクタが付属します。ケースは、ニッケルめっき黄銅製で、ポリメチルメタクリレートレンズを備えています。定格供給電圧 12 → 24 V dc の安全ライトカーテンです。 IP67 等級の製品です 安全ライトカーテンは、危険な作業中に作業コンポーネントの動きをいつでも停止できる機械でのみ使用できます
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XU2Sコンポーネントタイプ = 受信機 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くにいる作業者を指で検出できるように設計されています。トランスミッタレシーバシステムにより、 90 本の光ビームが保護高 910 mm に作成されます。PFHD の信頼性データは、 2.24 x 10 インチです。スタンドアロンセンサとして(セーフティ制御ユニットなしなど)使用することも、適切な安全制御ユニットと組み合わせて使用することもできます アルミケースと内蔵 LED により、ローカル信号が得られ、デバイスのステータスを明確に表示できます
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XUSL4Eビーム分解能 = 14mmコンポーネントタイプ = 受信機安全タイプ = 4ビームの数 = 90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷

Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くで作業者を手動検出できるように設計されています。トランスミッタレシーバシステムでは、保護高さ 1.60 mm の 68 本の光ビームを作成します。PFHD の信頼性データは、 1.67 x 10 倍です。スタンドアロンセンサとして使用することも(セーフティ制御ユニットを使用しない場合など)、適切な安全制御ユニットと併用することもできます。アルミケースを備え、一体型 LED がローカル信号として機能し、デバイスのステータスを明確に表示します
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XUSL4Eビーム分解能 = 30mmコンポーネントタイプ = 受信機安全タイプ = 4ビームの数 = 61 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539,800 税込593,780
5日以内出荷

Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くで作業者を手動検出できるように設計されています。このトランスミッタレシーバシステムは、保護高 260 mm の 13 本の光ビームを照射します。PFHD の信頼性データは、 8.06 x 10 - 「見る」 1 です。アルミケースと内蔵 LED により、ローカル信号が得られ、デバイスのステータスを明確に表示できます。スタンドアロンセンサとして(セーフティ制御ユニットなしなど)使用することも、適切な安全制御ユニットと組み合わせて使用することもできます。2 つのソリッドステート PNP セーフティ出力( OSSD )を備え、 EN/IEC61496-1 、 EN/IEC61496-2 に準拠して、カテゴリ 4 、パフォーマンスレベル PL e 、 SIL 3 に適合しています。動作温度範囲は、 -30 → +55 ° C の範囲で、配線により検出距離は 0 → 4 m 又は 0 → 12 m を選択可能です。材質 - フロントパネル:ポリカーボネート エンドキャップ:ポリプロピレン ケース:アルミニウム
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XUSL4Eビーム分解能 = 30mmコンポーネントタイプ = 受信機安全タイプ = 4ビームの数 = 13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷


Schneider Electric このセンサは、安全ライトカーテン Preventa XUSL のテスト入力を備えたシングルビーム光電センサです。セーフティモジュールに接続された 4 組の XU2S センサで、最大高 1200 mm の保護ゾーンを作成することができます。ケーブル配線済みです このセンサは、 PNP スルービームのレシーバのみで、安全出力 OSSD が 1 つあります 長さ: 5 m
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XU2Sコンポーネントタイプ = 受信機 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

Schneider Electric XPSLCM 安全制御ユニットは、タイプ 2 及びタイプ 4 の安全ライトカーテンのミューティング機能用で、一体型 LED を備えており、ローカルの信号機能によりデバイスの状態を明確に表示することができます。適切な安全制御ユニットに関連付けて正しく接続すると、 EN/ISO13849-1 、 EN/IEC62061 に記載されているカテゴリ 4 、パフォーマンスレベル PL e 、 SILCL 3 に準拠します。B10d の信頼性データは 800000 です スルービーム光電センサのダークオン操作( PNP )、偏光反射光電センサ、 Reflex 光電センサと互換性があります
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XPSLCM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

Preventa XUSLセーフティライトカーテン. TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンです。主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 自動又は手動起動 IP65 / 67等級
仕様製品シリーズ = XUSLシリーズ = XUSLビーム分解能 = 30mmコンポーネントタイプ = トランスミッタ / レシーバ安全タイプ = タイプ4ビームの数 = 38 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
199,800 税込219,780
5日以内出荷

Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くで作業者を手動検出できるように設計されています。トランスミッタレシーバシステムにより、保護高が 1510 mm の 76 本のビームが生成されます。PFHD の信頼性データは、 1.78 x 10 インチです。ビル管理に役立ちます 電源の監視と制御機能を備えています
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XUSLビーム分解能 = 30mmコンポーネントタイプ = 受信機安全タイプ = 4ビームの数 = 76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くにいる作業者を指で検出できるように設計されています。トランスミッタレシーバシステムでは、 135 本の光ビームが生成され、保護高さは 1.60 mm です。PFHD の信頼性データは、 2.98 x 10 - I ですスタンドアロンセンサとして(セーフティ制御ユニットなしなど)使用することも、適切な安全制御ユニットと組み合わせて使用することもできます アルミケースと内蔵 LED により、ローカル信号が得られ、デバイスのステータスを明確に表示できます
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XUSL4Eビーム分解能 = 30mmコンポーネントタイプ = 受信機安全タイプ = 4ビームの数 = 61 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589,800 税込648,780
5日以内出荷

Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くにいる作業者を指で検出できるように設計されています。トランスミッタレシーバシステムでは、保護された高さの 760mm の 75 本の光ビームを照射できます PFHD の信頼性データは、 2 x 10 - I です
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XUSL4Eビーム分解能 = 14mmコンポーネントタイプ = 受信機安全タイプ = 4ビームの数 = 75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くにいる作業者を指で検出できるように設計されています。トランスミッタレシーバシステムにより、 120 本の光ビームが保護高さ 1210 mm となります。PFHD の信頼性データは、 2.73 x 10 - 2 です。アルミケースと内蔵 LED により、ローカル信号が得られ、デバイスのステータスを明確に表示できます。スタンドアロンセンサとして使用することも(セーフティ制御ユニットなしで)、適切な安全制御ユニットと組み合わせて使用することもできます。動作温度範囲は -20 → +55 ° C です。また、配線で検出距離は 0 → 3 m 又は 1 → 6 m を選択できます
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XUSL4Eビーム分解能 = 14mmコンポーネントタイプ = 受信機安全タイプ = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619,800 税込681,780
5日以内出荷

Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くにいる作業者を指で検出できるように設計されています。このトランスミッタレシーバシステムは、 1060 mm の保護高さで 105 本の光ビームを生成します。PFHD の信頼性データは、 2.49 x 10 - 2 です。スタンドアロンセンサとして(セーフティ制御ユニットなしなど)使用することも、適切な安全制御ユニットと組み合わせて使用することもできます
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XUSLビーム分解能 = 14mmコンポーネントタイプ = 受信機安全タイプ = 4ビームの数 = 105 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469,800 税込516,780
5日以内出荷

Preventa XUSL セーフティライトカーテンキット(構成:レシーバ / トランスミッタ) TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンです。タイプ 4 はミューティングソフトウェア内蔵です。 主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 特長及び利点 自動又は手動起動 IP65 / 67等級
1組
419,800 税込461,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Preventa XUSL セーフティライトカーテンキット(構成:レシーバ / トランスミッタ) TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンです。タイプ 4 はミューティングソフトウェア内蔵です。 主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 特長及び利点 自動又は手動起動 IP65 / 67等級
仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XUSL4M●ビーム分解能:300mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、トランスミッタ●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●ビームの数:41●防護高さ:910mm●最小スキャン距離:0m●最大スキャン距離:4 m, 12 m●最大応答時間:5.5 ms●長さ:55mm●応用例:ボディ●コード番号:196-4107 アズワン品番65-7319-12
1組
469,800 税込516,780
7日以内出荷

Preventa XUSL セーフティライトカーテンキット(構成:レシーバ / トランスミッタ) TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンです。タイプ 4 はミューティングソフトウェア内蔵です。 主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 特長及び利点 自動又は手動起動 IP65 / 67等級
仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XUSL4M●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、トランスミッタ●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●ビームの数:23●防護高さ:460mm●最小スキャン距離:0m●最大スキャン距離:4 m, 12 m●最大応答時間:9.5 ms●長さ:55mm●機能:PNP出力 x 2, 自動 / 手動再起動, マルチカラーLED●コード番号:196-4109 アズワン品番65-7321-54
1組
399,800 税込439,780
7日以内出荷

Preventa XUSL セーフティライトカーテンキット(構成:レシーバ / トランスミッタ) TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンです。タイプ 4 はミューティングソフトウェア内蔵です。 主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 特長及び利点 自動又は手動起動 IP65 / 67等級
1組
359,800 税込395,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Preventa XUSL セーフティライトカーテンキット(構成:レシーバ / トランスミッタ) TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンです。タイプ 4 はミューティングソフトウェア内蔵です。 主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
1組
319,800 税込351,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



仕様(アクチュエータ含む)あり シリーズXCSDMP 範囲Preventa 電源電圧(V)24dc 材質(ハウジング)プラスチック 供給電流(A)±100 IP等級IP66、IP67 スイッチ種類長方形 ターミナルタイプケーブル接続済み スイッチング距離(mm)20(トリップ時)、8(動作時)
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(安全タイプ)2、(PL EN ISO13849-1)c、(ビームの数)1 長さ(mm)120 幅(mm)45 シリーズXU2S 範囲Preventa 応答時間最大25ms ターミナルタイプケーブル コンポーネントReceiver, Sender 最大スキャン距離(m)8
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Schneider Electric リミットスイッチヘッドは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動装置に加え、幅広い用途にも使用されています。標準的な環境特性を備えています。ヘッドの材質は金属製で、動作ヘッドの動きは回転します。環境特性 = 標準 Green Premium 製品 水銀不使用
仕様種類 = リミットスイッチレバー併用可能製品 = XCMD ( XCMD )シリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

Telemecanique OsiSense XZBWワイヤレストランスミッタ / レシーバ. Telemecanique Lesswire XZBWシリーズのワイヤレストランスミッタ / レシーバは、多様なセンサとの併用向けです。 このシリーズには、2.4 GHzの無線伝送を介して通信するトランスミットとレシーバが含まれています。 ケーブル配線を削減することで、配線 / 配線のメンテナンスが物理的又は経済的に不可能な用途に適しています。 ユニバーサルM12コネクタ入力を装備したXZBWシリーズは、あらゆるPNP / NPNセンサとリミットスイッチに対応します。. 用途情報. XZBWトランスミッタは、ユニバーサルM12コネクタを介して付属のセンサに電力を供給します。 センサ信号をXZBWレシーバに送信した後、センサに確認応答を返信します。 各トランスミッタはユニークな識別コードを備えているので、管理を最適化できます。 このコードを実装するため、レシーバで簡単なティーチシーケンスを実行できます。. 特長と利点:. 2台のトランスミッタと1台のレシーバをペアで使用可能 ケーブル配線を削減し、設定が簡単 信頼性の高い、リアルタイム接続 トランスミッタはM12のコネクタ入力を搭載 最長100 mのフリーフィールド無線範囲、代表的な産業環境の無線範囲は最長25 m
仕様種類 = ワイヤレストランスミッタ併用可能製品 = マルチセンサ、OsiSense XCKWワイヤレス / バッテリレスリミットスイッチシリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Schneider Electric リミットスイッチヘッドは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動装置に加え、幅広い用途にも使用されています。標準的な環境特性を備えています。ヘッドの材質は金属製で、動作ヘッドの動きは回転します。環境特性 = 標準 Green Premium 製品 水銀不使用
仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XC2Jシリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様種類 = レバー併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCYリミットスイッチレバー Zcy-スチール 丸型ロッドレバー 3 mm 、 L = 125 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
5日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 5 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式センサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 15 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA深さ = 51mmコード式マグネットスイッチ XCSDMC - 1 NC + 1 NO - 千鳥配列 - 5 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

Schneider Electric リミットスイッチヘッドは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動装置に加え、幅広い用途にも使用されています。高温の環境特性を備えています。ヘッドの材質は金属製で、動作ヘッドの動きは直線的です。環境特性 = 高温 Green Premium 製品 水銀不使用
仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XC2Jシリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCEリミットスイッチヘッド Zce サイドスチールローラープランジャ水平 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様種類 = レバー併用可能製品 = XCKL, XCKM, XCKSシリーズ = ZCKYリミットスイッチレバー Zcky - エラストマローラーレバー O 50 mm - -25 → +70 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様種類 = レバー併用可能製品 = XCKJ 、 XCKL 、 XCKM 、 XCKSシリーズ = ZCKY可変長の熱可塑性ローラーレバー Zck (リミットスイッチ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。B10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

仕様種類 = リミットスイッチレバー併用可能製品 = XCKL, XCKM, XCKSシリーズ = OsiSense XCリミットスイッチレバーZCKY - 金属製ローラーレバー: -25 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = あり範囲 = PreventaIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mmコード式マグネットスイッチXCSDMP - 2 NC+1 NO - 1 NC千鳥配列 - 10m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 5 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA接近方向数 = 3mmコード式マグネットスイッチXCSDMC - 2 NC - 千鳥配列 - 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 1 NC / 2 NO材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式センサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mmコード式マグネットスイッチXCSDMP - 1 NC+2 NO - 1 NO千鳥配列 - 10m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

リミットスイッチレバーZCY - スプリングロッドレバー、金属製エンド
仕様種類 = リミットスイッチレバー併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様接点構成 = 1NC、1NO極数 = 2シリーズ = XE2N末端様式 = スクリュークランプリミットスイッチコンタクトブロック - 1NC+1NO - スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

Schneider Electric リミットスイッチヘッドは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動装置に加え、幅広い用途にも使用されています。腐食性の環境特性があります。ヘッドの材質は金属製で、動作ヘッドの動きは回転します。環境特性 = 腐食性 Green Premium 製品 水銀不使用
仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCEリミットスイッチヘッド Zce - レバースプリングなし、左又は右作動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷