34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 4 ピン)を備えています。IP 等級の保護: IP69K 、 IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCR芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 3 ピン)を備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 4 ピン)を備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 1mコネクタ1 = M12コネクタ2方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 3 ピン)を備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP65 、 IP69K 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 1mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

配線済みコネクタXZ - エルボメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 20m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:20m●断面積:0.34 mm2●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:195-1799 アズワン品番65-7464-97
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

配線済みコネクタ XZ - エルボメス - O 8 mm - 3 ピン - ケーブル PUR 2 m
仕様●CN1:スナップイン 8 mm●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●断面積:0.34 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1779 アズワン品番65-7463-58
1個
3,298 税込3,628
欠品中

。配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M12 - 3 ピン - ケーブル PUR 10 m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:10m●断面積:0.34 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1782 アズワン品番65-7463-64
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

配線済みコネクタ XZ - エルボメス - 1/2 インチ - 20 UNF - 3 ピン - ケーブル PUR 10 m
仕様●CN1:1/2インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●断面積:0.34 mm2●絶縁体:PUR アズワン品番65-7442-31
1個
6,198 税込6,818
63日以内出荷

Schneider Electric エルボメスコネクタ M12 は、ねじ端子ケーブルグランド付きで、金属製クランプリングが付いています。水銀不使用
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - 1/2 インチ 20 UNF ( 3 ピン)です。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65 、 IP67
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = 1/2インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 3 ピンのエルボメスコネクタを備えています。IP 保護等級: IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 4 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 3 ピンのエルボメス - M8 タイプコネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67
仕様シリーズ = XZCP芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M8 コネクタが付いています。IP 等級の保護: IP67 、 IP65 、 IP69K 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCP芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M8 は 3 ピンです。ケーブルコネクタ固定 - ねじ止め カラーの材質 - 金属 IP 等級の保護 - IP69K 、 IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCP芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1 = M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 4 ピンのエルボメス M8 コネクタを備えています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 4 ピンのエルボメス M8 タイプコネクタが付いています。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 10 m ケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1コンタクト数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M8 は 3 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ケーブルコネクタ固定 - ねじ止め カラーの材質 - 金属 IP 保護等級 - IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

Schneider Electric メス、 M12 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド Pg 7 です。IP 保護等級: IP67 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット 極数極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC シリーズXZCC 接点オス/メス:メス 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズM12 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

Schneider Electric メス、 M18 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド Pg 9 。IP 保護等級: IP65 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット 極数極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M18プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC シリーズXZCC 接点オス/メス:メス 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズM18 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷


仕様芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67使用温度範囲 = -25 → +80 ° C (静的)mm配線済みコネクタXZ - エルボメス - M8 - 4ピン - ケーブルPVC 2 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷


仕様芯数 = 3シース材質 = PURmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = 未処理終端シールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -5 → +90 ° C (屈曲)、 -35 → +90 ° C (静的mm配線済みコネクタ XZ - エルボメス - 1/2 インチ - 20 UNF - 3 ピン - ケーブル PUR 10 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷


TELEMECANIQUE SENSORS丸型コネクタ
仕様●メス、M8 、3 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド M9.5 x 1●コード番号:195-1792 アズワン品番65-7668-25
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷


TELEMECANIQUE SENSORS丸型コネクタ
仕様●メス、1/2 20 unf 、3 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド●コード番号:195-1775 アズワン品番65-7718-99
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -25℃メス、 M8 、 3 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -40℃メス、 M8 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -40℃メス、 M8 、 3 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 250.0 V ac動作温度 Max = +85℃メス、 1/2 20 unf 、 3 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷