20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EN1088、EN60204に適合。XCSA安全インターロックスイッチ。標準の3つの正方向オープニングコンタクト(ガード開口部) キー操作ロックにより、ガードを正方向にロック オプションバージョンのオレンジLEDで、ガードの開 / 閉を表示 ヘビーデューティ金属DIN型 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ 20 N正方向オープニングの最小操作動力 IP67等級 診断専用の3番目のコンタクトで生産性向上 Preventa XCS安全スイッチ
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●安全接点:NO / 2NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG13●材質:ZamakR Zinc Alloy●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSA●動作温度 Min:-25℃●コード番号:609-6697 アズワン品番65-7799-92
1個
22,980 税込25,278
欠品中

EN1088、EN60204に適合。XCSA安全インターロックスイッチ。標準の3つの正方向オープニングコンタクト(ガード開口部) キー操作ロックにより、ガードを正方向にロック オプションバージョンのオレンジLEDで、ガードの開 / 閉を表示 ヘビーデューティ金属DIN型 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ 20 N正方向オープニングの最小操作動力 IP67等級 診断専用の3番目のコンタクトで生産性向上 Preventa XCS安全スイッチ
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●安全接点:NO / 2NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:1/2 in NPT●材質:ZamakR Zinc Alloy●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:4●シリーズ:XCSA●動作温度 Min:-25℃●コード番号:700-4298 アズワン品番65-7830-53
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
EN1088、EN60204に適合. アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照. XCSA安全インターロックスイッチ. 標準の3つの正方向オープニングコンタクト(ガード開口部) キー操作ロックにより、ガードを正方向にロック オプションバージョンのオレンジLEDで、ガードの開 / 閉を表示 ヘビーデューティ金属DIN型 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ 20 N正方向オープニングの最小操作動力 IP67等級 診断専用の3番目のコンタクトで生産性向上 Preventa XCS安全スイッチ
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NC/1NOアクチュエータ含む = あり最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = 1/2 in NPT材質 = 亜鉛合金範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSA動作温度 Max = +70℃
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

Telemecanique Sensors アクチュエータTelemecanique インターロックスイッチは、 3 つの正方向オープニングコンタクトを標準装備しています。プロセスの開始前に、ドア、 Gates 、及び guards が閉じていることを確認することで、人員を保護するように設計されています。スイッチから作動キーを取り外し、ガード又はゲートが開いているときに安全回路に停止信号を送信することで、潜在的な事故を最小限に抑えます。インストールと設定は簡単です。XCS 安全インターロックは、金属製又はプラスチック製のボディを備えており、各種の作動キーとともに使用することで、国内規格と国際規格の両方に準拠するさまざまな安全用途に適合します。 注: アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照特長と利点過酷な環境での使用に適した金属製エンクロージャです 狭い場所に取り付けるためのエンクロージャスタイルは小さくなっています ロック装置は、危険があるときに人体を機械から守ります キー操作ロックにより、ガードを正方向にロック オプションバージョンのオレンジLEDで、ガードの開 / 閉を表示 ヘビーデューティ金属 DIN 型 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ 20 N正方向オープニングの最小操作動力用途食品及び飲料産業 製薬産業 鉄道及び輸送業界 自動車産業 鉱業及び採石業 ファクトリオートメーション業界 XCSA 安全スイッチ XCSB 安全スイッチ XCSE 安全スイッチ認定EN1088 準拠 EN60204 IP67定格
仕様種類 = アクチュエータ併用可能製品 = XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
アクチュエータは別途購入が必要です。. Telemecanique Sensors XCSTE ソレノイドインターロックスイッチ。. Telemecanique Sensors の XCSTE シリーズのセーフティソレノイドインターロックスイッチは、機械の稼働時にソリューションを提供し、ガード又はドアが閉じた状態を維持します。インターロックスイッチは、スイッチヘッドに取り付けられているアクチュエータを引き揚げてドア又はガードが開くと機械を停止することで、作業員を保護します。XCSTE ソレノイドインターロックスイッチは、ランダウン時間が短いライトデューティ産業用機械との併用に最適です。. 機能。. 移動可能な小型ガードのインターロックに最適(EN1088、EN60204、EN292) ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ソレノイドで操作する内部制御用の1つのN/C正極コンタクト キー操作ロックで、ソレノイドのオーバーライドを承認 ソレノイドの連続定格: 10 VA、電圧制限: -20 / +10 % (V dcのリップルを含む) タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 10 VA (ソレノイドの連続定格) 15 N正方向オープニングの最小操作動力 IP67等級
仕様シリーズ = XCS-TEアクチュエータタイプ = キー材質 = プラスチックIP保護等級 = IP67最大AC電圧 = 240V幅 = 33mm
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
EN1088、EN60204に適合. アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照. Telemecanique Sensors XCSE ソレノイドインターロックスイッチ. Telemecanique Sensors の XCSE シリーズのセーフティソレノイドインターロックスイッチは、機械を稼働中でガード又はドアが閉じた状態の場合のソリューションとなります。インターロックスイッチは、スイッチヘッドに取り付けられているアクチュエータを引き揚げてドア又はガードが開くと機械を停止することで、作業員を保護します。XCSE ソレノイドインターロックスイッチは、ランダウン時間の短いヘビーデューティ産業用機械での使用に最適です。. シリーズの機能。. キー操作ロックにより、ソレノイドのオーバーライドを承認(キー付属) 2個のLEDインジケータ(オレンジ / ガードは開、緑 / ガードは閉、キーはロック位置) IP67に適合するヘビーデューティ金属製のコンパクト設計 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 24 V ac / 6 A、110 V ac / 3 A、230 V ac / 2 A、24 V dc / 0.5 Aで1000000回の動作 20 N正方向オープニングの最小操作動力 診断専用の第3のコンタクトにより生産性が向上
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EN1088、EN60204に適合。Telemecanique Sensors XCSE ソレノイドインターロックスイッチ。Telemecanique Sensors の XCSE シリーズのセーフティソレノイドインターロックスイッチは、機械を稼働中でガード又はドアが閉じた状態の場合のソリューションとなります。インターロックスイッチは、スイッチヘッドに取り付けられているアクチュエータを引き揚げてドア又はガードが開くと機械を停止することで、作業員を保護します。XCSE ソレノイドインターロックスイッチは、ランダウン時間の短いヘビーデューティ産業用機械での使用に最適です。シリーズの機能。キー操作ロックにより、ソレノイドのオーバーライドを承認(キー付属) 2個のLEDインジケータ(オレンジ / ガードは開、緑 / ガードは閉、キーはロック位置) IP67に適合するヘビーデューティ金属製のコンパクト設計 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 24 V ac / 6 A、110 V ac / 3 A、230 V ac / 2 A、24 V dc / 0.5 Aで1000000回の動作 20 N正方向オープニングの最小操作動力 診断専用の第3のコンタクトにより生産性が向上
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●アクチュエータ含む:あり●安全接点:NO/NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:1/2 in NPT●材質:ZamakR Zinc Alloy●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSE●電流 Max:3A●コード番号:814-7006 アズワン品番65-7843-92
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSTE7313
アクチュエータは別途購入が必要です。. Telemecanique Sensors XCSTE ソレノイドインターロックスイッチ。. Telemecanique Sensors の XCSTE シリーズのセーフティソレノイドインターロックスイッチは、機械の稼働時にソリューションを提供し、ガード又はドアが閉じた状態を維持します。インターロックスイッチは、スイッチヘッドに取り付けられているアクチュエータを引き揚げてドア又はガードが開くと機械を停止することで、作業員を保護します。XCSTE ソレノイドインターロックスイッチは、ランダウン時間が短いライトデューティ産業用機械との併用に最適です。. 機能。. 移動可能な小型ガードのインターロックに最適(EN1088、EN60204、EN292) ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ソレノイドで操作する内部制御用の1つのN/C正極コンタクト キー操作ロックで、ソレノイドのオーバーライドを承認 ソレノイドの連続定格: 10 VA、電圧制限: -20 / +10 % (V dcのリップルを含む) タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 10 VA (ソレノイドの連続定格) 15 N正方向オープニングの最小操作動力 IP67等級
仕様アクチュエータタイプ = キーIP保護等級 = IP67材質 = プラスチックシリーズ = Preventa XCS-TE長さ = 94mm深さ = 33mm
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Telemecanique Sensors アクチュエータTelemecanique インターロックスイッチは、 3 つの正方向オープニングコンタクトを標準装備しています。プロセスの開始前に、ドア、 Gates 、及び guards が閉じていることを確認することで、人員を保護するように設計されています。スイッチから作動キーを取り外し、ガード又はゲートが開いているときに安全回路に停止信号を送信することで、潜在的な事故を最小限に抑えます。インストールと設定は簡単です。XCS 安全インターロックは、金属製又はプラスチック製のボディを備えており、各種の作動キーとともに使用することで、国内規格と国際規格の両方に準拠するさまざまな安全用途に適合します。 注: アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照特長と利点過酷な環境での使用に適した金属製エンクロージャです 狭い場所に取り付けるためのエンクロージャスタイルは小さくなっています ロック装置は、危険があるときに人体を機械から守ります キー操作ロックにより、ガードを正方向にロック オプションバージョンのオレンジLEDで、ガードの開 / 閉を表示 ヘビーデューティ金属 DIN 型 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ 20 N正方向オープニングの最小操作動力用途食品及び飲料産業 製薬産業 鉄道及び輸送業界 自動車産業 鉱業及び採石業 ファクトリオートメーション業界 XCSA 安全スイッチ XCSB 安全スイッチ XCSE 安全スイッチ認定EN1088 準拠 EN60204 IP67定格
仕様種類 = アクチュエータ併用可能製品 = XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

XCSPシリーズ、安全リミットスイッチ. コンパクトな産業用リミットスイッチであるSchneider XCSPシリーズは、低慣性力の機械及び高慣性力の機械(アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用した場合)のアクセスドアやガードの監視用に設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スローブレーク、ブレークビフォアメークコンタクト プラスチック製又は金属製ハウジング M20 x 1.5タップ加工ケーブルエントリ x 1 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67材質 = プラスチック接続タイプ = M20シリーズ = XCSP長さ = 34mm深さ = 89mm取付方向 = 水平Cycles
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSP3902P20
エコ商品
XCSPシリーズ、安全リミットスイッチ. コンパクトな産業用リミットスイッチであるSchneider XCSPシリーズは、低慣性力の機械及び高慣性力の機械(アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用した場合)のアクセスドアやガードの監視用に設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スローブレーク、ブレークビフォアメークコンタクト プラスチック製又は金属製ハウジング M20 x 1.5タップ加工ケーブルエントリ x 1 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67材質 = プラスチック接続タイプ = M20シリーズ = XCSP長さ = 34mm深さ = 100mm取付方向 = 水平Cycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

XCSPシリーズ、安全リミットスイッチ. コンパクトな産業用リミットスイッチであるSchneider XCSPシリーズは、低慣性力の機械及び高慣性力の機械(アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用した場合)のアクセスドアやガードの監視用に設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スローブレーク、ブレークビフォアメークコンタクト プラスチック製又は金属製ハウジング M20 x 1.5タップ加工ケーブルエントリ x 1 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67材質 = プラスチック接続タイプ = M20シリーズ = XCSP長さ = 34mm幅 = 35mm取付方向 = 水平Cycles
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
XCSTA安全インターロックスイッチ. ガード開口部に標準の3つの正方向オープニングコンタクト ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力、15 N 進入保護等級: IP67 2 x ケーブルエントリタップM16 x 1.5 ISO又はPG11 アクチュエータは別途注文要(代表品番 ; 252-3870 252-3870 を参照)
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NO/1NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11材質 = ガラス繊維強化ナイロン範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSTA動作温度 Min = -25℃
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
Telemecanique Sensors 回転式ヒンジTelemecanique Sensors XCSPA シリーズインターロックスイッチは、 2NC スイッチ構成を備えています。最大電圧は 240 V ac / 250 V dc で、最大電流は 6 A です。ハウジングの材質はポリアミド製で、キーロック方式になっています。特長と利点ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力は 15 N です ケーブルエントリタップ付き PG11 x 1 動作温度範囲: -25 → 70 ° C認定IP67定格 EN1088 準拠 EN60204 EN / IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN / ISO12100 EN/IEC60204-1 EN1088 / ISO14119 です UL508
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11材質 = ガラス繊維強化ナイロン範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSPA動作温度 Max = +70℃
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

。Telemecanique Sensors 回転式ヒンジTelemecanique Sensors XCSTA シリーズインターロックスイッチは、2NC / 1NO スイッチ構成です。最大電圧は 240 V ac / 250 V dc で、最大電流は 6 A です。ハウジングの材質は、ガラス繊維強化 PA で、ねじ接続タイプがあります。特長と利点標準の3つの正方向オープニングコンタクト(ガード開口部) ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力は 15 N です M16 x 1.5 ISO のタップ付きケーブルエントリ x 2 動作温度範囲: -25 → 70 ℃認定IP67定格 EN1088 準拠 EN60204 EN / IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN / ISO12100 EN/IEC60204-1 EN1088 / ISO14119 です UL508
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●安全接点:NO / 2NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG11●材質:ガラス繊維強化ナイロン●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSTA●深さ:30mm●コード番号:279-6400 アズワン品番65-7800-49
1個
9,898 税込10,888
欠品中

仕様範囲:Preventa●シリーズ:XCS-TE●極の設定:DP●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータのタイプ:キー●コンジットエントリ:M16●長さ:110mm●幅:33mm●深さ:94mm●電源電圧:24 V ac/dc●最大AC電圧:240V●安全接点:1NC●アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照. XCSTEソレノイドインターロックスイッチ. 移動可能な小型ガードのインターロックに最適(EN1088、EN60204、EN292) ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ソレノイドで操作する内部制御用の1つのN/C正極コンタクト キー操作ロックで、ソレノイドのオーバーライドを承認 ソレノイドの連続定格: 10 VA、電圧制限: -20 / +10 % (V dcのリップルを含む) タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 10 VA (ソレノイドの連続定格) 15 N正方向オープニングの最小操作動力 IP67等級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様範囲:Preventa●シリーズ:XCS E●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータのタイプ:キー●コンジットエントリ:PG13.5●長さ:146mm●幅:98mm●深さ:44mm●電源電圧:48 V ac/dc●ハウジング材質:金属●EN1088、EN60204に適合. アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照. XCSEソレノイドインターロックスイッチ. キー操作ロックにより、ソレノイドのオーバーライドを承認(キー付属) 2個のLEDインジケータ(オレンジ / ガードは開、緑 / ガードは閉、キーはロック位置) IP67に適合するヘビーデューティ金属製のコンパクト設計 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 24 V ac / 6 A、110 V ac / 3 A、230 V ac / 2 A、24 V dc / 0.5 Aで1000000回の動作 20 N正方向オープニングの最小操作動力 診断専用の第3のコンタクトにより生産性が向上
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷


構成(通常の状態)NO/2NC ケーブル(エントリの数)1、(エントリのサイズ)M20×1.5 コンタクト数3 シリーズXCSD
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)