5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉タンク - NEMA1 - ねじ込みブッシング - 2 NC DPST-DBコンタクト
材質(本体)ポリプロピレン シリーズ9037 RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力2 NC DPST 実装タイプねじ込み 最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V 最大DC電圧(V)230
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Telemecanique Sensors フロートTelemecanique フロートスイッチは、液面の上昇又は下降を検出するための機械式オルタネータタイプの密閉タンクフロートスイッチです。外側のボディは、塗装された冷間圧延鋼製。動作温度範囲は、 -22 ° F → 220 ° F です4 NC 双極単投( DPST )コンタクトタイプを備えています。特長と利点流体制御 - 淡水および海水、油圧オイル、腐食性液体動作時 AC 電圧 230 V (単相)および 475V ( 3 相)動作電圧は 230V ですねじ止めブッシュ取り付けタイプ用途液体レベルの監視認定 CSA 認定 UL認定
用途液体レベルの監視 材質(本体)塗装済み冷間圧延鋼 シリーズ9038 検出方式検出タイプ = 機械式オルタネータ実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 4 NC DPST本体材質 = 塗装済み冷間圧延鋼動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) VVシリーズ = 9038 動作温度最大:+220°F、最小:-22°F RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力4 NC DPST 実装タイプねじ込み 最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V 最大DC電圧(V)230
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

Telemecanique Sensors フロートTelemecanique フロートスイッチは、液面の上昇又は下降を検出するための機械式オルタネータタイプの密閉タンクフロートスイッチです。外側のボディは、塗装された冷間圧延鋼製。動作温度範囲は、 -22 ° F → 220 ° F です4 NC 双極単投( DPST )コンタクトタイプを備えています。特長と利点流体制御 - 淡水および海水、油圧オイル、腐食性液体動作時 AC 電圧 230 V (単相)および 475V ( 3 相)動作電圧は 230V ですねじ止めブッシュ取り付けタイプ用途液体レベルの監視認定 CSA 認定 UL認定
用途液体レベルの監視 材質(本体)塗装済み冷間圧延鋼 シリーズ9038 検出方式検出タイプ = 機械式オルタネータ実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 4 NC DPST本体材質 = 塗装済み冷間圧延鋼動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) VVシリーズ = 9038 動作温度最大:+220°F、最小:-22°F RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力4 NC DPST 実装タイプねじ込み 最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V 最大DC電圧(V)230
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷

Telemecanique Sensors フロートTelemecanique フロートスイッチは、液面の上昇又は下降を検出するための機械式オルタネータタイプの密閉タンクフロートスイッチです。外側のボディは、塗装された冷間圧延鋼製。動作温度範囲は、 -22 ° F → 220 ° F です4 NC 双極単投( DPST )コンタクトタイプを備えています。特長と利点流体制御 - 淡水および海水、油圧オイル、腐食性液体動作時 AC 電圧 230 V (単相)および 475V ( 3 相)動作電圧は 230V ですねじ止めブッシュ取り付けタイプ用途液体レベルの監視認定 CSA 認定 UL認定
用途液体レベルの監視 材質(本体)塗装済み冷間圧延鋼 シリーズ9038 検出方式検出タイプ = 機械式オルタネータ実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 4 NC DPST本体材質 = 塗装済み冷間圧延鋼動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) VVシリーズ = 9038 動作温度最大:+220°F、最小:-22°F RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力4 NC DPST 実装タイプねじ込み 最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V 最大DC電圧(V)230
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷

Telemecanique Sensors フロートTelemecanique フロートスイッチは、液面の上昇又は下降を検出するための機械式オルタネータタイプの密閉タンクフロートスイッチです。外側のボディは、塗装された冷間圧延鋼製。このスイッチは、スイッチ、ロッド、フロートで構成されています。動作温度範囲は、 -22 ° F → 220 ° F です4 NC 双極単投( DPST )コンタクトタイプを備えています特長と利点流体制御 - 淡水および海水、油圧オイル、腐食性液体動作時 AC 電圧 230 V (単相)および 475V ( 3 相)動作電圧は 230V ですねじ止めブッシュ取り付けタイプ用途液体レベルの監視認定 CSA 認定 UL認定
用途液体レベルの監視 材質(本体)塗装済み冷間圧延鋼 シリーズ9038 検出方式検出タイプ = 機械式オルタネータ実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 4 NC DPST本体材質 = 塗装済み冷間圧延鋼動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) VVシリーズ = 9038 動作温度最大:+220°F、最小:-22°F RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力4 NC DPST 実装タイプねじ込み 最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V 最大DC電圧(V)230
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷