11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique Sensors アクチュエータTelemecanique インターロックスイッチは、 3 つの正方向オープニングコンタクトを標準装備しています。プロセスの開始前に、ドア、 Gates 、及び guards が閉じていることを確認することで、人員を保護するように設計されています。スイッチから作動キーを取り外し、ガード又はゲートが開いているときに安全回路に停止信号を送信することで、潜在的な事故を最小限に抑えます。インストールと設定は簡単です。XCS 安全インターロックは、金属製又はプラスチック製のボディを備えており、各種の作動キーとともに使用することで、国内規格と国際規格の両方に準拠するさまざまな安全用途に適合します。 注: アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照特長と利点過酷な環境での使用に適した金属製エンクロージャです 狭い場所に取り付けるためのエンクロージャスタイルは小さくなっています ロック装置は、危険があるときに人体を機械から守ります キー操作ロックにより、ガードを正方向にロック オプションバージョンのオレンジLEDで、ガードの開 / 閉を表示 ヘビーデューティ金属 DIN 型 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ 20 N正方向オープニングの最小操作動力用途食品及び飲料産業 製薬産業 鉄道及び輸送業界 自動車産業 鉱業及び採石業 ファクトリオートメーション業界 XCSA 安全スイッチ XCSB 安全スイッチ XCSE 安全スイッチ認定EN1088 準拠 EN60204 IP67定格
仕様種類 = アクチュエータ併用可能製品 = XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

Telemecanique Sensors アクチュエータTelemecanique インターロックスイッチは、 3 つの正方向オープニングコンタクトを標準装備しています。プロセスの開始前に、ドア、 Gates 、及び guards が閉じていることを確認することで、人員を保護するように設計されています。スイッチから作動キーを取り外し、ガード又はゲートが開いているときに安全回路に停止信号を送信することで、潜在的な事故を最小限に抑えます。インストールと設定は簡単です。XCS 安全インターロックは、金属製又はプラスチック製のボディを備えており、各種の作動キーとともに使用することで、国内規格と国際規格の両方に準拠するさまざまな安全用途に適合します。 注: アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照特長と利点過酷な環境での使用に適した金属製エンクロージャです 狭い場所に取り付けるためのエンクロージャスタイルは小さくなっています ロック装置は、危険があるときに人体を機械から守ります キー操作ロックにより、ガードを正方向にロック オプションバージョンのオレンジLEDで、ガードの開 / 閉を表示 ヘビーデューティ金属 DIN 型 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ 20 N正方向オープニングの最小操作動力用途食品及び飲料産業 製薬産業 鉄道及び輸送業界 自動車産業 鉱業及び採石業 ファクトリオートメーション業界 XCSA 安全スイッチ XCSB 安全スイッチ XCSE 安全スイッチ認定EN1088 準拠 EN60204 IP67定格
仕様種類 = アクチュエータ併用可能製品 = XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSPL962
エコ商品
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = ストレートレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm幅 = 30mm取付方向 = 水平Cycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSPL562
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = ストレートレバー回路 = 双極通常端子構成 = NC / NOIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm幅 = 103mm取付方向 = 水平Cycles
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSPL582
エコ商品
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm幅 = 30mm取付方向 = 水平Cycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSPL772
エコ商品
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm深さ = 88mm取付方向 = 水平Cycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSPL552
エコ商品
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = ストレートレバー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm幅 = 30mm取付方向 = 水平Cycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSPL782
エコ商品
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm深さ = 161mm取付方向 = 水平Cycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSPL762
エコ商品
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = ストレートレバー回路 = 双極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm幅 = 103mm取付方向 = 水平Cycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSPL791
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = PG11シリーズ = Preventa XCSPL長さ = 30mm幅 = 103mm取付方向 = 水平Cycles
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様範囲 = Preventaシリーズ = XCSロックスタイル = L型埋込レバー通常端子構成 = NO/NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷