カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(512)
  • SMC(354)
  • ParkerTAIYO(346)
  • オカムラ(岡村製作所)(162)
  • エスコ(145)
  • コミネ(134)
  • SIEMENS(104)
  • YAMAHA(ヤマハ)(77)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(72)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(67)
  • シュナイダーエレクトリック(50)
  • 黒田精工(48)
  • ニッサン(38)
  • StarTech.com(37)
  • 三菱電機(31)
  • ナブテスコ(31)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(30)
  • スリーピース(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-2」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique Sensors, XY2CE2A250 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CE2A250TELEMECANIQUE SENSORS
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
Telemecanique Sensors 緊急停止ロープ式スイッチTelemecanique Sensors XY2CJ シリーズ緊急停止ロープ式スイッチは、 1 NO / 1 NC のコンタクト構成を備えています。Zamak ハウジングと最大 AC / DC 電圧は 240 V ac 及び 250 V dc で、スイッチの定格電流はそれぞれ AC と DC で 3 A と 270 mA です。通常の非常停止機能が使用できない場合に、人身事故や機械の損傷を防ぐように設計されています。この製品は取り付けが簡単で、スイッチの状態を素早く視認 Visual で装置を再起動できます。このスイッチはロープのスパンが 50 m で、取り付け方向は左側です。 注: メーカー型番の接尾辞がH29の製品は、ISO M20ねじのケーブル穴付きバージョン。特長と利点スイッチには、ポジティブ動作でスイッチがトリッピングされるポジティブ開動作コンタクトが組み込まれています スイッチラッチが作動位置( N/C 安全コンタクト開) N/O 接点の機能は信号専用です 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポート間の推奨距離は 50 m です パイロットライト付き(直接電源) ケーブルエントリのサイズは PG13.5 です認定EN / ISO13850:2006 IP65等級
仕様●コンジットエントリ:PG13.5●通常端子構成:通常端子構成 = NO/NCケーブル長 = 50m取付方向 = 左側IP保護等級 = IP65シリーズ = XY2-CE範囲 = Preventa長さ = 142mm幅 = 229mm深さ = 105mmコンジットエントリ = PG13.5mm長さ(mm)142幅(mm)229寸法(mm)142×229×105シリーズXY2-CEケーブル長(m)50深さ(mm)105範囲Preventa保護等級IP65動作温度最大:+70℃、最小:-25℃取付方向左側RoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE29 ZCE TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE29 ZCETELEMECANIQUE SENSORS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKD, XCKP, XCKT, XCMDシリーズ = ZCEニトリルブーツ付きリミットスイッチヘッド Zce-スチール ローラープランジャRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE27 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE27 OsiSense XCTELEMECANIQUE SENSORS
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様種類 = コンパクトリミットスイッチシリーズ = OsiSense XCレバーアームにはアクチュエータヘッドZCE01(品番 ; 447-3698 447-3698 )も必要です。. ユニバーサルOsiconcept. Osiswitchリミットスイッチは、金属製ボディ又はプラスチック製ボディと完全に交換が可能で、動作ヘッドとも完全に交換が可能。 1 NOコンタクト及び1 NCコンタクトと適合。 侵入保護はIP66 / IP67、スイッチはEN50047の要件に適合。 多様なケーブルオプションを使用でき、これらのスイッチでは、電気的な接続動作時に、通常、40 %の時間短縮を実現。 グランドの材質と本体の材質は一致することが必須。 ボディ寸法はこの製品範囲のコンパクト / ミニチュアタイプと同様です。
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE28 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE28TELEMECANIQUE SENSORS
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様種類 = 固定ブラケット併用可能製品 = Spacial WM エンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, XY2CE1A296 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CE1A296TELEMECANIQUE SENSORS
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
EN / ISO13850:2006. 取り付ける際にトリップワイヤを曲げる必要がある場合は、XY2 CBスイッチは使用しないでください。XY2 CEスイッチは使用できます。 この場合、トリップワイヤが曲がる角度の合計が180 °を超えないようにしてください。. Telemecanique XY2CE / XY2CB緊急停止用ロープ式スイッチ. これらの緊急停止トリップワイヤスイッチは、作業者の怪我、機械や製造中の製品の破損のリスクを低減します。 通常の緊急停止アクションを使用できない場合、手動の単一操作で作動できます。また、トリップワイヤが破損した場合にも作動します。. スイッチには+側の開操作接点が組み込まれており、+側のアクションでスイッチが作動 スイッチは作動位置でラッチ(N/C安全接点開)。 N/O接点の機能は信号専用 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポートとの推奨距離は15 m (モデルXY2-CB30の推奨距離は20 m) XY2 CE1A296にはパイロットライトが付属(直接給電)
仕様通常端子構成 = 2NO / 2NCケーブル長 = 50m取付方向 = 右側IP保護等級 = IP65極数 = 4Pシリーズ = XY2-CE範囲 = Preventa長さ = 142mm幅 = 229mm深さ = 105mm最大AC電圧 = 240VRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, XY2CE2A270 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CE2A270TELEMECANIQUE SENSORS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様取付方向 = 左側IP保護等級 = IP66RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ 円柱型 検出範囲 2 m TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ 円柱型 検出範囲 2 mTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 2 m出力タイプ = NO、PNP電気的接続 = M12 4 ピンコネクタ最大DC電圧 = 24V, 36V接続方式 = M12 4 ピンコネクタライトソース = LEDIP保護等級 = IP65、IP67、IP69K電流 Max = 100 mA応答時間 = 1 ms材質 = PBT℃代表規格 = CE、CSA、UL光電センサ - XUB - 極性付き - 90 ° - SN 2M - 12 → 24 V dc - M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors ケーブルテンショナ XY2CE、XY2CED 用 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors ケーブルテンショナ XY2CE、XY2CED 用TELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様種類 = テンショナーXy2ced および Xy2ce TensionerRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ 円柱型 検出範囲 100 mm TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ 円柱型 検出範囲 100 mmTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 100 mm出力タイプ = NO、PNP電気的接続 = ケーブル最大DC電圧 = 24V, 36V接続方式 = ケーブル: 2 mライトソース = LEDIP保護等級 = IP65、IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 1 ms材質 = ニッケルめっき黄銅℃代表規格 = CE、CSA、UL光電センサ - XUB - 拡散 - SN 0.1M - 12 → 24 V dc - ケーブル 2MRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric ターンバックル XY2CE 、 XY2CED 、 XY2CJ は 用 調整可能 TELEMECANIQUE SENSORSSchneider Electric ターンバックル XY2CE 、 XY2CED 、 XY2CJ は 用 調整可能TELEMECANIQUE SENSORS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ACTi 9 のiD 、 C60 、 C120 、 DPN 、 DPN Vigi 専用です。 C60H-DC 、 SW60-DC 、 C60PV-DC 、 C60NA-DC 、 C120NA-DC などです。この装置には、回路ブレーカの位置を示す開 / 閉コンタクト OF が含まれます。常時開押ボタンによる緊急停止これにより、関連付けられたデバイスの位置がリモートで表示されます トグルにはテスト機能があります 動作周波数は 50 Hz 又は 60 Hz です
種類ターンバックル先端形状両オーフねじ径×長さ(mm)M8×180RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 誘導本体形状 ネジ付きバレル出力機能 NO接続タイプ ケーブル接続済み<実装タイプ 埋込型材質 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min -25℃遮蔽 シールド付きkHzTelemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。 使用可能なスタイル。 埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 どのように機能し、どこで使用できますか? 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。 用途: 鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 XS112B3PAL5 汎用誘導型近接センサ( XS )。 XS1 誘導型近接センサ( OsiSense XS シリーズの一部)。 モバイル機器用途 円筒型(バレル) M12 固定ボディ、 37 mm 埋込型 ニッケルめっき黄銅ボディ、前面検出 PPS ディスクリート信号、 線 mm (公称検出範囲) 出力: NO DC 回路、 PNP m ケーブルコネクタ。 [Us] 定格供給電圧: 12 24 dc 、逆極性保護付き 黄色 LED 1 (出力)。 ねじ長: 25 mm 、長さ: 37 mm IEC60529 準拠の IP65 IEC60529 準拠の IP67 IEC60068-2-6 に準拠した耐振動性 耐衝撃性は EN60068-2-27 に適合しています。 CEマーク付き。 証明書。 UL CSA E2 準拠検出距離(mm)4接続M12電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP67ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、さまざまな用途のあらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。Telemecanique の誘導型近接センサは、 60 mm までの金属物体を検出するために製造され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)を搭載しています。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112B3PBM12 汎用誘導型近接センサ( XS )。XS1 センサ。モバイル機器用途。円筒型(バレル) M12サイズ: 50 mm固定ボディ、埋込取り付け可能ニッケルめっき黄銅、 PPS フロントディスクリート信号、 3 線出力: 1 NC 、 DC 回路、 PNP4 ピン M12 オスコネクタ[Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc (逆極性保護)M12 x 1 ねじ前方検知LED x 1 、黄色出力。ねじ長: 30 mm 、長さ: 50 mmIEC60529 準拠の IP65 、 IEC60529 準拠の IP67 。CEマーク付き。証明書。UL 、 CSA 、 E2 準拠
用途鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮製mm動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 2.5 kHz℃検出距離(mm)4接続M12電源電圧(V)10→36 DCねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 誘導出力機能 NO<実装タイプ 埋込型材質 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min -25℃遮蔽 シールド付きkHzTelemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。 使用可能なスタイル。 埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 どのように機能し、どこで使用できますか? 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。 用途: 鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 XS508B1PAM12 汎用誘導型近接センサ( XS )。 XS6 誘導型近接センサ( OsiSense XS シリーズの一部)。 円筒形(バレル) M8 固定ボディ、 45 mm 埋込型 ニッケルめっき黄銅ボディ、前面検出 PPS ディスクリート信号、 線 1.5 mm (公称検出範囲) 出力: NO DC 回路、 PNP ピン M12 オスコネクタ [Us] 定格供給電圧: 12 24 dc 、逆極性保護付き 黄色 LED 1 (出力)。 ねじ長 24 mm 、長さ 45 mm 、高さ 10 mm 、質量 0.025 kg IEC60529 準拠の IP67 等級。 IEC60068-2-6 に準拠した耐振動性 耐衝撃性は EN60068-2-27 に適合しています。 CEマーク付き。 証明書。 UL、CSA検出距離(mm)1.5接続M12電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP67ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 25Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 25HzTELEMECANIQUE SENSORS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術 : 誘導●検出範囲 : 15 mm●接続方式 : ケーブル●電源電圧 : 264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ : 53.75mm●応答周波数 : 25 Hz (ac)●500 Hz (dc)●最大AC電圧 : 240 V, 264V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA ● 300 mA●材質 : 黄銅ニッケルめっき● PPSHz●代表規格 : CE●CSA●UL℃●誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 mRoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ バレル形 検出範囲 100 mmTELEMECANIQUE SENSORS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
光電センサ - XUB - 拡散 - SN 0.1M - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:NO、PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24 V, 36 V●接続方式:ケーブル: 2 m●ライトソース:LED●IP保護等級:IP65、IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●実装タイプ:ケーブル取り付け●代表規格:CE、CSA、UL●コード番号:195-1786アズワン品番65-7335-89
E-Stop Rope Pull Switch Left Side TELEMECANIQUE SENSORSE-Stop Rope Pull Switch Left SideTELEMECANIQUE SENSORS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様●通常の状態の構成:NC、NO●ハウジング材質:ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ)●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●範囲:Preventa XY2●シリーズ:XY2CE●深さ:142mm
Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチTELEMECANIQUE SENSORS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
範囲Preventa XY2材質(ハウジング)ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ)リセットリセットボタンあり最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250極/投の設定(極)DPST
Telemecanique Sensors, ヘッド TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, ヘッドTELEMECANIQUE SENSORS
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズOsiSense XCアクセサリタイプヘッド
Telemecanique Sensors, ケーブルスイッチ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, ケーブルスイッチTELEMECANIQUE SENSORS
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形TELEMECANIQUE SENSORS
8,298税込9,128
1個
当日出荷から7日以内出荷
Telemecanique Sensors 保護カバー Preventa XY2Cロープ式スイッチ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 保護カバー Preventa XY2Cロープ式スイッチTELEMECANIQUE SENSORS
3,298税込3,628
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用寸法(mm)3.2(Cable)アクセサリタイプケーブルエンドプロテクタ併用可能製品Preventa XY2Cロープ式スイッチ
Telemecanique Sensors プーリー Preventa XY2Cロープ式スイッチ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors プーリー Preventa XY2Cロープ式スイッチTELEMECANIQUE SENSORS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用寸法(mm)5(Cable)RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイププーリー併用可能製品Preventa XY2Cロープ式スイッチ
Telemecanique Sensors ターンバックル XY2Cロープ式スイッチ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors ターンバックル XY2Cロープ式スイッチTELEMECANIQUE SENSORS
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用アクセサリタイプターンバックルコネクタサイズM6併用可能製品XY2 CH13、XY2 CH14
Telemecanique Sensors ケーブルサポート TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors ケーブルサポートTELEMECANIQUE SENSORS
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
アクセサリタイプケーブルサポート
Telemecanique Sensors ケーブルグリップ XY2Cロープ式スイッチ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors ケーブルグリップ XY2Cロープ式スイッチTELEMECANIQUE SENSORS
839税込923
1個ほか
7日以内出荷
仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用アクセサリタイプケーブルグリップ併用可能製品XY2シリーズ
Telemecanique Sensors ケーブルキット XY2Cロープ式スイッチ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors ケーブルキット XY2Cロープ式スイッチTELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors ケーブル XY2Cロープ式スイッチ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors ケーブル XY2Cロープ式スイッチTELEMECANIQUE SENSORS
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Telemecanique Sensors エンドスプリング XY2Cロープ式スイッチ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors エンドスプリング XY2Cロープ式スイッチTELEMECANIQUE SENSORS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドスプリング併用可能製品XY2 CH
Telemecanique Sensors エンドスプリング XY2CE TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors エンドスプリング XY2CETELEMECANIQUE SENSORS
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプエンドスプリング併用可能製品XY2 CB、XY2 CE
反射板 Telemecanique TELEMECANIQUE SENSORS反射板 TelemecaniqueTELEMECANIQUE SENSORS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応