164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ
仕様終端1 = 5ピンメスM12終端1ジェンダー = メスIP保護等級 = IP67接続方向 = チーズ
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Schneider Electric ストレートメスコネクタ M18 は、 4 ピンを備えています。ねじ止めタイプのケーブルコネクタ固定具と一体化されています。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット 極数極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M18プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC シリーズXZCC 接点オス/メス:メス 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズM18 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

Schneider Electric エルボメスコネクタ M12 は、ねじ端子ケーブルグランド付きで、金属製クランプリングが付いています。水銀不使用
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

Schneider Electric メス、 M12 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド Pg 7 です。IP 保護等級: IP67 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット 極数極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC シリーズXZCC 接点オス/メス:メス 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズM12 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

Schneider Electric メス、 M18 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド Pg 9 。IP 保護等級: IP65 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット 極数極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M18プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC シリーズXZCC 接点オス/メス:メス 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズM18 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
仕様●センサ技術:誘導●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:48 V dc●長さ:53mm●実装タイプ:オスコネクタ M12 、4 ピン●コード番号:221-2975 アズワン品番65-7335-05
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

Schneider Electric のこの XZ コネクタは、 Pg 13.5 ケーブルグランドエントリとはんだ Terminal 接続のストレート 19 ピン M23 メスコネクタを備えています。IP65 保護等級の金属製エンクロージャを備えているため、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット 極数極数 = 19実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M23プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC シリーズXZCC 接点オス/メス:メス 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズM23 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

Schneider Electric メス、 M8 、 3 ピン、ストレートコネクタ - ケーブルグランド M9.5 x 1 です。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット 極数極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC シリーズXZCC 接点オス/メス:メス 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズM8 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリで、 3 ピンのストレートメスコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = 7/8インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリで、 3 ピンのストレートメスコネクタを備えています。IP 保護等級: IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 10mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 3 ピンのストレートオス - M8 コネクタを備えています。IP 等級の保護: IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1コンタクト数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、 5 ピンのストレートメス -M12 コネクタを備えています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ2方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、 5 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Schneider Electric ケーブルアクセサリの配線済みコネクタ XZ で、 3 ピンのストレートメス 1/2 インチ 20 UNF コネクタがあります。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 10mコネクタ1 = 1/2インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

Schneider Electric Cabling アクセサリです。配線済みコネクタ XZ は、 4 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。IP 等級の保護: IP69K 、 IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1コンタクト数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

Schneider Electric ケーブルアクセサリの配線済みコネクタ XZ には、 3 ピンのストレートメス 1/2 インチ 20 UNF タイプコネクタがあります。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級: IP67 、 IP65
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = 1/2インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのストレートメス - 7/8 インチ 16 UN タイプのコネクタが付いています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M8 は 3 ピンです。ケーブルコネクタ固定 - ねじ止め カラーの材質 - 金属 IP 等級の保護 - IP69K 、 IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCP芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1 = M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みコネクタ XZ で、 4 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 5長さ = 1mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 3 ピンのエルボメスコネクタを備えています。IP 保護等級: IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M8 コネクタが付いています。IP 等級の保護: IP67 、 IP65 、 IP69K 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCP芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタで、 3 ピンのストレートメス - 1/2 インチ 20 UNF コネクタがあります。IP 等級の保護 - IP69K 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPA芯数 = 3長さ = 10mコネクタ1コンタクト数 = 3コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、 8 ピンのストレートメス -M12 コネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP65 、 IP69K 、 IP67
仕様シリーズ = XZCP芯数 = 8長さ = 20mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Schneider Electric Cabling アクセサリです。配線済みコネクタ XZ は、 5 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP65 、 IP69K 、 IP67
仕様シリーズ = XZ芯数 = 5長さ = 500mmコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 4 ピンのエルボメス M8 タイプコネクタが付いています。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 10 m ケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1コンタクト数 = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 4 ピンのエルボメス M8 コネクタを備えています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M8 は 3 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ケーブルコネクタ固定 - ねじ止め カラーの材質 - 金属 IP 保護等級 - IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 4 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 12 ピンのストレートメス -M12 コネクタが付いています。IP 等級の保護: IP69K 、 IP68 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 12長さ = 5mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 3 ピンのエルボメス - M8 タイプコネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67
仕様シリーズ = XZCP芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 4 ピン。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 10 m ケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65 、 IP67
仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1 = M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

Schneider Electric この製品は、 XZ シリーズに属しており、ケーブルアクセサリを提供しています。5 線式コネクタアダプタです。ケーブルコネクタを固定するためのねじ止め。この機械配線コネクタ及びコードセットは、使いやすさを最適化し、接続を簡素化し、迅速かつ安全に基準を識別できるように設計されています。エンクロージャへのセンサの接続を改善。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

Schneider Electric 4 ピン配線済み M12 メスコネクタです。IP 保護等級 - IP67 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様シリーズ = XGSZ芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

Schneider Electric Connection アクセサリは、配線済みの M12 メスコネクタです。IP 保護等級 - IP67 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様シリーズ = XGSZ芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

Schneider Electric 配線用アクセサリのメス 1/2 配線済みコネクタです。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
長さ(m)20 シリーズシリーズ = XZCP芯数 = 3長さ = 20mコネクタ1 = 1/2インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端 芯数3 コネクタ1/2インチ丸型、未処理終端、コンタクト数:3、ジェンダー:メス、方向::ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 は 4 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス( 3 ピン)です。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 保護等級: IP67 、 IP65
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

Schneider Electric Modbus シールドケーブルは、 M12 オス及び M12 メスコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様シリーズ = TCSMCN長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

関連キーワード