誘導型センサ XS2 M18 - L60MM - STAINLESS - SN12MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 5 m
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 24 V dc●長さ:63.5mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●逆極性保護:あり●コード番号:195-1826
アズワン品番65-7321-99
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。デバイス用途:食品及び飲料 市場セグメント:製薬 センサー名 XS2 センサ設計円筒形 M30 サイズ: 60 mm ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 22 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ: AC / DC 電気接続ケーブル ケーブル長: 10 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<最大DC電圧 = 240V動作温度 Min = -25℃最大スイッチング周波数 = 25 Hz, 300Hz
ケーブル長(m)10
検出距離(mm)22
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP68、IP69K
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)240
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、金属物体の高い検出性能を実現する用途で、あらゆるタイプの物体を検出できます。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。この誘導型近接センサ製品は、最大 60 mm の金属物体を検出するためにのみ使用され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)が付属しています。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS212BLPAM12 汎用誘導型近接センサです。XS2 センサ。汎用。円筒形(バレル) M12。サイズ: 55 mm。固定ボディ、非埋込取り付け可能。ニッケルめっき黄銅、 PBT の前面。ディスクリート信号、 3 線。公称検出距離: 4 mm。出力: 1 NO 、 PNP。オスコネクタ M12 、 4 ピン。[Us] 定格供給電圧: 24 → 24 V dc 、逆極性保護付き。M12 ISO ねじ。LED x 1 、黄色出力。ねじ長: 29 mm 、長さ: 55 m 、重量: 0.015 kg。IEC60529 準拠の IP67 等級。CEマーク付き。証明書。UL、CSA
用途鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流。材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット
仕様センサ技術:誘導
材質真鍮製
長さ(mm)53
奥行(mm)17
シリーズGeneral Purpose
検出距離(mm)4
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67
出力電流(mA)開閉:200 mA
動作温度最小:-25℃
本体形状ネジ付きバレル
応答周波数(kHz)1
ねじの呼びM12
出力機能NO
実装タイプ突出型
最大DC電圧(V)24
逆極性保護あり
遮蔽シールドなし
出力タイプデジタルスイッチング:PNP
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。配線構成 2 線式 出力回路タイプ: AC / DC 保護タイプ短絡保護マルチ電圧 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<最大DC電圧 = 210V動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)36
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)15
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP68
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)210
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
M18 DIN標準ねじ込み式バレルセンサ. M18誘導型近接センサです。
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHz
ケーブル長(m)5
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67、IP68
ねじの呼びM18
最大DC電圧(V)24
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。配線構成 2 線式 出力回路タイプ: AC / DC 保護タイプ短絡保護マルチ電圧 デバイス用途: 2 線式 DC 短絡保護 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 5 mm ディスクリート出力機能: 1 NC 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC接続タイプ = ケーブル接続済み実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
検出距離(mm)5
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP68
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)210
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
電源電圧(V)12→24 DC
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS-M5、M8。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:42mm●最大DC電圧:24V●実装タイプ:非点滅●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7361-11
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS-M5 、 M8。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
用途鉄道。モバイル機器。リストとエスカレーター。巻き上げ。マテハン、搬送、物流。工作機械。包装。食品及び飲料。ロボット工学。
仕様センサ技術:誘導
材質真鍮製
長さ(mm)42
シリーズGeneral Purpose
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)2
接続ケーブル接続済み
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67
出力電流(mA)開閉:200 mA
動作温度最大:+70℃、最小:-25℃
本体形状ネジ付きバレル
応答周波数(kHz)3
ねじの呼びM8
出力機能NO
実装タイプ突出型
スイッチング周波数(kHz)最大:3kHz
最大DC電圧(V)24
逆極性保護あり
遮蔽シールドなし
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 4 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO + 1 NC 出力回路タイプ DC
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO+NC長さ = 49mm実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃最大スイッチング周波数 = 2kHz
検出距離(mm)8
接続M12
電源電圧(V)12→24 DC
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。配線構成 2 線式 出力回路タイプ: AC / DC 保護タイプ短絡保護マルチ電圧 デバイス用途: 2 線式 DC 短絡保護 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 電気接続オスコネクタ 1/2 インチ 20 UNF 、 3 ピン
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = 1/2"20 UNF実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 200mA、300mA
検出距離(mm)8
電源電圧(V)24→240 AC/DC
保護等級IP67
ねじの呼びM18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)210
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流。工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術:誘導
材質真鍮製
長さ(mm)64
奥行(mm)8
シリーズOsiSense XS
検出距離(mm)8
接続M12
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67
出力電流(mA)開閉:200 mA
動作温度最大:+70℃、最小:-25℃
本体形状ネジ付きバレル
応答周波数(kHz)2
ねじの呼びM18
出力機能NO
実装タイプ突出型
スイッチング周波数(kHz)最大:250Hz
最大DC電圧(V)24
逆極性保護あり
遮蔽シールド付き
出力タイプデジタルスイッチング:PNP
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、金属物体の高い検出性能を実現する用途で、あらゆるタイプの物体を検出できます。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。この誘導型近接センサ製品は、最大 60 mm の金属物体を検出するためにのみ使用され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)が付属しています。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC、AC、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。用途:。鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。 マテハン、搬送、物流 材料加工、機械工具、包装。 食品及び飲料、製薬、ロボット
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:52mm●最大DC電圧:24V●実装タイプ:非点滅●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:816-7432
アズワン品番65-7353-48
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、金属物体の高い検出性能を実現する用途で、あらゆるタイプの物体を検出できます。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. この誘導型近接センサ製品は、最大 60 mm の金属物体を検出するためにのみ使用され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)が付属しています。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO/NC長さ = 55mm実装タイプ = 埋込型動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHz
ケーブル長(m)5
電源電圧(V)12→24 DC
ねじの呼びM12
最大DC電圧(V)24
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors センサ取り付け & 固定取り付けブラケット タイプ:ロックナット XS 円筒形 M12 、 XT 円筒形 M12 XSZE112
エコ商品
Schneider Electric この製品は、ニッケルめっきの金属製固定ナット 2 個セットです。XS1 、 XS2 、 XT1 、 XS5 、 XS6 センサ用に設計されています。水銀不使用
仕様アクセサリタイプ = ロックナット使用用途 = XS 円筒形 M12 、 XT 円筒形 M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
誘導型センサXS1 M8 - L45 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M8
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:2.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:42mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7307-75
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
誘導型センサXS1 M18 - L45 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり
アズワン品番65-7336-60
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
誘導型センサXS5 M12 - L50 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:49.95mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7307-83
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
誘導型センサXS4 M18 - L45 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり
アズワン品番65-7339-07
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
誘導型センサXS1M8-L33mm-黄銅-Sn2.5mm-12→24Vdc-ケーブル2m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:33.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7321-28
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
誘導型センサ XS1 O 6.5 - L42MM - BRASS - SN2MM - 12 → 24 V dc - M8
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:42mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1806
アズワン品番65-7336-06
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
誘導型センサ XS1 O 6.5 - L33MM - BRASS - SN2MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:33.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7336-34
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
誘導型センサXS5M12-L35mm-黄銅-Sn4mm-12→24Vdc-ケーブル2m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:37mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:5kHz●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7338-85
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
誘導型センサXS5M18-L62mm-黄銅-Sn5mm-12→48Vdc-ケーブル2m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:56.15mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CCC、CE、CSA、UL
アズワン品番65-7336-80
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
誘導型センサXS6 M12 - L53 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:54mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA 、800 μ A●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1860
アズワン品番65-7322-48
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
誘導センサ XS1M12-L35MM-Brass-SN4MM -12.24VDC - ケーブル 2M
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 4 mm出力機能 = NO実装タイプ = 埋込型動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = あり
幅(mm)17
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)4
電源電圧(V)10→36 DC
保護等級IP65、IP67
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)36
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112BLNAL2 Telemecanique 誘導型近接センサ。OsiSense XS1 。汎用。円筒型 M12。44 mm。固定ボディ。金属 - ニッケルめっき黄銅。埋込可能。前面材質: PBT。ディスクリート信号。3 ワイヤ。公称検出距離: 2 mm。1 NO.ディスクリート出力 NPN。電気接続 - ケーブル - 2 m。ねじ長: 31 mm。長さ: 44 mm。高さ: 12 mm。重量: 0.07 kg。保護。IEC60529 に適合する IP67 等級。マーキング。CE
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流。工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術:誘導
材質真鍮製
長さ(mm)42
奥行(mm)17
シリーズGeneral Purpose
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)2
接続ケーブル接続済み
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67
出力電流(mA)開閉:200 mA
動作温度最大:+70℃、最小:-25℃
本体形状ネジ付きバレル
応答周波数(kHz)2
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
出力機能NO
実装タイプ埋込型
スイッチング周波数(kHz)最大:2kHz
最大DC電圧(V)24
逆極性保護あり
遮蔽シールド付き
誘導型センサ XS6 M8-L51MM-STAINLESS-SN2.5MM-12 → 48 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7336-76
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
誘導型センサ XS7 15X32X8 - PBT - Sn5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 24 V dc●長さ:15mm●幅:8mm●奥行き:32mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:PPS●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7335-78
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
誘導センサ XS8 80 x 80 x 26 - PBT-SN60 mm - 24 .240 Vac/dc -1/2 インチ
仕様センサ技術 = 誘導デジタルスイッチング出力タイプ = 2線式接続タイプ = 1/2"20 UNF実装タイプ = 非点滅材質 = PBT動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
電源電圧(V)20→264 AC/DC
保護等級IP67
本体形状ブロック形
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)264
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
誘導センサ XS8 80 x 80 x 26 - PBT-SN60 mm - 24 .240 Vac/dc -1/2 インチ
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:固定式●検出範囲:60 mm●接続方式:1/2 インチ 20 UNF - 3 ピン●電源電圧:20→ 264 V AC/DC●長さ:80mm●幅:40mm●奥行き:80mm●最大AC電圧:264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●最大スイッチング周波数:150Hz●動作温度 Min:-25℃●コード番号:185-7624
アズワン品番65-7328-21
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
誘導型センサ XS1 M5 - L29MM - STAINLESS-SN0.8MM - 5 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 24 V dc●長さ:28mm●最大DC電圧:24 V, 30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●代表規格:CE、CSA、UL
アズワン品番65-7336-71
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
誘導型センサ XS1 M8 - L50MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:5kHz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1814
アズワン品番65-7336-68
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
Schneider Electric この製品は、XS シリーズの誘導型近接センサ製品の 1 つです。XT2 円筒形 M30 デザインの静電容量式近接センサです。固定ボディ、非埋込取り付け型、前面検出面を備えています。絶縁材又は導電性材料の検出に最適です。IP67 等級の製品です。エンクロージャはプラスチック製です。鉄道、モバイル機器、エレベータ、エスカレータ、巻き
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:15 mm●電源電圧:240 V●長さ:74.5mm
アズワン品番65-7333-31
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
誘導型センサ XS5 O 6.5 - L33MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:33.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●逆極性保護:あり●コード番号:195-1840
アズワン品番65-7339-16
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
誘導型センサXS5 M18 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40.15mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CE、CSA、UL●コード番号:195-1853
アズワン品番65-7320-23
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ