曜日別特売

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 埋込型 1kHz

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 埋込型 1kHz - TELEMECANIQUE SENSORS

M18 DIN標準ねじ込み式バレルセンサ. M18誘導型近接センサです。

仕様
センサ技術 = 誘導
本体形状 = ネジ付きバレル
出力機能 = NO
実装タイプ = 埋込型
材質 = ステンレススチール
動作温度 Min = -25℃
遮蔽 = シールド付きkHz
ケーブル長(m)
5
電源電圧(V)
12→24 DC
保護等級
IP67、IP68
ねじの呼び
M18
最大DC電圧(V)
24
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12511865XS218SAMAL5
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする