特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
391件中 361~391件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROXXON(プロクソン)専用延長テーブル
エコ商品
用途長い材料の加工に 適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140) 最大加工長さ(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ウッドレース専用ドリル2種セット
エコ商品
Φ1.5/2.0mm専用ドリル
適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)、ウッドレースDX(No.27020) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,598 税込1,758
翌日出荷

PROXXON(プロクソン)ナイフ3種セット
エコ商品
付属ナイフの交換に(同等品)
適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)、ウッドレースDX(No.27020) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
1,198 税込1,318
翌日出荷

回転数(min-1[r.p.m])500~5000 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)60 付属品彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ 寸法(mm)395×93×77 質量(kg)1.2 定格使用時間(分)15 仕様加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm) アズワン品番64-9674-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ウッドレース用ドリルチャック
エコ商品
チャック径(Φmm)0.8~6.0 適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)、ウッドレースDX(No.27020) 取付径(Φmm)3/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コッピングソウテーブルに取り付けて使用。切りくずを吹き飛ばし、切断部の下書き線を見やすくします。 No.28082型スーパーコッピングソウテーブルに標準装備
適合本体コッピングソウテーブル(No.28089、No.28086)
1台
2,298 税込2,528
翌日出荷

PROXXON(プロクソン)溝切りアタッチメント
2/3/4/5mm幅の溝切りが可能 専用振れワッシャを取り付け、丸鋸刃を振らしながら回転させ、溝切り加工を行います。
適合本体ディスクサンダーDS250(No.28060)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削 適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400) 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷

PROXXON(プロクソン)タングステンカッター 卵型
エコ商品
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削 適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400) 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
8日以内出荷

PROXXON(プロクソン)タングステンカッター 筒型
エコ商品
用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削 適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400) 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷

PROXXON(プロクソン)延長テーブル
エコ商品
300mm延長可能
適合本体ウッドレースDX(No.27020) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,598 税込3,958
8日以内出荷

PROXXON(プロクソン)スロアウェイバイト専用チップ(超硬)
エコ商品
NO.24556用交換チップ
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
12,980 税込14,278
31日以内出荷

PROXXON(プロクソン)PD400専用 捻子切り穴ぐりセット
エコ商品
ネジ切り、穴グリ用バイト、バイトの刃先は自由な形に研磨可能
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,498 税込9,348
4日以内出荷

PROXXON(プロクソン)PD400専用 バイトセット
エコ商品
No.24400マイクロ・レースDX PD400に付属のバイトセット バイトの刃先は自由な形に研磨可能
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
12,980 税込14,278
6日以内出荷

PROXXON(プロクソン)ネジ切り・穴グリバイトセット
エコ商品
ネジ切り、穴グリ用バイト、バイトの刃先は自由な形に研磨可能
適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004)、マイクロ・レースDX PD400(No.24400) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,598 税込8,358
8日以内出荷

No.24004マイクロ・レースPD230に付属のバイトセット バイトの刃先は自由な形に研磨可能
適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004)、マイクロ・レースDX PD400(No.24400) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷

PROXXON(プロクソン)PD400コレットホルダーチャックセット
エコ商品
ご希望の穴径をあける事ができるように、未加工のコレットチャックが1個付属
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400) コレットチャック寸法(mm)Φ2/3/4/5/6/8/10/12/14 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
58,980 税込64,878
4日以内出荷

PROXXON(プロクソン)PD400用 4ツ爪チャック
エコ商品
用途角材など異形物の切削時の固定に 適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

PROXXON(プロクソン)固定振れ止め台
エコ商品
用途長尺材料に穴開け作業やテーパー削り等の切削を行う場合に使用 適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

PROXXON(プロクソン)PD400用 専用オイルパン
エコ商品
用途切削時に出る切り屑や切削油等の受けに使用 適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

PROXXON(プロクソン)フライステーブル FF230
エコ商品
金属加工を主に設計されたフライステーブル。鋳物をベースとした重量感のあるクロステーブルです。又、ボール盤としても使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])(主軸)ベルト変速6段階280/550/870/1250/1700/2500 コレットチャック寸法(mm)Φ6・8・10用 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)80 付属品本体、高さ微動送り、ミニ高さ自由クランプ、専用スパナ、コレットチャック3種(Φ6、8、10mm)、L型レンチ、防塵メガネ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)80×270(T溝付) テーブル寸法(mm)(クロステーブル)270×80 質量(kg)17 定格使用時間(分)30 仕様移動量(穴あけ作業用ハンドル)30mm(クロステーブルX軸)左右170mm、(クロステーブルY軸)前後60mm 適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004) 支柱の高さ(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

使い分け可能なペーパー形状が4種類あります。
用途ペンサンダー用に トラスコ品番206-8905 粒度#800 番手800 アズワン品番64-8360-96
1セット(3シート)
579 税込637
当日出荷

細かな作業が可能です。
用途金属・木材の切削・研磨用に トラスコ品番207-0268 粒度#100 質量(g)15 砥石径(Φmm)50 適合材金属・木材 アズワン品番64-8360-73
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

PROXXON(プロクソン)研磨セットEX
バッテリー式では最少径のため狭い場所や細かな作業が可能です。
用途マイクロ・ポリッシャー用に トラスコ品番207-0285 質量(g)85 品名研磨セット(エクステンションバー全長80mm) パッド寸法(mm)30 アズワン品番64-8360-82
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

PROXXON(プロクソン)3/8 E型トルクスビット
エコ商品
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 差込角(inch)3/8 差込角(mm)9.5 全長(mm)26 先端形状E型トルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)マイクロ・コンパクトラチェット
エコ商品
コンパクトヘッドで狭い箇所での作業に最適 1/4 (6.3mmsq)用
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm)6.3 全長(mm)122 歯数72枚 質量(g)88 ヘッド高さ(mm)12 ヘッド幅(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷

PROXXON(プロクソン)延長用ダクト4m
エコ商品
より排気口を遠くに設置し匂いを遠くに逃がします。
用途延長用ダクトホース 材質アルミ 長さ(cm)95~400 コード長さ(m)4 外径(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

PROXXON(プロクソン)延長用ダクト1.5m
エコ商品
より排気口を遠くに設置し匂いを遠くに逃がします。
用途延長用ダクトホース 材質アルミ 長さ(cm)45~150 コード長さ(m)1.5 外径(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

換気ファン、ダクトホース以外の交換用本体です
用途スプレーブース交換用本体 付属品フィルター3枚 材質ボール紙 高さ(mm)370 奥行(mm)250 横(mm)590 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

PROXXON(プロクソン)カービングプロ用替え刃
エコ商品
セット内容9mm平、9mm丸、4mm角、9mm平丸、6mm丸 適合本体カービングプロ(No.28640) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
4,998 税込5,498
翌日出荷